●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます
●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
樹脂製布ホルダー付
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)250
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途冷媒機器
セット内容STW17H・STW22H
質量(g)800
校正証明書付き
1セット
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットトルクレンチ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
主な用途冷媒機器
ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに
精度(%)±4
主な用途冷媒機器
材質ステンレス、合金
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途冷媒機器
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り”
ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々
ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
関連キーワード