「トルクレンチ 分度器」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC1472 3/8 デジタルアングルトルクレンチ JTC 動画あり
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能 全長(mm)420 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)6.8~135 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T
1個
35,980 税込39,578
17日以内出荷

M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。 トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。 設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。 角度表示モジュール M-DW搭載。
用途回転角法締付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
74,980 税込82,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)アングルゲージ
質量(g)720 全長L(mm)416 寸法b(mm)78 寸法h(mm)76 最小目盛 差込角(inch)3/4
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。 差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)97 トラスコ品番821-7825 質量(g)365 寸法H(mm)55 寸法d(mm)4.8 寸法A(mm)24.2 寸法D(mm)78.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
1個ほか
329,800 税込362,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。
用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。 質量(g)160(レンチ含む) 差込角(mm[inch])12.7[1/2"] 角度の測定範囲(°)360 最小目盛 ゲージ径(Φmm)68
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。 セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個 材質本体:STKM
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。 左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。 精度(%)(トルク)±3
1本ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンディデジトルク TONE トネ(前田金属工業) 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様負荷方向(右、左) 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)5~42 精度(%)±3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体)ABS樹脂 種類デジタル形 電源単4乾電池2本 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途計測機器 操作ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 負荷方向左右 ギア数52
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JTC1469 1/2 デジタルアングルトルクレンチ JTC 動画あり
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能 全長(mm)560 差込角(mm)12.7 トルク調整範囲(N・m)10~200 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T
1個
45,900 税込50,490
5日以内出荷

JTC1468 3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC 動画あり
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能 仕様ヘッド部首振り 全長(mm)440 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)6.8~135 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

JTC1470 1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC 動画あり
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能 仕様ヘッド部首振り 全長(mm)665 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)17~340 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)420 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)6.8~135 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)90~120 バッテリー容量(mAh)1600 標準作業時間8~10時間 取扱説明書(1.78MB) ギア数72
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
差込角(mm)12.7 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)90~120 バッテリー容量(mAh)1600 標準作業時間8~10時間 ギア数72
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)405 差込角(mm)6.3 トルク調整範囲(N・m)1.5~30 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)90~120 バッテリー容量(mAh)1600 標準作業時間8~10時間 取扱説明書(1.78MB) ギア数72
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

SIGNET(シグネット)アングルゲージ
角度締め用の1/2DRゲージ。
ゲージ径(Φmm)68 全長(mm)127 全幅(mm)75 全高(mm)23 ハンドル長さ(mm)54 差込角(DR)インプット:1/2、アウトプット:1/2 角度の測定範囲(°)360 最小目盛 質量(g)160 付属品L型ストッパー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

角度検査用に使用するゲージです。
トラスコ品番229-6276 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC) 質量(g)155 角度(°)1~45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

EM-243 デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン) 動画あり
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200 差込角(mm)12.7 仕様103Nmプリセットタイプ 付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具 本体質量(kg)1.4 精度(%)±3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55 電池ボタン3V(CR2032) 最小目盛(N・m)0.5 オートパワーオフ(表示)60秒 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

イマダDTX用回転補助治具
エコ商品
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。 つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。 サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。 角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途測定サンプル回転を継続して測定 高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時) 質量(g)1181 タイプ標準型 最大トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能型組込用トルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。標準型(HTGS-TFXシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。 付属品樹脂ケース 歯数36T 全長(mm)460 質量(kg)1.18 種類デジタル形 差込角(mm)9.5 電源単4形乾電池×2本(別売) 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)10~135 主な用途車両整備や各種機械 最小目盛(N・m)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.9MB) 負荷方向左右
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。
差込角(mm)12.7 最小トルク(N・m)17 最大トルク(N・m)340 角度調整範囲1°~360°まで
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm)230 質量(g)560 種類デジタル型 差込角(mm)9.5 電源オートパワーオフ 精度(%)CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状ラチェット形 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 主な用途一般締付作業 取扱説明書(2.2MB) 負荷方向左右 ギア数72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日製作所デジタル角度レンチ
エコ商品
回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途回転角法締付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)