こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)530
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40~140
最小目盛(N・m)1
質量(kg)1.72
付属品信頼の校正証明書付
校正証明書付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。
種類プレセット形
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
精度(%)右:±4/左:±6
トルク調整範囲(N・m)40~200
最小目盛(N・m)1
負荷方向左右
主な用途締め付け用
セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm
仕様両回転対応型
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。
仕様検査成績表・専用ハードケース付き
こんなお得な商品も!

プレセット形トルクレンチ 数字表示式
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
アジャスタブルタイプのスタンダード
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途過酷な作業現場
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
一般家庭用、DIY用、測定用トルクレンチセットです。本製品は、測定工具ですので、ボルト・ナットの締め付けには、専用工具をご使用ください。ご使用前に、説明書を読んで頂いてから作業を行ってください。
セット内容本体、薄口ディープソケット/17mm・19mm・21mm、ソケット/14mm、エクステンションバー/125mm、ケース
差込角(mm)12.7
精度(%)±4.0
最小目盛(N・m)1
アズワン品番62-9940-51
測定範囲(N・m)28~210
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
トルク測定範囲30~140N・mで設定できる12.7sqプレセット型トルクレンチ。視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
質量(g)1200
測定精度±3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×39.5×44.5
トルク測定範囲(N・m)30~140
測定方向右方向(時計まわり)
最小目盛(N・m)1
差込角(sq.)12.7
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
全長(mm)460
質量(kg)1.22
精度(%)±4
ヘッド形状ラチェット型
最小目盛(N・m)1
測定範囲(N・m)40~200
差込角(DR)1/2
ギア数24
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
5~140N・mまでのワイドレンジ。
競技用車両の組立に最適
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±5
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ハードケース
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向左右
仕様ワンタッチ式ロック機構付
付属品収納ブロケース
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途検査用/締め付け用
仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書付き
PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様LS/MS付、ISO6789
ドイツ国内の高い技術力で製造されるトルクレンチに、DEENブランドで採用している72枚ギアの差し替えヘッドを採用。
度重なる打ち合わせを重ねて通常のHAZETのラインナップとは違うデザインで完成したHAZETとDEENのコラボレーショントルクレンチです。
HAZETのノーターンバックトルクレンチと同じ、長期間の使用でも劣化が少ない高品質な内部スプリングを採用しています。
大きく見やすいトルク設定表示が特徴です。
10の位は目盛りで、1の位は小窓の数字表示で確認できます。 測定トルクの設定はロックを解除し、グリップを回して行います。
仕様校正可能、逆ネジ測定:ヘッドを差し替える事で可能
全長(mm)530
1目盛(N・m)サブ目盛:1
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)最少:40、最大:200
ヘッド形状ヘッド交換式
差込角(sq.)12.7
負荷方向左右(ヘッド交換により可能)
ギア数72
1本
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。
主な用途車両整備や各種機械
負荷方向右
精度(%)3
セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
材質/仕上クロムバナジウム鋼
校正証明書付き
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
トルク測定範囲(N・m)40~210
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長(mm)500
仕様ワンタッチ式ロック機構付
付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付
質量(kg)2.3
ケース寸法(mm)80×665×65
最小目盛(N・m)1
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。
置針付。両手操作タイプ。
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
歯数24T
種類プレセット形
取扱説明書(1.7MB)
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途機械・自動車整備に。
主な用途車両整備や各種機械
負荷方向右
セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
校正証明書付き
視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
種類デジタル形
精度(%)右±3、左±6
ヘッド形状ラチェット形
主な用途締め付け用
負荷方向左右
測定するトルクを設定でき連続作業や目盛りの読み取りが困難な場所での作業に最適。
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。
仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類動力式/プリロック形
ヘッド形状アングル形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様充電式、レバー始動、ISO6789
付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)
RoHS指令(10物質対応)対応
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±3%
高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
設定値は視認性の良いメカニカルデジタル表示です。
グリップエンドのツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動にで設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±2
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
関連キーワード
1
2
次へ