種類デジタル形
全長(mm)274
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)17~85
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向左右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723J-41A
1個
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48
全長(mm)213
質量(g)360
電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)
ケース質量(kg)1.1
測定精度±4%
ケース寸法(mm)325×190×95(H)
適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50
トルク調整範囲(N・m)17~85
オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
アズワン品番64-7911-33
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
関連キーワード