商品豆知識
ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。
用途屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置
材質ステンレス
タイプクリーン型(防塵型)ガタレス型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
すっきりした形状により筆記具感覚で使え、軽い引き心地が最後まで続くペン型修正テープ「ホワイパー PAL」。ノック式だから片手で簡単にヘッド収納。ミニローラーヘッドにより紙への転写が軽くなめらかに、最後まで軽い引き心地を実現するスムーストルク機構。引いて1行、押して1文字の2WAY機能搭載! 細かい所もきれいに修正。利き手を問わないユニバーサル仕様。
テープ長さ(m)6
材質本体ケース:ポリスチレン(PS)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×20×109
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。
用途トラックメンテナンス、各種工業修理
セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー
長さ(mm)223
質量(kg)5.8(バッテリー含む)
適合バッテリーBL2022
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
樹脂ネジなどに使用する低トルク(2N・m以下)のトルクレンチでもご使用いただけれるオープンスパナヘッド!
厚さt(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
作業しながらモニターを確認できます。トルクヒンジを採用しお好きな確度で保持できます。
仕様VESA規格(75×75mm、100×100mm)対応
付属品抜けとめビス×1本、モニター取付用ビス(M4×12L)×4本
機能傾き+-45°、回転+-30°
均等耐荷重(kg)8
取付ピッチ(mm)75×75、100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
紙と各種メディアを細断するデスクサイドシュレッダ。
各種メディアに対応
紙以外にも様々な記録メディアの機密末梢はオフィスの課題となっています。
ハイブリッドシュレッダは一台で紙と各種メディアを細断でき、オフィスの機密を守ります。
トルク可変モーターを搭載
トルク可変型モーターの採用で細断スピードとトルクを最適化しながら処理します。
リサイクルに配慮した分別収納
細断後の紙とメディアのはそれぞれ分別して収納されるので、適正処理に役立ちます。
細断形状クロスカット/紙、ヌードルカット/メディア
ダストボックス容量(L)紙/約50、メディア/約12
質量(kg)85
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー&アジャスター
消費電力(W)(50/60Hz)680/680
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、分別収納、待機電力OW、スイングローラー機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×710
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/17(A4上質紙64g/m2)、CD・FD・カード/1
細断寸法(mm)約3×23、約3幅/メディア
投入口幅(mm)320/A3、125/CD
最大細断枚数紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×350×710
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
本体先端から後端までの長さ135mmのコンパクト設計でありながら。最高トルク433Nm出力可能。本体重量も1.0Kgの軽量設計。狭い場所などの作業にも最適な高機能インパクトレンチ。
セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W3151)、チャージャー
長さ(mm)135
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
最大トルク(N・m)433
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーBL2022
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ホワイパー PETIT は小さくても高性能。世界最小クラスのサイズなのにテープの長さはしっかり使える6m。カラフルでかわいいプチサイズ。本体一体型キャップ付きで携帯にも便利。消しゴムサイズで持ち運びに便利。消したい所をぴったり消せる「引いて」一行、「押して」1文字の2WAY機能。新設計のピタッとヘッドがテープ浮きを防ぎ、キレイな再筆記が可能。重ね引きしてもテープを削りにくい。ワンタッチで開閉、 本体一体型なので無くす心配がない便利なキャップ。テープを送り出す力をサポートし、最後まで滑らかな引き心地を実現するスムーズトルク機構。直進性に優れたミニローラーを搭載。
商品タイプ本体(使い切り)
材質89%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS))
テープ長さ(m)6
グリーン購入法適合
ホワイパー PETIT は小さくても高性能。世界最小クラスのサイズなのにテープの長さはしっかり使える6m。カラフルでかわいいプチサイズ。本体一体型キャップ付きで携帯にも便利。消しゴムサイズで持ち運びに便利。消したい所をぴったり消せる「引いて」一行、ひっくり返して「押して」1文字の2WAY機能。新設計のピタッとヘッドがテープ浮きを防ぎ、キレイな再筆記が可能。重ね引きしてもテープを削りにくい。ワンタッチで開閉、 本体一体型なので無くす心配がない便利なキャップ。テープを送り出す力をサポートし、最後まで滑らかな引き心地を実現するスムーズトルク機構。直進性に優れたミニローラーを搭載。
商品タイプ本体(使い切り)
材質89%再生樹脂(本体ケース=100%ポリスチレン(PS))
テープ長さ(m)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×15×26
グリーン購入法適合
最大67枚細断が可能なハイパワーシュレッダ。
最大67枚をいい勝細断
トルク可変型モニターにより細断スピードとパワーを最適化しながら、A4用紙を一度に最大67枚まで細断できるハイパワーシュレッダです。
各種メディアの細断も可能
CD/DVD、FD、MO、カードの細断も可能です。メディアを細断する際には、付属のメディア用トレイをチップボックスにセットすることで、細断後の紙とメディアを分別することが可能です。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約92
質量(kg)99
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)810/810
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×940
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約32(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)約3.9×45
投入口幅(mm)310/A3
最大細断枚数約67(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×940
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約67(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)。2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)。推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
用途工作機械・制御機器等
材質亜鉛
寸法(mm)【首下~止め金具間】18
タイプディスクタンブラー型防水型
キー番号No.500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂
タイプ簡易ロック型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決します。
速度周波数応答 3.1 kHz
速度ループゲインを高くできない機械でも、モータコギングによる速度リプルを低減できます。滑らか駆動を実現します。
ノッチフィルタ:500 Hz以上の高い周波数の振動を抑制⇒フィルタを5段に強化 (従来2段)
A型制振制御:数百~1 kHzの周波数の振動を抑制⇒複数の振動周波数を2個に強化 (従来1個)
振動抑制機能:数十Hz以下の低い周波数の振動を抑制⇒振動抑制周波数を2個に強化 (従来1個)
これらの機能は、オートチューニングで自動調整できます。
安川電機オリジナルの「調整レス機能」がさらに進化。面倒なチューニング作業なしで、安定した動作を実現します。最大30倍の負荷まで発振せずに動きます。また、動作中に負荷が変わっても、安定した動作で動きます。
過酷な環境&省エネに対応可能なサーボ。グローバル&最適システムをスムーズに構築可能です。
AC240Vに対応、標高2000mに向上※、使用最高温度60 ℃に向上、防水に対する保護構造をIP67に向上※ ※減定格での使用となります。
機能安全規格IEC61508 SIL3 (国内初取得)
プレス装置や欧州市場などの装置の安全システムへの対応が容易になります。配線工数の削減や周辺機器の削減に寄与します。停止カテゴリ0 (Safe Torque Off)を実装。
単一の不具合発生時でも安全機能が常に作動。安全性能を更に向上。(PLe)
要求パフォーマンスレベルe (PLr e)を必要とする機械システムを容易に構成可能。
Σ-7サーボパックとサーボモータに温度センサを搭載。製品の温度状態をセンサで直接監視するため、異常を早期にキャッチして故障を防ぎます。また、マシンコントローラを経由してシステムの温度状態をモニタできるので安心です。
チョコ停の原因は設計時に殆ど予測できていません。多くのセンサ情報から貢献度の高いデータを探すため、Σ-7はトルクはもちろん、温度や通信状態などもモニタできるようにサーボをセンサ化しました。
スマホアプリSigmaTouch!でライフサイクルの保守・メンテナンスサービスを強化します。
製造情報は、QRコードにスマホをかざせば簡単に確認できます。装置に搭載した製品のシリアル番号管理も簡単。クラウド上で、装置単位に管理できます。SigmaWin+もMechatroCloud対応。製品の調整後パラメータやトレースデータなどをクラウド上に装置単位で預けることができます。
スマホがあれば、QRコードでその製品のトラブルシューティングを表示できます。サーボパックでアラーム発生時のトレースを自動取得。トラブルの早期解決をサポートします。
保守部品の寿命を予測して交換時期を画面上で通知します。この情報をもとにして製品故障になる前にメンテナンスを実施できるため、システムダウンを防止します。
仕様フィードバック(回転形サーボモータ組合せ時: シリアルエンコーダ:17ビット(絶対値エンコーダ)、20 ビット、24 ビット(インクリメンタルエンコーダ/絶対値エンコーダ)、22ビット(絶対値エンコーダ))、リニアサーボモータ組合せ時:絶対値リニアエンコーダ(信号分解能は、絶対値リニアエンコーダによって異なります。)、インクリメンタルリニアエンコーダ:(信号分解能は、インクリメンタルリニアエンコーダ及びシリアル変換ユニットによって異なります。)、MECHATROLINK-III通信(通信プロトコル:MECHATROLINK-III、局アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、伝送速度:100Mbps、伝送周期:125μs、250μs、500μs、750μs、1.0ms~4.0ms(0.5msの倍数)、伝送バイト数:32、48バイト/局、ディップスイッチ(S3)で選択、指令方式(動作仕様:MECHATROLINK-III通信による位置制御、速度制御、トルク制御、指令入力:MECHATROLINK-IIIコマンド(シーケンス、モーション、データ設定、モニタ、調整など)、プロファイル:MECHATROLINK-III標準サーボプロファイル、MECHATROLINK-III通信設定用スイッチ(ロータリスイッチ(S1、S2)ポジション:16ポジション、ディップスイッチ(S3)極数:4極)、観測用アナログモニタ機能(CN5)(点数:2点、出力電圧範囲:DC±10V(直線性有効範囲±8V)、分解能:16ビット、精度:±20mV(Typ)、最大出力電流:±10mA、セトリング時間(±1%):1.2ms(Typ)、ダイナミックブレーキ(DB):主回路電源オフ、サーボアラーム、サーボオフ、オーバトラベル(OT)時に動作、回生処理:機能内蔵(SGD7S-470A~-780Aは抵抗器外付け)、オーバトラベル(OT)防止:正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号によりダイナミックブレーキ(DB)、減速停止またはフリーラン停止
性能速度制御範囲:1:5000(速度制御範囲の下限は、定格トルク負荷時に停止しない条件下の数値)、速度変動率:定格速度の±0.01%以下(負荷変動:0%~100%時)、定格速度の0%(電圧変動:±10%時)、定格速度の±0.1%以下(温度変動:25℃±25℃時)、トルク制御精度(再現性):±1%、ソフトスタート時間設定:0s~10s(加速 ・ 減速それぞれ設定可能)
適合規格機械安全:EN ISO13849-1/PLe (CAT3)、IEC 60204-1/停止カテゴリ0、機能安全:IEC 61508/SIL 3、IEC 62061/SIL CL3、IEC 61800-5-2/STO
制御方式IGBT PWM制御 正弦波電流駆動方式
機能補助機能:ゲイン調整、アラーム履歴、JOG運転、原点サーチなど、セーフティ機能(入力/HWBB1、/HWBB2:パワーモジュールのベースブロック信号、出力 EDM1:内蔵セーフティ回路の状態監視(固定出力)、適合規格:ISO13849-1 PLe(Category 3)、IEC61508 SIL3)
表示機能CHARGE、PWR、CN、L1、L2、7セグメントLED × 1桁
保護機能過電流、過電圧、不足電圧、過負荷、回生異常など
通信機能RS422A通信(CN3):接続機器(ディジタルオペレータ(JUSP-OP05A-1-E)、パソコン(SigmaWin+対応))、1 : N通信(RS422Aポート時、N=15局まで可能)、軸アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、USB通信(CN7)(接続機器:パソコン(SigmaWin+対応)、通信規格:USB2.0規格に準拠(12 Mbps))
使用環境条件使用周囲温度:-5 ℃ ~ 55 ℃(55 ℃ ~ 60 ℃の場合は減定格にて使用可能)、保存温度:-20 ℃ ~ 85 ℃、使用周囲湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、保存湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、耐振動:4.9m/s2、耐衝撃:19.6m/s2、汚損度:2(腐食性ガス、可燃性ガスがないこと。水 ・ 油 ・ 薬品がかからないこと。ちり、ほこり、塩分、金属粉が少ない雰囲気であること)、標高 1000m以下(1000m~2000mの場合は減定格にて使用可能)、その他:静電気、ノイズの発生、強い電界 ・ 磁界、放射線のないこと
入出力信号エンコーダ分周パルス出力(A相、B相、C相:ラインドライバ出力、分周パルス数:任意設定可能)、過熱保護入力(入力点数:1点、入力電圧範囲:0V~+5V)、シーケンス入力信号:割り付け可能な入力信号(動作可能電圧範囲:DC24V±20%、入力点数:7点(入力方式:シンク入力、ソース入力)、入力信号:原点復帰減速スイッチ入力(/DEC)信号、外部ラッチ入力1~3(/EXT1~3)信号、正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号、正転側外部トルク制限入力(/P-CL)信号、逆転側外部トルク制限入力(/N-CL)信号、強制停止入力(FSTP)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)、シーケンス出力信号:固定出力(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:1点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式)))、出力信号:サーボアラーム出力(ALM)信号、割り付け可能な出力信号(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:3点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式))、出力信号:位置決め完了出力(/COIN)信号、速度一致出力(/V-CMP)信号、回転検出出力(/TGON)信号、サーボレディ出力(/S-RDY)信号、トルク制限検出出力(/CLT)信号、速度制限検出出力(/VLT)信号、ブレーキ出力(/BK)信号、ワーニング出力(/WARN)信号、位置決め近傍出力(/NEAR)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)
グリーン購入法適合
適合モジュールフルクローズモジュール、セーフティモジュール(※フルクローズモジュールとセーフティモジュールを一緒に取付けることはできません。)
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
13mm・19mmボックスレンチとトルクス(菊型)ドライバー
グリーン購入法適合
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ローコストな簡易錠前です。キーの回転は、A・B間90°回転です。キーはA点でのみ抜差し可能です(1点抜き)。止め金具は固定されています。無理な組み替えは破損する場合があります。
用途小型キャビネット・各種小型機器
材質亜鉛
寸法(mm)首下~止め金具:15.5
タイプディスクタンブラー型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
鍵No.121
推奨締付トルク(N・m)5.9
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
材質合成樹脂
タイプ両方向性(2way)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
材質合成樹脂
タイプ片羽根型
使用温度範囲(℃)0~50
板厚(mm)3
トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
極数6P
端子間ピッチ(mm)12.5
端子ねじM4×8セルフアップ式(推奨締付トルク:1.4~1.8 N・m)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
12日以内出荷
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
材質合成樹脂
タイプ両方向性(2way)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。
錆びないポリエチレン製。屋外使用も可能です。
大きな投入口と透明フタ。
資源回収BOX リサイクルボックス 牛乳パック 食品トレー ペットボトル スーパー デパート
用途資源回収BOX。
スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。
色本体:ライトグレー、扉:ダークブラウン
材質(本体)ポリエチレン
商品タイプ本体
本格オーブンレンジが置ける耐熱100℃トップテーブル冷蔵庫の天面部分は、耐熱性樹脂でできたトップテーブルを採用。本格オーブンレンジを置くことが出来ます。※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。簡単に取り外せる製氷ユニット(自動製氷機能)取外しもお手入れも簡単。製氷ユニットを外せば冷凍食品の収納スペースに早変わりします。※製氷ユニットは水洗いできません。重い野菜も出し入れ自在独立野菜室キャベツ・白菜など大きな野菜も余裕で保存できる独立野菜室。小さい野菜や果物は分けて収納できるバスケット付きで整理もしやすい設計です。※201L~300Lケラスの国内家庭用ノンフロン冷蔵庫。LED庫内灯冷蔵庫を明るく照らします。幅60cmの収納力3段ドアポケット350mL缶・ビンなどを於ける上段は便利な卵皿&チューブスタンド付き。調味料などの小さいパックを整理できる中段、ペットボトルや紙パックをたっぷり冷やせる下段と収納力に優れたドアポケットです。丈夫なガラス棚で、お手入れも簡単全段強化処理ガラス棚。埋もれがちなチューブを整理。卵皿&チューブスタンド。感想を抑えて急速冷凍旬鮮チルド旬鮮チルドのHCS-Cフィルターはチルドルーム内を自動調湿し、旬な食材の鮮度を守ります。※HCS-ChaHumidity Control System-Chilledの略称です。食品や容器に合わせて3通りにじざい棚。グリップハンドル直線を基調としたデザインで使いやすいグリップハンドル。車いすに乗ったままでも手が届きやすい。床から最上段まで訳22cmで車椅子に乗ったままでも手が届きやすい。
用途右開き
寸法(mm)据付必要奥行:697
間口(mm)600
内容積(L)全内容積:272、冷凍室:50<33>、冷蔵室:178<食品収納スペースの目安139>・内チルドルーム12、野菜室:44<食品収納スペースの目安29>
本体質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1419×657
年間消費電力量(kWh/年)320/320(50Hz/60Hz)
グリーン購入法適合
まとめ買い対応の、出し入れしやすい大容量。清潔さもキープ欲しいものがすぐに見つかり取り出しやすく、まとめ買いしてもたっぷり入る。使いやすさと大容量を追求しました。冷凍室・野菜室100%全開で奥まで使いやすい&大容量。ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。全開できて奥まで見える庫内。庫内の収納物を一目で確認できるので、欲しいものをサッと取り出せます。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできるベアリング式レールなら重さを分散してくれるから片手でラクに開閉でき、長く使ってもずっと軽々。取り出して丸洗いできる。汚れが気になる野菜室も、取り出して丸洗いできるから、清潔に使えます。底面が広くムダなく入れられる。レールが低い位置にあるので、デッドスペースを食品収納スペースとして活用できます。野菜室・冷凍室・冷蔵室最上段まで手が届いて使いやすい。パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが上部にあるため、下段引き出し(野菜室・冷凍室)は奥行が広く大容量。上段の冷蔵室は天地が広く、さらに最上段奥のデッドスペースが減り、奥に置いた食品にも手が届きます。冷蔵室棚・ドアポケットを低めの位置に。棚・ドアポケットが低めの位置にあることで、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。また4段目のドアポケットが斜めに設計されているため、2列目のボトルがサッと出し入れできます。よく使う3、4段目は背の高い鍋やケーキの箱も入る。液ダレ防止。液ダレしても下までこぼれないドアポケット。左右4段ずつのドア棚で収納力アップ「冷蔵室の天地を広げることで、よく使うドア棚が左右4段ずつに増え、収納力が格段にアップ。右のドアポケットだけで入る飲み物の量を説明した画像。350mL缶9本、500mL缶9本、2Lペットボトル3本と牛乳パック3本を入れることができる。右のドアポケットだけでも多くの飲み物を収納することができます。よく使う3、4段目には背の高い鍋やケーキの箱も入る高さに3、4段目の棚の高さは約17cm になっているため、背の高い鍋やケーキの箱もスムーズに出し入れすることができます。また、3段目のトレイはスライドすることができ、前半分を奥にスライドさせることで、4段目の手前にさらに背の高いものがおけるようになります。細部にも使いやすさにこだわり抗菌ハンドル。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。卵トレイ。SS~LLサイズの卵がぴったり収納でき、出し入れも簡単。購入したパックのまま収納することもできます。手が届きにくい最上段はちょうどいい奥行で欲しいものがサッと取り出せ、冷凍室と野菜室は引き出しが100%全開するから奥の食品もパッと見つかります。デッドスペースが少ない設計で、まとめ買いした冷凍食品や野菜もたっぷり入れられます。対象機種:WXタイプ、HXタイプ、CVタイプ、HVタイプ、EXタイプ(NR-E41EX1は除く)冷蔵室の照明(ナイトアシスト機能付き)。3方向から明るく照らして、奥までしっかり見やすいLED照明。部屋が暗いときは自動で照度を下げてまぶしさを軽減します。
質量(kg)95
奥行(mm)据付必要:699
容量(L)冷蔵室 定格内容積 259、食品収納スペースの目安 <188>うち、パーシャル/チルド切替室<15>、製氷室 17<4>、新鮮凍結ルーム 28<15>、冷凍室 92<64>、野菜室 105<73>
間口(mm)650
定格消費電力(W)電動機 50Hz 88 60Hz 88、電熱装置 50Hz 193 60Hz 193
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828
年間消費電力量(kWh/年)50Hz :279、60Hz: 279
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
定格内容積(L)501
関連キーワード