商品豆知識
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。
種類デジタル形
最小目盛(cN・m)0.01/0.1
精度(%)±3(トルク)
全長L(mm)212
負荷方向左右
主な用途検査作業/精密締付作業
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50
ビット二面幅(mm)6.35
差込角(mm)6.35
機能オーバートルク防止機能
使用温度範囲(℃)5~42
使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池
質量(kg)0.15
寸法D(Φmm)38.5
寸法T(mm)32
寸法W(mm)40
測定モードピークモード・トラックモード
適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格)
付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
保管温度範囲(℃)-20~50
表示単位cN・m
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
質量(g)96
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
種類プレセット形
トルク調整範囲(N・m)0.1~0.5
精度(%)±6
主な用途精密締付作業
質量(g)55
設定トルク(Nm)(初期)0.2
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!
用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。
付属ビット(プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ANRD/BMRDの非空転式。
空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途精密締付作業
仕様非空転式、目盛付、ISO6789
微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。
仕様直読式、ISO6789
付属品【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
負荷方向左右
種類プレセット形
精度(%)±3
全長(mm)103
負荷方向左右
主な用途精密締付作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類デジタル形
トルク調整範囲(cN・m)30~99.99/0.00~300
最小目盛(cN・m)0.01/0.1
精度(%)±3
全長(mm)212
主な用途精密締付作業
エスコ品番EA723MH-3
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
エスコ品番EA723JF-1
最小目盛(cN・m)0.05
負荷方向左右
1個
¥27,300
税込¥30,030
当日出荷
ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。
種類デジタル形
精度(%)±3
全長(mm)199.3
負荷方向左右
主な用途精密締付作業
幅(mm)41
電源コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
関連キーワード