51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
10,494 税込11,543
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン 全長(mm)250 耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端) RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0470-0501 TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
549 税込604
当日出荷

やわらかいシリコン素材のため、すべりづらくしっかりと掴めます。 はさみ部の耐熱温度も高いため、高温の中でも使いやすく便利です。 一体成型で先が抜けないため、異物混入のリスク低減が可能です。
材質ハンドル部/PP、金属部/18-8ステンレス、はさみ部/シリコンゴム 全長(mm)245 質量(g)85g サイズ(mm)(はさみ部)95×40 アズワン品番4-4579-01
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル 動画あり
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。 材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿 厚さ(mm)1.8 ブルー 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT 全長(cm)38 滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
1双
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリストング
先端の幅が広く基板の縁を掴んだときの安定性が良好です。ガイドピンでトングの横動きと基板加工部の破損を防ぎます。
アズワン品番9-3040-01 材質PFA(フッ素樹脂) 寸法(mm)9.6×152.4 先端形状幅広
1個
18,700 税込20,570
翌々日出荷



野菜やパンなどの素材に最適です。
シルバー 材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) ブルー 入数(双)1 JIS規格JIST8116適合品 関連資料耐透過性 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 性別男性用 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに 材質シリコン レッド 質量(g)50/1個あたり 寸法(縦×横)(mm)82×113 耐熱温度(℃)230
1セット(2個)
639 税込703
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

耐熱性に優れたブラシです。
仕様オートクレーブ可 幅W×全長×毛丈(mm)45(8穴)×105(17穴)×20
1個
772 税込849
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手肌と爪用の龍面ブラシでへたりが少なく経済的です。
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
14,300 税込15,730
翌々日出荷

ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)750 幅(mm)23 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)750×23×40 質量(g)260
1本
699 税込769
当日出荷

日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。 質量(kg)9.9 タイプ普通ソリッドパレット 耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

調節ネジの位置をかえれば先端の開きを4段にかえられ、1”~ 6”(25mm~152mm)巾のものまで掴めます。
全長(mm)254
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

日本製の高品質な商品です。 プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。 プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。 木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。 各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。 4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。 比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。 国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。
用途カートン、P函等の荷物の積載。 平置き、均等積み付けを推奨。 質量(kg)7.2 タイプ普通ソリッドパレット 耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷

注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁 材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304 ハンドル2リング オートクレーブの可否
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。 容量(mL)1500 ホワイト トラスコ品番835-8557 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック 幅(mm)240 高さ(mm)340 質量(g)500 奥行(mm)130 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー フルプラ 動画あり
次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
用途業務用薬品の噴霧に。 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴先が破れない外付け鉄芯。脱ぎ履きが楽な横ファスナータイプ。JIS S級相当鋼鉄製先芯。
用途高所用安全靴 甲被タイプ紐タイプ+横ファスナー 材質(先芯) 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ゴム(耐油) 材質(甲被)本革(靴先)、合皮、ポリエステル 機能耐油性 JIS規格JIS S級相当 靴タイプ革靴
1足
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン 種類スプリングワッシャー
1パック(9本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。サイドのファスナーで着脱も簡単!軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!
足幅EEE 形状ハイカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1000(25.5cm) 機能耐油、耐滑、踏み抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 19mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 Orangeマスキングテープは、耐熱性に優れているシリコン接着剤です。このテープの厚さは0.07 mm、幅は19 mm、長さは33 mです。恒久的な高温や異常に高いピーク温度のマスキング用途に最適です。 製品の用途情報: カプトンテープ 51408、一定時間内の高温に耐えることができます。特長基材材質:ポリアミド 耐熱性:260 ℃@1000 時間、350 ℃@10 時間 スチールへの付着力:2.8IN / cm 分類:難燃性素材 絶縁破壊電圧:7500 V 耐薬品性 破断伸び: 60 % 伸張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。サイドのファスナーで着脱も簡単!軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!
足幅EEE 形状ミドルカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)950(25.5cm) 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF 材質(先芯) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装に要求される生産性と美しい仕上り外観を独自技術「ハイキュラブルポリマー樹脂」の採用にて実現。 さらに緻密な架橋反応により優れた塗膜性能(耐候性・耐薬品性)を発揮する環境配慮型のアクリルポリウレタン樹脂塗料です。 特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2020年12月現在) ※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。 スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。 肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。 また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。
用途速乾型で硬化が速く大型車両や産業機械などの大面積塗装。 配合主剤:硬化剤=4:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 25mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 Orangeマスキングテープは、耐熱性に優れているシリコン接着剤です。このテープの厚さは 0.07 mm 、幅は 25 mm 、長さは 33 m です。恒久的な高温や異常に高いピーク温度のマスキング用途に最適です。 製品の用途情報: カプトンテープ 51408、一定時間内の高温に耐えることができます。特長基材材質:ポリアミド 耐熱性:260 ℃@1000 時間、350 ℃@10 時間 スチールへの付着力:2.8IN / cm 分類:難燃性素材 絶縁破壊電圧:7500 V 耐薬品性 破断伸び: 60 % 伸張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温) 作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005 最高使用温度(℃)80
1個
26,200 税込28,820
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!
用途高所溶接作業などに。 足幅EEE 形状ハイカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)耐熱床革 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1130(25.5cm) 機能耐油、耐滑、踏み抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム 厚さ(mm)1.45 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合 全長(cm)35 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1121X
1双
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックピストンの採用により、耐久性と耐薬品性に優れています。。グラジュエートゲージとデジタル容量調整リングによって、安定した容量分注と確実な再現性を示します。。本体ユニットは分解せずにオートクレーブ可能。。本体の口径はA32で、A28、S40、A45のアダプターが標準付属しています。
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。サイドのファスナーで着脱も簡単!軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!
足幅EEE 形状ハイカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1240(25.5cm) 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールブラックタイプ。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!
足幅EEE 形状ハイカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1125(25.5cm) 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビビッドな黄色の反射布で、視認性がアップします。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!
足幅EEE 形状ハイカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1125(25.5cm) 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
14,980 税込16,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)