20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。 非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。 液状タイプで即効性に優れています。 金属(鉄・アルミ)を腐食させません。 均一な融雪(氷)効果が得られます。 AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷) 材質ケイ素系 使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
1袋(6kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪後の凍結面または圧雪面にじょうろなどで簡単に散布するだけで滑りにくい路面になります。非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。液状タイプで即効性に優れています。金属(鉄・アルミ)を腐食させません。均一な融雪(氷)効果が得られます。AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。水で希釈して使用するコンパクトタイプです。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布。目的:道路や玄関まわりの融雪(氷) トラスコ品番521-6865
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質尿素、金属防錆剤
1袋(10kg)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雪や氷を溶かす融雪剤。 雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。 成分塩化カルシウム(弱アルカリ性) 標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
1袋(600g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分塩化カルシウム 形状粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,490 税込4,939
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。 主成分尿素 トラスコ品番483-6791 質量(kg)20
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
当日出荷

大塚刷毛製造M-B タイルガン
エコ商品
カップ容量(L)2 ノズル口径(Φmm)5.0/6.5/8.0 型式M-B RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷

仕様塩化ナトリウム(特級)(NaCl) 内容量(g)500g アズワン品番2-5963-24 危険物の類別非危険物
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
1袋(5kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。積雪時の道路・路面・駐車場の凍結防止や融雪剤として最適。グランド等の防塵用、土壌改良剤として最適。ブライン・廃液処理等に。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管。※微アルカリ性の為、取り扱い時は保護具(手袋、メガネ)を着用ください
1式(5袋×25kg)ほか
16,900 税込18,590
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。 形状粒状 質量(kg)25 主成分塩化カルシウム74%
1袋(25kg)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます 水と反応し、多量の溶解熱を発生します 水溶液はアルカリ性です 濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません 平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵 除湿剤 ブライン(冷却媒体) 廃液処理(フッ素除去、中和) 食品添加物
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
トラスコ品番356-4968
1袋(25kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(5kg×4袋)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。 車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
用途現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。 アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。 つや消し黒 仕様ワンタッチ切り替え 付属品ノズル2種類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量375mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,198 税込3,518
当日出荷