219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防菌、防臭、防じんに優れた4層構造になっています。第1層は細菌の増殖を抑える特殊抗菌加工をした不織布。第2層は微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルター。第3層は臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第4層は液体セラミック加工不織布、抗菌・臭気分解・マイナスイオン作用・除湿作用。 耳かけ部には、耳が痛くならない、ソフトウーリーゴムを使用しました。またプリーツ形状により口に負担をかけず、顔へのフィット感は抜群です。
機能防菌、防臭、防じん 対象粉塵・ウイルス 細菌ろ過効率(BFE)95%以上
1箱(20枚)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維入りです。 微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタを内蔵しています。 肌にやさしいソフト不織布を使用しています。 プリーツ構造により空間ができ、口元の広範囲をガードします。 一枚毎のパック包装です。
用途防臭、防塵 種別簡易マスク 機能防臭・防塵
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
当日出荷

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)100 形状立形ツバ有り(BT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)103 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)42 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途屋根用 呼称1P 材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)1090 付属品取付ビス 6本、捨水切 L=950mm 2本 有効換気面積(cm2)169.2/本 面積(m2)基準小屋裏面積:27.1/本 対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°) 適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋根用 呼称2P 材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)1980 付属品取付ビス 10本、捨水切 L=1840mm 2本 有効換気面積(cm2)338.4/本 面積(m2)基準小屋裏面積:54.1/本 対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°) 適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)63 寸法D(mm)58 寸法E(mm)16 寸法B(mm)32 寸法C(mm)13 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小型で耐熱高容量、セラミックス(ステアタイト) ボディのサーモスタットです。 機器の過熱防止用として、幅広く使用できます。
タイプマニュアルリセット型 電気定格抵抗負荷 AC125V 15A/AC250V 7.5A(最小電流0.1A) 動作温度上昇によりOFF、温度下降後リセットボタンでON 動作温度(℃)(OFF)120±5 最高周囲温度(℃)250
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

抗菌レーヨン不織布(表面)使用で、MRSA・O-157の抗菌性があります。特殊静電フィルター使用で微細粉じんを効果的に防ぎます。臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維を使用しています。耳かけゴムはラテックス・フリーのためラテックスアレルギーに対応しています。毛羽立ちが少ないポリプロピレン不織布使用で肌触りが良くなり安全性に優れています。防菌、防臭、防じんに優れた四重構造になっています。第一層:細菌類をキャッチする抗菌加工不織布。第二層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第三層:微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタ。第四層:肌にやさしいソフトな不織布
用途粉じんの多い現場、塗装作業現場 各種研究所、院内検査室、警視庁鑑識、製薬工場、院内感染防止 臭いの気になる作業所、湿気の多い作業所 粒子捕集効率(%)BFE95以上
1箱(50枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599,800 税込659,780
5日以内出荷

『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。 最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。 「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。 マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。 取付場所を選ばない 枠(フレーム)がいらない 角度調整付
用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなど セット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書 材質アルミ・SUS芯棒 幅(mm)80 厚さ(mm)4・5 シルバー 質量(g)305 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30 ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16 関連資料(1.7MB) (0.55MB) 取扱説明書(1.5MB)
1箱(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

用途屋根用 呼称0.5P 材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)645 付属品取付ビス 4本、捨水切 L=505mm 2本 有効換気面積(cm2)84.6/本 面積(m2)基準小屋裏面積:13.5/本 対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°) 適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm21×220(110)×1820 開口面積(cm2)609
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコーテクノECO 洗濯 OCHIRU
界面活性剤、高分子物質、油脂分などの化学物質不使用! 4種の粒が汚れや臭いに効果的にアプローチ! 約300回繰り返し使えて経済的! 洗剤を使わないからエコでお肌や環境にもやさしいお洗濯ができます! 洗剤を使用しないので、すすぎ回数が減り、水の節約ができます! 全自動式、ドラム式、二槽式洗濯機すべてにご使用できます! 入れる目安は水30L以下洗濯物2kgまで1個。 水45L以下洗濯物2~4kgまで2個。 水45L以上洗濯物4~6kgまで3個となります。 洗濯・すずき・脱水も入れっぱなしでOK。 浸け置き洗いの後にお洗濯いただくのが効果的です。 漂白剤・洗濯洗剤・柔軟剤などの併用も可能ですが洗濯剤を使用しないエコなお洗濯を推奨しております。 ※漂白・柔軟成分は含まれておりません。 えり汚れなど頑固よごれがついているときは洗剤で部分洗いをしてからお洗濯してください。 どろ汚れなど、汚れがひどい場合は事前に浸け置き洗い、もしくは洗剤を通常の半分程度使用してお洗濯してください。
用途洗濯物と一緒に洗濯機に入れるだけ 商品タイプ本体 成分酸化アルミニウム含有セラミック、酸化マグネシウム含有セラミック、水酸化カルシウム含有セラミック、トルマリン磁石 材質ポリエステル、ナイロン(ネット部) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約125×12 質量(g/個)約60 関連資料(0.65MB)
1個(60g)
1,898 税込2,088
3日以内出荷


産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)52 寸法D(mm)50 寸法E(mm)14 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 材質(ブルドン管)C2700 材質(株)C3604 最小目盛(MPa)0.005
1台
2,798 税込3,078
当日出荷



ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH)-1~15 分解能0.1/0.01pH 検出単位(pH)0.01 TGK品番600-80-78-11 質量(g)320 外形寸法(mm)77×172×40 電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個) 測定範囲(℃)0~100 付属電極PCE90W アズワン品番64-4047-24
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーター
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。 多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。 操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番1-817-22 付属品標準付属電極(PCE108CW-SR) フリーアームスタンド pH標準液pH7・pH4(各100ml)洗浄液純水(100ml) データ収集ソフト 通信ケーブル(RS232C) アナログ出力ケーブル 単3アルカリ電池×2本 ACアダプター 寸法(mm)77×172×40 測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃ 質量(g)320 電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター 最小表示pH/ 0.1/0.01/0.001pH、ORP/ 1/0.1mV、温度/ 0.1℃ 測定項目pH・mV・℃ アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可 温度補償ATC(自動)/MTC(手動) インターフェースRS232C データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分 オートパワーオフ時計機能付き
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

TOKO(東興化学研究所)ハンディイオンメーター
コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など 寸法(mm)77×40×172 質量(g)320 電源単3アルカリ電池×2(付属) 最小表示濃度/0.0001 再現性0.5%FS±1digit 機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能 防水性IP67 データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)カルシウムイオンメーター
応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し 取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました。大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、 安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます。
仕様●校正データ:5個●随時保存:1~1000個(合計値)●測定範囲 濃度:0.4~20000mg/L 付属品標準付属電極 CE7001-SR×1、電極スタンド×1、標準液 10mg/L(100mL)×1、100mg/L(100mL)×1、1000mg/L(300mL)×1、洗浄液 純水100mL×1、乾電池 (単三)×2、取扱説明書×1 最小表示濃度:0.0001 再現性計器本体:0.5%FS ±1digit【データ保存】 インターバル保存:1~1000個(合計値)、時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)【寸法・質量】本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm 320g アズワン品番64-4047-29
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷

TOKOハンディ亜硝酸イオンメータは、隔膜電極方式の亜硝酸イオン測定専用メータです、サンプルのpHが1.5以下になると亜硝酸イオンは亜硝酸に変化します、亜硝酸は隔膜を通過して電極内部に入り、亜硝酸の濃度に応じて電解液のpHを変化させます、隔膜式亜硝酸イオン電極は、このpH変化を測定して亜硝酸イオン濃度を検出します、銅・カドミウムカラム還元法により硝酸イオンの測定もできます、pH電極の開発を永年続けてきた東興化学研究所が、新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルに pH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した亜硝酸イオンの測定が可能になりました、最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カリウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
1個
199,800 税込219,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナトリウムを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます。校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ/インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示、バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能、新開発センサ:小型電極でさらに応答性、再現性が向上
仕様●測定範囲:濃度0.1~10000mg/L●最小表示:濃度0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE5101-SR×1●▼電極スタンド×1F●▼標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼TISAB50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです。 アズワン品番67-6819-79
1個
299,800 税込329,780
33日以内出荷

高感度pH電極をベースにした隔膜式炭酸ガスメータです 炭酸ガスは、水溶液中でpH変化によってその形態を変えますが、pHを4以下に調整するとほとんど炭酸ガスになります、本器はこの炭酸ガスを捕らえて測定します 電極内部の電解液に取り込まれた炭酸ガスは、その濃度に応じて電解液のpHを変化させます。この変化を測定し炭酸ガス濃度を表示します ガラス電極を長年作り続けた、東興化学研究所の高感度で再現性に優れたpH電極の性能を発揮した製品です 新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルにpH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した炭酸ガスの測定が可能になりました 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
仕様●測定範囲:濃度/2~440mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●▼寸法:本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9004K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、標準原液 1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーなどはオプションです アズワン品番67-6819-93
1個
299,800 税込329,780
17日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)食品用酸度計
酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。
セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド 寸法(mm)186×170×174 質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1 測定範囲0.00~14.00pH 回転数(min-1[r.p.m])80~1500 電源AC100V・50/60Hz 消費電力6VA 表示LED表示 制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99 分解能0.01pH 温度補償自動、0~100℃ 撹拌容量(mL)50~2000 撹拌台寸法(mm)168×130×49 記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
1個
399,800 税込439,780
31日以内出荷


小型電極で取扱が容易 チップ交換膜で誰でも簡単に交換可能 応答が速く、再現性が向上
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)ハンディSCメータ
自動温度補償もついたハンディ高性能導電率メータ 1.導電率と比抵抗測定可能 2.測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ インターバル測定で自動データ保存可能 3.かんたん操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示 4.バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能 5.堅牢な防水機能(IP67):本体のみ、端子カバー取付時 【用途】各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定 ハンディSCメータTCX-999iは、取り扱いやすく、100℃の液体まで測定できるカーボン極を標準装備した、高性能導電率メータです 測定レンジの自動切り替え機能による測定、自動温度補償の換算基準温度と温度係数が幅広く任意に設定できる機能を備え、各種プラントの用排水管理、農業用水、自然環境の水質測定など広い分野での使用が可能になりました 本体は、水滴、腐食性ガス雰囲気に強い防水構造です 大型液晶画面に測定値と温度を同時表示、安定値を自動判断するオートホールド機能、測定値と温度を最大1000個メモリ可能なデータメモリ機能、サンプルを1~999分の任意時間毎に測定・記憶して無人監視に利用できるインターバル機能など使いやすさを追求した高性能機です
仕様●単位表示:導電率/cmまたは/m●【測定範囲】●▼導電率:0μS/m~200S/m●▼比抵抗:0~40MΩ・cm(純水用)●▼海水塩分(Salinity):0~40.00●▼温度:-5~100℃●【最小表示】●▼導電率:0.01●▼比抵抗:0.01MΩ・cm●▼海水塩分(Salinity):0.01●▼温度:0.1●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●▼時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプタ●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●付属品:標準付属電極×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1●※標準付属のセルの測定範囲は10uS/cm~200mS/cm、0~100℃です。 アズワン品番67-6819-76
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)塩素イオンメータ
最大1000データをメモリ。インターバル測定(1~999分)を用いて自動でデータ保存が可能。堅牢な防水構造(IP67・本体のみ)でフィールド測定も安心。バックライト機能付き。TiN-5102iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
質量(g)320(本体のみ) 電源単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5102iはACアダプタ使用可能) 最小表示0.0001 測定範囲(mg/L)1~20000 測定方式固体膜イオン電極方式 再現性0.5%FS±1digit 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172 測定対象塩化物イオン 校正データ:5個
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

硝酸イオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発しました、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
1個
199,800 税込219,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型特殊モーターの採用により、薄型で安定性能を向上しました 強力マグネットの採用により、低速域でも安定した攪拌がおこなえます 電子制御により、低速から高速までムラのない回転調節ができます 長時間の連続使用による温度上昇がほとんどなく、測定液に温度変化を与えませんので安定した測定がおこなえます
仕様●攪拌容量:50~2000mL●回転数:80~1500rpm●モーター:DCモーター、電子制御●電源:AC100V 50/60Hz●寸法:168(W)×49(H)×130(D)mm●質量(本体のみ):1kg●付属品:テフロン攪拌子1ヶ●対応:TS-999i・TiN-1100・TiN-1100i・TiN-5104・TiN-5104i・TiN-5202・TiN-5202i・TiN-7001i・TiN-7002・TiN-7002i・TiN-7003・TiN-7003i・TiN-9001・TiN-9001i・TiN-9003・TiN-9003i・TiN-9004i用オプション品 アズワン品番67-6819-94
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

pH&ORPが同時測定・同時表示が可能! 現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。
仕様【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】あり セット内容本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本 質量(g)320 形式TPX-999Si 電源DC3V(単三アルカリ乾電池 2本) 最小表示【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 温度補償ATC 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40 オートパワーオフ【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分 時計機能年、月、日、時、分、秒 バックライト【時間設定範囲】1~60秒 サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)