323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスポリマー配合。 全色対応です。。ボディー、ガラス、樹脂部に使用可能です。洗車吹き上げと同時にWAX掛けが完了します。
用途自動車用ボディーワックス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 対応ボディー色全色対応 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
5,198 税込5,718
当日出荷

シャンプーと同時に撥水コーティングができます。洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜つくります。原液使用、直接スポンジになじませて洗車。
用途納車時などの簡易的な撥水コーティング。展示車などの洗車。 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449 タイプ原液で使用 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性中性、ノーコンパウンド 性質ワックスイン 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンプー&超撥水コート モノタロウ 動画あり
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率5~10倍 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)カーポリッシュL
塗装面の酸化、老化被膜を取り除いて色、艶を与えます。水性、油性の汚れを取り除くと同時にワックス掛けが出来ます。ボディーについた水あかなどの汚れも手軽に落とせます。
用途自動車の液体ワックス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色全色 仕様コンパウンド入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適合塗装色全塗装色 危険物の性状水溶性
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱酸性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

仕様シャンプーと同時に撥水コーティングができます! 洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜をつくります! 原液使用、直接スポンジになじませて洗車。 容量(L)4 性質撥水 危険物の類別非危険物
1個(4L)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車6~8台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。 施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。 使用量は車種によって異なります。
特性撥水 有効期間(効果持続)約3ヶ月 使用量約40台分 危険物の類別非危険物
1本(1L)
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超簡単!本品をクロスに吹き付けて、洗車後の水分を拭き取ると同時に素晴らしい光沢と超撥水被膜を形成。 20分~30分で水分拭き取りとワックス掛けができます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DJ(ドライブジョイ)クリーナーワックス
ボディの汚れを取りツヤを出す、使いやすい液体ワックスです。
仕様コンパウンド入り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。 カラーハイブリッドチェストと合わせたカラーなので、お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×290×344 材質プリント紙化粧パーティクルボード 耐荷重(kg)約20(全体) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×274×320
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住商モンブランサロンエプロン
キレイな色の小物で差をつける、洗練のトータルコーディネート。
サイズフリー 幅(cm)92 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)63 機能撥水加工、グリーン購入法適応 素材ウエザー(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 性別男女兼用
1着
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス ブロンズ
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用 発光色アンバー 定格12V 21W 形状T20( ピンチ部違い)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。
用途シンラインキャビネット 種類両開き 仕様鍵付 付属品棚板2枚付 適合本体主にHTMから始まる本体 質量(kg)36 高さ(mm)1038 材質(本体)スチール タイプ両開き扉型3段 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚段数3 材質(棚板)スチール メーカー従来品番HTM-109HSS-WM、HTM-109HSS-TM 棚ピッチ(mm)15.8 材質(扉)スチール 関連部品主にHTMA-069BA 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×415×988 材質(塗装)焼付塗装 棚段数(段)3 設置形態下置き専用 シリンダー錠 均等積載量(kg/段)(最大)53 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1038 均等耐荷重(kg/段)(最大)53 サービス分類組立・設置・取付
1台
53,980 税込59,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4対応のシンプルな木製書庫、幅800mmは大容量収納、オフィス用途OKの棚板耐荷重25kg。32mmピッチの可動棚は自由に棚位置を調整できます。デスク類とセットでトータルコーディネートが行えます。スマートフォンやPCなど、ケーブル類の処理に便利な配線穴付き。背板が背面化粧仕上げなので、3段タイプは間仕切りとしても使用可。アジャスター付きで、設置場所のガタツキがあっても調整可能です。組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード 材質プリント紙化粧板 幅(mm)800 奥行(mm)367 使用工具六角レンチ(付属) 棚板耐荷重(kg)25 保証期間1年間 組立時間30分
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマカラーキュビック(ドア付)
全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。 お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×290×344 材質プリント紙化粧パーティクルボード 耐荷重(kg)約20(全体) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×274×320
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1920 適合木造 材質アルミ形材 呼称関東間165(6尺)
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

次世代型ワークスタイル。トータルコーディネートワークウェア。 ストレッチ素材による高い機動力と、テフロン加工による防汚性・撥水性・機能性をプラス。 さらに随所に再帰反射プリントを施すことで視認性も高めている。 裏地をハニカム構造にすることで、軽量化・強度アップを図ると共に着用時のベタつきも軽減している。 シーズクラブアイテムと組合わせることで、年間を通して新感覚のワーキングウェアファッションを男女問わず楽しめる商品。
仕様再帰反射プリント、左胸ポケットペン差し 種別長袖ツナギ シリーズ1960 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、撥水、防汚 袖丈長袖
1着
4,590 税込5,049
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 材質アルミ形材 ホワイト
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

がまかつ GamakatsuWORM333(ワーム333)
ワーム333は、バスフィッシングの本場・アメリカのトーナメントサーキットを主戦場とするツアープロと開発しました。 この極めて均整の取れたオフセットシャンクのワームフックは、数多あるワームの形状やサイズにも幅広いラインナップで、抜群のフィット感を示します。 あらゆるカバーに対するスナッグレス性能の高さはもとより、即アワセから巻きアワセまでどんなフッキングスタイルにもアングラーのパフォーマンスに機敏に呼応します。 T.G.W.を採用し、ナノスムースコートを施した333は、あらゆるフィールド、アプローチにトータルバランスの高さで応える近代ワームフィッシングにおけるハイスタンダードオフセットフックです。
品番68-891 対象釣種:バス
1袋
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用 発光色アンバー 定格12V 21W 形状S25(ピン角違い)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1420 適合木造 材質アルミ形材 呼称関東間119(4.5尺)
1台
9,798 税込10,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス シャイングレー
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス オータムブラウン
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス ブラック
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯 発光色ホワイト 定格12V 形状T10×31 適合車乗用車 色温度(K)13000 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
発光色アンバー 定格12V 5W 形状T10
1箱(2個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1520 適合木造 材質アルミ形材 呼称関西間133(4.6尺)
1台
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)