60,707件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート フローリングワイパー用 ドライ モノタロウ 動画あり
各社共通サイズの20×30cmタイプ
用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに。 商品タイプ取替シート 使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。 材質100%ポリエステル タイプドライシート サイズ(cm)約20×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1パック(30枚)
99 税込109
当日出荷

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とりに。 コンパクトなのにたっぷり吸湿できる使い捨て貯水タイプ。
1セット(3個)
289 税込318
当日出荷

島田燈器工業銅鑼(どら)
全長100mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。 材質SUS304銅メッキ 厚さ(mm)1.3 質量(kg)どら2.08、打子0.10 音量(dB)110以上 寸法(外径×高さ)(mm)最大408××53
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷

コンパクトな圧縮包装採用。 湿気を吸ってぐんぐん膨らむ超大容量の使い捨て貯水タイプの湿気とり。 プラスチック使用量を抑えたエコ仕様で、使用後のゴミがかさばりません。
用途押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とりに 成分塩化カルシウム 商品タイプタンクタイプ
1セット(1000mL×2個)
499 税込549
当日出荷

ドライワイパー モノタロウ 動画あり
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に 全長(mm)1400 材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白元アースドライ&ドライUP
吸った湿気をゼリー状に固め、取り換え時期をお知らせする湿気取り。 消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニよけ効果付きで大切な衣類をしっかり守ります。 天然由来成分の保水剤使用。
1箱(2枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計 材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(トレー)PP(ポリプロピレン) 材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム 材質(本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレシアの業務用のワイパーです。 キズつきやすい面の汚れもこれで安心。 柔軟性を重視、デリケートな拭きとり面に。 素材の接合には接着剤を一切使用していないので、溶剤を含ませても溶け出た不純物が拭きとり面に残る心配はありません。
用途ガラス面や精密機器のメンテナンス、プラスチック工場の仕上げ工程など幅広くご使用になれます。 TGK品番415-55-85-43 トラスコ品番126-1916 材質パルプ100% 枚数3プライ×132枚 1枚の寸法(mm)225×215 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(132枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とりに。 大容量でたっぷり吸湿できる使い捨て貯水タイプ。
1セット(3個)
349 税込384
当日出荷

電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)170(本体のみ) 電圧(V)5(入力/最大) 最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 入力1A(MAX) 連続使用時間(分)約40(無負荷時) バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion) 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)800 充電方式USB Type-C充電 サイズ(mm)個装:250×100×64 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1セットほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪の毛、ホコリをキャッチ
タイプドライシート 材質シート:ポリエステル、薬剤:流動パラフィン 質量(g)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0.05
1袋(30枚)
92 税込101
当日出荷

庫内湿度:15~50%RH 庫内湿度設定はダイヤル調節式 耐久性に優れ、電池交換不要なアナログ湿度計付き 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 各種保管に最適な大容量タイプ
材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス 質量(kg)17 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)116 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275×3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×777×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×866×406 装備引き出し棚×3、湿度計 平均消費電力(W)0.72 庫内湿度(%RH)15~50
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリ・髪の毛をしっかりキャッチするフローリングシート。フローリングから畳まで幅広く使えるドライシートです。ホコリ・髪の毛・ペットの毛をしっかりキャッチします。両面使えて経済的です。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床、畳に。 成分流動パラフィン 材質ポリエステル シリーズ激落ちくん シートサイズ(mm)300×200
1パック(30枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

D-4500 ドカット リングスター 動画あり
座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。 両開きで出し入れがしやすいです。 フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。 充電式丸のこ125mmが収納可能です。 丸のこが水平に収納可能です。 安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番794-4845 質量(kg)2.1 レッド/ブラック 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)280
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4901301029409 クイックルワイパー ドライシート 花王 動画あり
クイックルワイパーワイド業務用専用の立体吸着ドライシート。毎日のホコリ・髪の毛の清掃に!凸凹シートのミクロ繊維が汚れをからめ取ります。静電気などで床にはりついて掃除機では取り切れない微細な汚れまで、サッと拭くだけでしっかりキャッチ。使い捨てのシートなので、簡単・時短・衛生的。シートは両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃できます。
用途介護施設や病院。学校や幼稚園・保育園。飲食店。オフィスや商業施設 成分流動パラフィン タイプドライシート シリーズクイックルワイパー シートサイズ(mm)約540×約205 材質(シート)ポリエステル、ポリプロピレン 関連資料クイックルワイパーワイド業務用紹介資料(0.27MB) 商品タイプ取替シート 繰り返し・詰め替え対応
1袋(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

約50万本のミクロ繊維の立体構造シートで、髪の毛・埃はもちろん、静電気などではりついた掃除機では取りきれないミクロの汚れまでからめ取って離しません。髪の毛補修率120%にUP(従来比)。
用途フローリング、ビニール床、畳などに シートサイズ(mm)205×285 幅(mm)約285 タイプドライシート 奥行(mm)約205 シリーズクイックル 商品タイプ取替シート 繰り返し・詰め替え対応
1袋(20枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。 両端に角度がついているため、水を逃さずに作業が出来ます。
用途水切り作業に 幅(mm)900 全長(mm)1450 材質柄:スチール、ワイパー:EVA 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


最長1.5cmロング毛束のからめるファイバーが、髪の毛や溝に入った微細なホコリなどの細かいゴミも巻き込んで離しません。更に、特許技術の「ゴミとりポケット」が砂粒つぶ・パンくずまで残さずキャッチ!ふわふわのファイバーが小さなゴミから粒ゴミまでキャッチし、軽い拭き心地でお掃除ができます。
用途床用 成分薬液の主成分:流動パラフィン/抗菌剤:塩化ベンザルコニウム タイプドライ シリーズウェーブ 原材料素材:ポリオレフィン、ポリエステル 商品タイプ取替シート 繰り返し・詰め替え対応
1個(18枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三層凸凹シートで、細かいホコリも吸着。力を入れず、サッと拭くだけでOK。丈夫で水にも強い。
用途家具調度品、タタミ、フローリング、階段、床の間、障子のサン、扇風機などの電気製品、ビニール製品、ガスレンジ・ストーブなどの金属製品、ピアノなどの楽器、卓上電話機、タイル、ゴルフクラブ、自転車、靴・カバンなどの皮革製品など。 成分ミネラルオイル、非イオン系界面活性剤 タイプドライ 商品タイプ本体
1個(10枚)
329 税込362
当日出荷

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル 繰り返し・詰め替え対応
1袋(18kg)
7,298 税込8,028
当日出荷

コンドルドライワイパー45の替えとして、素早く水切りが出来る定番のアイテムです。厨房、トイレ、駐車場など幅広いシーンで使用できます。
幅(mm)約460 トラスコ品番328-0071 材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム 質量(g)280 タイプスペア 材質(ヘッド)スチールクロメートメッキ 材質(ゴム)合成ゴム アズワン品番8-423-17 繰り返し・詰め替え対応
1個
479 税込527
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。
用途工場の床面などの洗浄に。 長さ(mm)1400 材質(柄部)スチール 材質(甲)スチール 材質(ブレード)合成ゴム 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸った湿気をゼリー状に固めるシートタイプの除湿剤。除湿効果、お取替え時期がひとめでわかる親切設計です。
成分塩化カルシウム、保水剤 商品タイプシートタイプ
1個(2枚)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
859 税込945
当日出荷

置くだけで、湿気対策。 場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプタンクタイプ
1セット(420mL×3個)
249 税込274
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

湿気を吸って膨らむ超大容量使捨て湿気とり。
商品タイプタンクタイプ
1セット(1000mL×4個)
999 税込1,099
当日出荷

速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。 プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。
用途各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。 自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。 使用温度範囲(℃)-20~40 適合機器電子機器 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)