20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(12g×10個)
1,498 税込1,618
4日以内出荷

予備発酵がいらず、粉に直接混ぜても使えます。しかも、発酵力が強く、発酵時間が短くて済む便利なドライイーストです。
1箱(50g×6個)
1,998 税込2,158
4日以内出荷

予備発酵が不要の顆粒タイプのドライイーストを真空パックにしました。本格的にパン作りを楽しみたい方におすすめのお徳用タイプ55gです。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(55g×10個)
2,998 税込3,238
3日以内出荷

イースト(酵母菌)をビーズに封じ込めたバイオリアクター(生物反応器)を「イーストビーズ」として作製し、イーストやアルギン酸ナトリウムを使って初歩のバイオテクノロジーに触れます。 そして、「生物と呼吸」に視点をあてて、栄養の必要性、最適温度などを学習します。
仕様【標準時間】5時間~ セット内容アルギン酸ナトリウム 25g、塩化カルシウム 500g、ドライイースト 50g、ケミカルスポイト 10個、茶こし 5個
1個
6,900 税込7,590
8日以内出荷


パン、ピザ、餃子などの料理に、幅広くお使いいただけます。保存に便利なチャック付。
1箱(1kg×5個)
2,298 税込2,482
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,799 税込18,479
当日出荷

塩3・米5・麹8を混ぜ合わせるところからこの名が付けられました。麹の甘味が活かされた漬床です。
1箱(400g×10個)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

国内産上白米使用。低温乾燥で幅広い用途で簡単に使用出来ます。【製法のこだわり】国内産原料100%使用し、一枚一枚手をかけて作った板麹を使いやすいようにバラ麹にしました。こうじ菌のこだわり!こうじ菌を独自に配合して、液化力、糖化力のいずれも高い力価バランスをとり、汎用性の高いものとしております。
用途こうじの綿状のものがありますが、これはこうじの菌糸です。品質に問題はございません。 種別業務用
1セット(1kg)ほか
2,798 税込3,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

極東製薬工業粉末酵母エキス 500g
ビール酵母抽出物。ビタミン類、核酸、各種ミネラル等を豊富に含有しています
仕様貯法:室温、防湿 有効期間2年 アズワン品番63-2993-01
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

透明度の高いパン袋です。 柔らかく裂けにくいIPP素材を使用しています。 食品衛生法適合商品です。
材質IPP 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BB-ST10 ホームベーカリー パンくらぶ 象印マホービン 動画あり
底から包み込むように一気に加熱し、高火力で焼きあげる「底面加熱ダブルヒーター」。専用の容器に入れるだけ「イースト自動投入。料理に使うことが多く、家計にもやさしい薄力粉でパンが作れる「薄力粉」コース搭載。パリッとかためのミミに焼きあげる「ハード」コース搭載。やわらかい具材をつぶさずにこねる「ゴロゴロ具入りパン」コース搭載。食べきりサイズのパンが焼ける「ハーフ」コース搭載。作りたいレシピにあわせてコネ・手作業・発酵・焼き時間を調節できる「ホームメイド」コース搭載。120種類のメニューを掲載した別冊「カラーレシピブック」つき。
消費電力(W)ヒーター450、モーター69/63(50/60Hz) ホワイト 容量1斤 電源コード(m)1 本体質量(kg)7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×315×345
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。 ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。 パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。 (プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。 菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます 発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。 自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応対応 ホワイト 容量(mL)(牛乳パック)1000まで 質量(g)630 消費電力(W)40 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274 機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒 容器容量(L)0.9 設定温度(℃)25~65 タイマー時間1~48
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国内産上白米使用。低温乾燥で幅広い用途で簡単に使用出来ます。【製法のこだわり】国内産原料100%使用し、一枚一枚手をかけて作った板麹です。表面の綿状は麹の菌糸で、こうじの力が強いのが特徴です。こうじ菌のこだわり!こうじ菌を独自に配合して、液化力、糖化力のいずれも高い力価バランスをとり、汎用性の高いものとしております。
用途本品製造工場では、大豆を含む製品を製造しております。
1セット(200g)ほか
1,398 税込1,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効微生物土壌改良材! 連作により、単一菌が増殖した土壌の、菌のバランスを整えます。 土に混ぜるだけで、有効菌が働き、連作に強い土を作ります。
用途連作障害を軽減させるなど。 名称無し 原材料飴粕、オカラ、魚骨、澱粉粕、脱脂ヌカ、アミノ酸液、酵母菌体など 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×225 登録保証無し
1袋(600g)
539 税込593
当日出荷

寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。 ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。 寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。 植物体の生長速度を速めることができます。
仕様透明度(明瞭度):>-80% グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード 形態(物理的)固体 溶解性沸騰水で加熱 強度(ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)