22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラムブレーキシュー調整用 工具 モノタロウ 動画あり
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に 幅(mm)14(先端) 厚さ(mm)2.2(先端) 全長(mm)170
1個
399 税込439
当日出荷

ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6 寸法A2(mm)9
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,410 税込1,551
当日出荷

●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320 質量(g)250 適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車 可動範囲(mm)40~170
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本組)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキリテーナープライヤー モノタロウ 動画あり
ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。 お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
全長(mm)190(先端を閉じた状態) 適合(リテーナーリング径)12~20Φmm
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に
用途ショックアブソーバー等の障害物のある車種向け 全長(mm)140 タイプオフセット 先端幅(mm)8・12
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷


TONE トネ (前田金属工業)ブレーキシュー調整ツール
ブレーキシュー調整専用工具です。絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
用途ドラムブレーキのクリアランス調整専用工具です。
1個
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スエンレス製で丈夫! 日野大型車用。エキスパンダー式ブレーキの調整レンチ。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

エキスパンダーブレーキの調整用
RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種日野 大型車
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用車~2t車までOK
用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。 先端内径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 先端外径(Φmm)23
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
1本
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディブレーキピストンリセッター モノタロウ 動画あり
ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。 レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。 ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。 キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。 平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません) 質量(g)750
1台
6,498 税込7,148
当日出荷


座面の高さ調整と肘掛け高さ調整もついたセミモジュール車いす。クッションを使う方などに適しています。肘跳ね上げ&脚部スイング機能付きで移乗に便利な多機能タイプです。ドラロック式(フットブレーキ付)で介助の際腰への負担を軽減します。折りたたみ式で、運搬時や収納時にスペースをとりません。前後に十分な制動力を持つドラムブレーキを採用。標準モデルとしては業界一高い56cmのバックサポート仕様。長時間のご利用も快適です。グレイスコアなら、円背で車椅子に深く腰掛けて座りづらい方もしっかりお座りいただけます。空気管理不要のノーパンク「ハイブリッドタイヤ」を標準装備。圧倒的な漕ぎやすさと長時間のご利用も快適な「新バックサポートシステム」、シート奥行きの調整が簡単、工具不要。通気性抜群の「イージードライクッション」
仕様●シート色:ブラック●キャスタ×大車輪:5×16インチ●前座高:430/410mm●後座高:415/395mm●シート幅:400/420mm●シート奥行:380(340)mm●アームサポート高:250~310mm●バックサポート高:560mm●フット長:290~350mm●全長:950mm●全高:930mm●全幅:560mm●重量:17.1kg●※シート奥行は380mmと340mmに設定可能です。(出荷時のシート奥行設定380mm)●※バックサポート長:JIS上は515mmとなります。●※フット長:フットサポート・シート間距離●※全幅:座幅400mm時の寸法になります。●背折りたたみ●跳ね上げ式アームサポート●アームサポート高さ調節●背シート張り調整●スイングイン&アウト●ドラム式制動用ブレーキ●立体フレーム●フットサポート前後&角度調節●ノーパンクタイヤ●ドラロック仕様●介助式
1台
非課税商品
229,800 税込229,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ削り出しのブレーキアジャストナットです。ノーマルのブレーキアジャストと交換するだけで工具を使用せずに調整が可能になり簡単にカスタムを楽しめます。
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)