材質先端:超鋼タングステンカーバイトチップ
仕様六角軸ドリル/回転・振動兼用、正回転用
新形状の先端チップで強度アップ。
穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。
寿命25%アップ(メーカー従来比)。
4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。
材質(先端)タングステン、(本体)スチール
シャンク径(Φmm)10
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
材質超硬
タイプ4D
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
ねじれ角(°)30
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。
従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。
材質(先端)タングステン、(本体)スチール
被削材コンクリート用
シャンク径(Φmm)10
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
用途超高張力鋼板自動車ボディー
材質タングステンカーバイト (炭化タングステン)
色ブラックシルバー
危険物の類別非危険物
新形状の先端チップで強度アップ。
穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。
寿命25%アップ(メーカー従来比)。
4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。
材質(先端)タングステン、(本体)スチール
全長(mm)160
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)5.5
有効長(mm)100
商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
1本
¥699
税込¥769
3日以内出荷
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!
ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現!
Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティングプレミアム
刃数2
首角γ(°)15
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)20
ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)
用途難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属
種別電動ドリル用
材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C
適応ステンレス用
六角軸対辺(mm)6.35
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 7。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 25 mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 16 、 20 、 25 、 32 、 40 、 51 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
直径 = 20 → 32mm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 4。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸 4 点キットです. RS Pro のタングステンカーバイド先端穴鋸 4 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、一体型シャフト付きの 3 穴鋸が含まれ、電動工具に取り付ける際にアーバーがその位置を維持できるため、切断時の安定性と信頼性が向上しています。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 25 mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 20 、 25 、 32 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = Tungsten Carbide Tip。個数 = 6。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 12mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 22 、 29 、 35 、 44 、 51 、 64 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = Tungsten Carbide Tip。個数 = 3。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 12mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 22 、 29 、 35 、 44 、 51 、 64 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ドリルビットの種類 = ホールソーmm。アーバー含む = あり。材質 = HSS。カット深さ = 8mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。。RS Pro 20 mm HSS 穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro の高速度鋼( HSS )穴鋸は、さまざまな材料のきれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 8 mm で、直径が 10 mm のシャンクを備えたアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。HSS 構造により、化学薬品及び腐食に対する耐性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点. ;ul> ;li>HSS 構造により、優れた耐久性と切断強度を実現します ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 8 mm ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様右回転
粒度100
使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
芯ブレ、バリを抑えて、高い精度で穴あけ加工が可能です。
用途スポット溶接の取り外しに
危険物の類別非危険物
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの7本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能
用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工
寸法(mm)12.7
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの6本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能
用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工
寸法(mm)6.35
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
先端先
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数2
表面処理ion Depo Type U
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)0~-0.005
関連キーワード