ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm)300×85×70
質量(g)311
タイプ手動
チャック径(Φmm)6.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コーナーなどの狭いスペースでも作業OK!
ラチェット切替ノブ付き。
ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適!
チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に
全長(mm)約370
ツカミ能力(mm)1~10
仕様2本爪・ラチェット機構付
適合六角軸用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。
セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6
材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)
質量(g)110
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP!
グリップ部にドリルビットを収納可能!
用途木材や金属などの穴あけ作業に
全長(mm)約300
ツカミ能力(mm)1~8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)44
種別片頭式
全長(mm)102
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
材質真鍮、高速度鋼(HSS)
ハンドル径(Φmm)8
座金寸法(mm)15
仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
質量(g)59
全長(mm)102
適合サイズ(mm)0.1~3.2
極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm)48
質量(g)26
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業
仕様片頭式
全長(mm)93
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
手動・電動兼用タイプです。
ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。
コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。
ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。
付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)
トラスコ品番351-7683
質量(kg)3.5
寸法幅203×奥行203×高さ395mm
パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75
動力手動
有効距離(m)(清掃能力)7.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。
市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。
簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー
トラスコ品番475-3291
質量(kg)1.2
ワイヤー径(Φmm)8
本体質量(kg)1.2
ワイヤー長さ(m)7.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。ラチェットハンドルと+2、-6両頭ビット付で電ドルも手動でも使用が可能です。手回し用のラチェットハンドルとネジ締め用のドライバービット付のセットです。塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。
仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):95●セット内容:ラチェットハンドル、波板ドリル、コンビビット(+2/-6)●セット内容/付属品:ラチェットハンドル、ドライバービット(+2&-6コンビタイプ)●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6009
アズワン品番67-2232-92
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
こんなお得な商品も!
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)
材質スチール
角度(°)フレアリング:45
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)125
軸径(Φmm)6
付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
荒研ぎ、仕上げ研ぎの2種の研ぎ部を搭載しています。プロも愛用するシェフスチョイスの本格的なシャープナー技術を、コンパクトなサイズに詰め込みました。荒研ぎには加工用ドリルなどにも使用される、超硬金属の炭化タングステンを使用、仕上げ研ぎには細かい研磨が可能なセラミックを使用しており、日常の包丁のメンテナンスに使用できます。グリップ部分にはラバー素材を使用し、指がフィットしやすい「くぼみ」があるため固定しやすく、安定して研ぐことができます。右利きの方でも左利きの方でも使用できます。キッチンでは引出しの省スペースに保管することができます。また持ち運びしやすいのでアウトドアでの使用にも適しています。
用途調理場等の包丁のお手入れに。
トラスコ品番385-7449
材質ABS樹脂、TPE、炭化タングステン、セラミック、ステンスチール
幅(mm)86
高さ(mm)175
奥行(mm)45
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応)
電動・手動兼用タイプ
手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応)
省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17
仕様落下防止用ボール付
トラスコ品番452-0963
質量(g)55
タイプ電動・手動兼用タイプ
寸法L(mm)75
寸法D(Φmm)23.5
寸法l(mm)30
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
対辺寸法(mm)17
トラスコ品番431-6401
全長(mm)115
奥行(mm)(ソケット)70
深さ(mm)(六角部)5
外径(mm)(ソケット部)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。
13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
セット内容ECS-8・10・12・13・14
質量(g)235
アズワン品番64-8498-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。
ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。
ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。
該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。
トルク(N・m)47
RoHS指令(10物質対応)対応
回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)約166(PPC用紙)
仕様パイプ式
材質鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA))
質量(g)600
穴径(Φmm)6(穴奥行9)
外形寸法(mm)W113×D93×H80
穴数1
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
インパクトドライバーでスピーディーな解体!
壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。)
廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。
対辺寸法(mm)12
トラスコ品番779-6544
材質SCM435
質量(g)67
奥行(mm)(ソケット)38
外径D(Φmm)(ソケット)18
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25
テーパーMT3
電源(V)三相200
質量(kg)170
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120
タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20
総高さ(mm)1321
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.75
Vベルト形長×数A×40
回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々。インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能。壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。
用途仮設用足場アンカーの抜取り。その他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに
材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼
質量(g)85
適合サイズ本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応
アズワン品番65-1993-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番275-9012
質量(kg)3.9
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1ケース
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32
マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]
マグネット部寸法(mm)110×220
最大ストローク(mm)296
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660
電源(V)AC200(50/60Hz)
消費電力(W)1800(定格)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)
トラスコ品番495-7733
質量(kg)30
電流(A)9
1個
¥769,800
税込¥846,780
翌日出荷
振動の吸収性(弾力性)に富み、耐震性・粘着性・耐蝕性・耐水性に優れる!
手動ドライバー・電気ドライバー・専用取付工具、すべての方法で施工可!
ドライバーで締め続けても安全クラッチが作動し、アンカー及びボードが破壊しません
下穴ドリル径(mm)7.5
径(mm)6.8
木工用のドリルとして、手軽にご使用いただけます。手動式ですので、電動工具をお持ちでない方や電源のない場合や現場での電源を用いれられない場合などにご使用いただけます。キャンピングやアウトドアのおける木工への穴あけ作業にご使用いただけます。
六角軸6.35ミリのインパクトドライバーに装着して使用します。真空式や手動回転式では取れない頑固な配管のつまりも、電動ドリルの強い力で楽に洗浄できます。コンパクトで小回りが利きやすく、狭い洗面やキッチンなどで使いやすいです。キッチン、風呂、洗面台、トイレ、雨どいなどの排水パイプに使用できます。ワイヤー長さ:3m
用途インパクトドライバーに装着して排水管のつまりを簡単に掃除できるパイプクリーナーです。
材質鋼、ポリプロピレン、ポリアセタール
生産国台湾
1個
¥2,999
税込¥3,299
当日出荷
RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSSステップドリルビットは、従来の穴開け及び切削方法を越える利点があり、さまざまな産業用途に使用できます。RS Proステップドリルビットは独自設計を採用し、わずか1つの工具でさまざまな一般的サイズの穴を開けられます。 HSS ステップドリルビットオプション: ; 123-8508 123-8508 -10 ステップ、 6 → 30.5 mm ステップドリルビット 10 mm シャンク ; 123-8509 123-8509 -12 ステップ、 6 → 30 mm ステップドリルビット 10 mm シャンクです ; 123-8510 123-8510 -9 ステップ、 4 → 12 mm ステップドリルビット 6.5 mm シャンク ; 123-8511 123-8511 -13 ステップ、 5 → 35 mm ステップドリルビット 13 mm シャンク ; 123-8512 123-8512 -16 → 32 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8513 123-8513 -10 ステップ、 4 → 22 mm ステップドリル、 10 mm シャンク ; 123-8514 123-8514 -16-25 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8515 123-8515 -12 → 25 mm クリアランス / タッピングステップドリルです. 特長と利点:. <ul> <li>高品質のドリルビットで、穴を大きくするのが簡単です </li> <li>各種サイズの穴開けが可能な工具 1 本です </li> <li>振動低減 </li> <li>穴開け速度の向上 </li> <li>各種サイズを用意 </li> </ul>. 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。RS Pro HSSステップドリルビットは、産業用途のあらゆる穴開けに最適です。よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか. ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか. 代表的な材料: ステンレススチール アルミ 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか. ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか. はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。
仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 16mm最大ヘッドサイズ = 32mm
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ