1,537件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aron(アロン化成)ドロップマス
材質PVC サイズ100-200 タイプ- 規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品 管径(Φmm)100 使用流体排水
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷



侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の勾配・変化点に使用するマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用流体排水 寸法z1(mm)27
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷


充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

レインドロップ トルネードヴォルテックス SOFT99 動画あり
バズーカ噴射でガラスとボディの同時撥水コーティングが強力に実現する『レインドロップ』がさらに進化、新機構の「TVヘッド」によるトルネード噴射で、よりスピーディーかつ効率的な施工が可能になり、作業性も飛躍的にアップしました。 スプレーして塗り広げた瞬間から新開発の「G-RASシールド」効果によって、撥水耐久性能が劇的に向上し、艶出し効果もプラス。 ボディは約5ヶ月、ガラスは約3ヶ月の長期間にわたって強力な撥水効果と深い艶が持続します。 中身を使い切った後は「TVヘッド」を大容量カートリッジに付け替えることでリユースが可能に。環境配慮と高コスパを実現。
成分シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 対応ボディー色全色対応 特性撥水、耐久、艶出し 危険物の性状水溶性
1個(180mL)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) 使用の目安約70~100回分
1箱(100回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプレーして拭くだけでスパっと水はじき。 洗車後の水滴拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけで、ボディを覆い艶が深まります。 ムラの心配も少なく誰にでも簡単、手間がかかりません。 ガラス系特殊シリコーンによる撥水コーティングは、滑水性が高いため水滴が流れやすく、汚れがつきにくくなります。 ボディ以外にも使用でき、ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化防止、ウインドウ、ダッシュボードなどでも大活躍。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し 仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド 種類液体 対応ボディー色全色 種別ガラス系コート 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(150mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 材質スチール 表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm)30 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 仕様4mmかぶせ用 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
1箱(50本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 。曲管など複雑な配管の清掃に。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ドロップリング
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 材質スチール 表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 材質(外筒)スチール(SWRCH6A) ねじ山種類ウィット
1箱(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)ドロップポンプ
エコ商品
オイルをワンプッシュ0.5cc。ヘルシー生活へ。ピンポイントで狙い撃ちできるドロップ式! カルパッチョにオリーブ油。うどんにダシ。その他色々、オイルをかける料理にご利用いただけます。 フライパンに6プッシュで約大さじ1/5!十分油が広がり油をかけすぎません。
容量(mL)40 仕様使える調味料:オリーブオイル、バルサミコ酢、サラダ油、酒、ごま油 材質本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)100 寸法(cm)4.1×1.1×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

ウッドペッカードリッパーと3×5mmチューブと合わせてご使用いただけます。
用途灌水用資材
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフル2色、携帯用キーホルダー付メジャー。 固定爪。JIS1級
種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)6 材質(テープ)SK材 JIS規格1級 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部固定爪 質量(g)30
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ガラス 寸法(Φ×高さH)(cm)17.5×29
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

オーエフロマットEドロップ
エコ商品
やわらかくてすわり心地のよい、発砲ポリエチレン製。
材質(上面)ポリプロピレン(本体)ポリエチレン 外形寸法(cm)約60×85×高さ2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素とシリコンのハイブリッド仕様。Gコート史上最高峰の視界保持率。雨弾き効果4ヶ月持続します。
用途車の洗車 成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤 幅(mm)155 高さ(mm)220 奥行(mm)76 内容量(mL)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ワンドロップ0.5cc。うっかり出し過ぎる油も、これで防げます。 ピンポイントで狙い撃ちできるドロップ式! フライパンに6プッシュで約大さじ1/5! 【使える調味料】オリーブオイル/バルサミコ酢/サラダ油/酒/ごま油他 ※つぶのある調味料はご使用になれません。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)約4.1×4.1×H13 容量(mL)40 質量(g)約100
1個(1個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
形状2眼型 仕様UVカット、防傷加工、防曇加工 トラスコ品番762-9575 質量(g)63 規格アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 レンズ色ブラック 材質(フレーム)強化樹脂 可視光線透過率(%)15 材質(レンズ)耐衝撃強化ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.5
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Pellucid(旧MIRAREED)ドロップコーティング
撥水コーテイングが艶と輝きを与え雨や汚れを弾き汚れにくいボデイに仕上がります。塗装面の凹凸に平滑な皮膜を形成し艶と輝きを与えます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。
用途車の洗車 幅(mm)60 高さ(mm)190 奥行(mm)50 内容量(mL)200 耐久性ボディ耐久:約2カ月 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性撥水、つや出し、防汚
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番 付属品取付けビス付き GB色 材質(本体)亜鉛合金
1袋(2個)
599 税込659
当日出荷

簡易的にメンテが出来るクリーニングシート。汚れ落とし&撥水コーティングで艶・光沢アップ。拭くだけキレイ!どこでもスパッと水はじき!。コーティング車対応・ノーコンパウンド。ウィンドガラス、樹脂パーツ、ホイールにも使用可能です。
効果撥水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×260×25 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
969 税込1,066
当日出荷

殺菌剤CPCにより、どこでも手軽にお口の原因菌を殺菌・消毒できます。
シリーズG・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(24粒)
499 税込549
当日出荷

押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。 適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A 材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 寸法(mm)ねじ谷:24.4 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)150 ねじ部Φ28.0mm
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ガラス 寸法(Φ×高さH)(cm)8.5、15.5×18
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ドロップ蝶番
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができ、スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)。キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
付属品受座(埋込用) 種類ドロップ丁番(90°開閉) 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)90°
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷