粒径が大きいので、ゆっくり溶けます。
用途工業用:ボイラー/染料/その他
粒径(μm)4000~5600
純度(%)95.0以上
1袋(25kg)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。
形状アーモンド状
純度(%)95.0以上
主原料鳴門の海水
汚れの無い海域ベトナムが原料産地の天然にがり
微微量要素不足解消に最適な総合微量要素複合資材です(Mg / Ca / B / Mn / Zn / その他)
海水の80倍まで凝縮され、マグネシウムは海水の62倍含有しています(測定例)
硫酸カルシウムが少なく、土を硬くしません。
海洋深層水が転流する、汚れの無い海域(ベトナム)が原料産地です
用途トマト…色上げ、味乗せに
実もの…なり疲れの防止に
果樹…展葉期から開花・幼花期に
花物…開花の促進と斉一性向上、葉のつや出し
水田…食味向上、増収、耐倒伏
成分マグネシウム、塩化ナトリウム、硫酸イオン、カリウム、 ナトリウム、ホウ素、マンガン、亜鉛、カルシウム
希釈倍率葉面散布:1000~2000倍、夏季は1500倍以上で使用(※5日以上間隔を空けて散布して下さい。)、灌水:植え付け前:300倍以上、植え付け後:1000倍~1500倍にて使用(※7日以上間隔を空けて使用して下さい。)
適合作物トマト、実もの、果樹、花物、水田
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
イオン交換法による高純度精製水です。
製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。
様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
pH値6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。2さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。3国内シェア40%強を誇る日本海水の赤穂工場・讃岐工場の2
1箱(5kg×4個)
¥2,898
税込¥3,130
3日以内出荷
名称塩化ナトリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番2-3647-58
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
名称塩化ナトリウム
等級一級
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番89-0066-52
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色白
ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。
トラスコ品番593-9427
色白
容量(kg)25
1袋
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
讃岐の平釜でじっくり煮詰めたお塩です。
一つ一つの粒が大きく、スプーン一杯分のグラム数が普通のお塩の約半分です。
フレーク状の薄い結晶のため、素材になじみやすく手早い料理に役立てます。
原材料海水(瀬戸内)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥299
税込¥323
5日以内出荷
瀬戸内・備前岡山の海水のみを使用して作られた塩です。
海の恵み”にがり”を含んだ塩味のカドの少ない、まろやかで深い味わいのあら塩です。
漬け物をはじめ、魚の塩焼き、おにぎり、お吸物、煮物等、あらゆる料理にお使いいただけます。
原材料海水
栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):0、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):0、食塩相当量(g):87.75
1袋(1kg)
¥589
税込¥636
8日以内出荷
名称塩化マグネシウム六水和物
等級一級
化学式MgCl2 6H2O
濃度(%)≧98.0
化学組成MgCl2 6H2O
アズワン品番89-0065-18
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量203.30
CAS登録番号7791-18-6
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊成形加工により5m/m~9m/mの球状または楕円状に仕上げた製品です。輸入塩に比べ泥・異物などが非常に少なく、NaCl 98.5%でほぼ安定しているので、軟水器に優しく、メンテナンスも容易です。
用途※ボイラー用、道路融氷雪用、土壌処理用、冷媒用。
種別業務用
粒径(μm)平均7200
純度(%)NaCl:95以上(98.9)
1袋(25kg)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード