1塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。2さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。3国内シェア40%強を誇る日本海水の赤穂工場・讃岐工場の2
1箱(5kg×4個)
¥2,898
税込¥3,130
3日以内出荷
4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。
形状アーモンド状
純度(%)95.0以上
主原料鳴門の海水
名称塩化ナトリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番2-3647-58
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
名称塩化ナトリウム
等級一級
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番89-0066-52
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
瀬戸内・備前岡山の海水のみを使用して作られた塩です。
海の恵み”にがり”を含んだ塩味のカドの少ない、まろやかで深い味わいのあら塩です。
漬け物をはじめ、魚の塩焼き、おにぎり、お吸物、煮物等、あらゆる料理にお使いいただけます。
原材料海水
栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):0、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):0、食塩相当量(g):87.75
1袋(1kg)
¥589
税込¥636
8日以内出荷
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色白
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質純度70%以上の塩化カルシウム
仕様冬季商材
讃岐の平釜でじっくり煮詰めたお塩です。
一つ一つの粒が大きく、スプーン一杯分のグラム数が普通のお塩の約半分です。
フレーク状の薄い結晶のため、素材になじみやすく手早い料理に役立てます。
原材料海水(瀬戸内)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥299
税込¥323
6日以内出荷
ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。
トラスコ品番593-9427
色白
容量(kg)25
1袋
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。
材質尿素、金属防錆剤
路面上の凍結を防止します。
また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止
成分塩化カルシウム
形状粒状
雪や氷を溶かす融雪剤。
雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。
成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)
標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。
色白
関連キーワード