SABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板左利き用シリーズ。
背厚(mm)2
細かい細工に適しています。軽量・コンパクトな小刀です。左利き用です。
用途竹細工・彫刻用。
仕様サヤ付、左利き用
材質柄:木製、サヤ:樹脂
材質(刃)炭素工具鋼
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。
刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)115
トラスコ品番360-7488
質量(g)50
適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
厚さ(mm)3
左刃を使用しています。
オートロック式(ロック力3キロ)です。
ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。
刃折り器(スナッパー)付です。
用途左利き厚物切断用カッター
全長(mm)165
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
適合替刃左刃(LB-50LP)
トラスコ品番377-1784
色イエロー
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。模型造り、木工・竹細工などの小細工に最適なサヤ入り小刀です。左利き用です。袋入りです。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工。
仕様左利き用
刃渡り(mm)75
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。
材質ゴムグリップ
全長(mm)240
タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用
刃長(mm)88
適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
電工ナイフ。
VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。
ノミのように使用できる先端刃。
ブレードはハードクロームメッキ処理。
すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。
叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。
バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)234
刃長(mm)89
仕様ブレードにハードクロームメッキ処理
トラスコ品番438-6825
質量(g)130
本体質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(キャップ)ポリカーボネート
材質(刃)スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
家庭用の左利き包丁
刃長(mm)165
種別三徳型(左)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
削りにカットにタフな切れ味の多用途ナイフです。ハンドワークからアウトドアまで広く使えます。
全長(mm)114.5
トラスコ品番342-9067
厚さ(mm)20
質量(g)47
全幅(mm)28
適合替刃・カッターXB34
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
左利き専用の大型カッターです。
用途紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ左利き専用大型カッター
規格L型
色イエロー
付属品替刃2枚付
適合左利き専用
トラスコ品番360-0751
全長(mm)148
質量(g)70
全幅(mm)39.5
刃厚(mm)0.5
適合替刃LBL10B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。
ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm)205
質量(g)120
硬度HRC(刃部)60
材質(ハンドル)天然木
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
安価な切り出しナイフです。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途竹細工、工作。
材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)
材質(柄部)天然木
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
軽量かつ左右どちらの利き手でも使える替刃式のステンレス製電工ナイフ
No.2のプラスドライバーだけで簡単に刃の交換が行えます。
刃および全ての金属部はサビに強いステンレスを採用。
重量は95gと従来の電工ナイフよりも軽く、右利き・左利きのどちらでも手になじみ持ちやすいグリップ形状のため、連続作業でも手の負担なく行えます。
材質ABS(ハンドル)、ステンレス(刃)
全長(mm)193
質量(g)95
アズワン品番64-8086-37
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スライドレールの先端を利用し、45°と90°で簡単なマーキングが可能です。本体後部のフィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。刃を入れ替える事で右利き左利き兼用です。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。
トラスコ品番622-9956
セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚
材質【本体】ポリカーボネート
全長(mm)206
色赤/黒
タイプオートロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金特殊鋼
適合替刃389630
1丁
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)88
釣り場でカッコよく使える最強ナイフ!海や渓流で釣った魚を〆たり・腸(ハラワタ)を出したりするのに便利な魚用ナイフです。片刃(右用)タイプですので小魚などを骨に沿って簡単に捌けます。刃は切味・永切共にすばらしいV金10号鋼を鍛冶職人手仕上げで作ってます。ステンレス鋼ですので錆びにくく洗ってサッと拭くだけで保管できます。柄は丈夫な天然樫を使用し抗菌・腐食に強くする為に本焼柄仕上にしました。握り易いグリップ形状ですので数捌きでも疲れません。収納ケース付ですので刃を保護でき安全です。右利き用ですので、左利きの方は使えません。
材質刃/V金10号鋼(ツチ目仕上)、柄/本樫焼柄、ケース/ベルポーレン
刃厚(mm)3
ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。豊富なバリエーションは全7種類。普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造。左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン。内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。
用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。
付属品ブレードセット、ブレードカバー
材質本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304
質量(kg)0.63
消費電力(W)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.1
連続使用時間約3分
ブレード長さ(mm)約185
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。
豊富なバリエーションは全7種類。
普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。
刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造
左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン
内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
使いたい分だけ好きなサイズにカットできるので、取り過ぎることなく適量を取り分けられます。手に負担を掛けずに真上からバターを切ることができ、左右にバターを塗る部分があるので、右利きの人でも左利きの人でも使えます。ステンレス製なので丈夫で衛生的。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥器にご使用いただけます。
材質18-8ステンレススチール
全長(mm)140
色シルバー
高さ(mm)20
質量(g)23
横(mm)37
食器の種類洋食器
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
オーボエ、ファゴットなどの木管楽器に使われる「ダブルリード」を削るための刃物です。 一から制作される方もさることながら、奏者の方でもご自分の口に合った形に成形するために必携の一本。小ぶりなので女性の方や、2本目をお求めの方にもオススメです。【特徴】従来品との違いはやはり刃の部分。刃先にハイス鋼/鋼付きを使用し刃持ちはよいのはもちろん刃研ぎしやすいので末永くお使い頂けます。
用途楽器制作
材質刃先:ハイス鋼(鋼付き)、柄:ケヤキ
板厚(mm)2.6
刃渡り(mm)27前後
研磨角度(°)約25~30
刃先長(mm)35
手に負担を掛けずに真上からバターを切ることができ、左右にバターを塗る部分があるので、右利きの人でも左利きの人でも使えます。ステンレス製なので丈夫で衛生的。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥器にご使用いただけます。※1: 特許第6575988号
材質本体/18-8ステンレススチール、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)
サイズ(mm)140×37×20
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える
5段階スライド方式
ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm)144
刃厚(mm)3.0
切れ味が抜群、サビに強い!プロからご家庭まで幅広く使われています!業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。
経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。
刀身とハンドルの接合部には、汚れが溜まりにくく衛生的で丈夫な口金付です。
口金付3本鋲ハンドルで耐久性も抜群です
材質側材:13クロームステンレス、ハンドル:積層強化材(3本鋲本通し)、口金:18-8ステンレス鋼
材質(刃)コバルト合金鋼
研磨する事で再使用できます。
全長(mm)160
刃部硬度RC59~61
刃厚(mm)1.8
材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。
高級ステンレスホルダーです。
左右対称デザインで左利きにも対応できます。
用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。
規格AD型
色シルバー
仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃
付属品AD刃1枚付
トラスコ品番381-9213
全長(mm)136
質量(g)32
タイプAD刃
刃厚(mm)0.38
アズワン品番64-8254-34
適合替刃BAD-21P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高級ステンレスホルダーを採用したプロ仕様A型カッター。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右両用設計です。刃先30°のAD型刃も使用できます。替刃2枚つき。
用途繊細工作などのプロ作業に
規格A型
色(本体)シルバー
材質(本体)ステンレス
質量(g)19
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)136×11×10
適合替刃A型替刃、BAD-21P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
左利き用カッターの専用替刃です。
用途左利きカッター用替刃
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
トラスコ品番379-9999
適合本体サウスポー(LC504YBL)
材質(刃)SK120(旧SK2)
刃先角度(°)60
1箱(10枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
左利き用大型カッター「レフティL型」専用の替刃。
耐久性と切れ味のバランスとれた、万能タイプの刃です。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
トラスコ品番495-7423
適合本体レフティL型
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。本体に耐薬品性に優れた樹脂を使用しています。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
色(本体)赤
トラスコ品番406-2213
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)25
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)139×17×12
適合替刃A型替刃
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。
ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18
セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック
質量(g)81
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。握り部分が幅広になっているので安定して切りやすい形状です。折った刃がたまる便利な刃先処理器つき。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×24×15
適合替刃A型替刃
オリーブグリーンの「ソルジャーナイフ」は、スイス軍による実践テストの末、7社のサプライヤーの中から制式採用を勝ちとり新型ソルジャーとして2008年より納入が開始されています。
1891年よりスイス陸軍に納入され続けているビクトリノックス「ソルジャーナイフ」の最新版。装備品のメンテナンス用工具として、またはキャンプの食事用ツールとして開発されたソルジャーナイフは本格的なアウトドアや登山、さらにはDIYにも頼もしい1本です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×34.5×18
セット内容ラージブレード(大刃)、プラスドライバー、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー7mm(ロック付き)、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、のこぎり、キーリング
質量(g)129
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
サビに強く、ガラスにキズがつきにくいステンレス刃搭載。
有機溶剤に強い耐薬仕様。高級ステンレスホルダー。
左利きの方にも使いやすい左右対称デザイン。
通常A型刃、刃先30°のAD型刃も使用可能。
用途ウィンドーフィルム施工、水気のある作業環境など。
全長(mm)(本体)136
本体厚さ(mm)10
刃先角度(°)58
アズワン品番64-8699-30
適合替刃BA-50SS
本体幅(mm)11
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。左利き用です。
用途細かい木工細工、竹細工。
材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木
材質(刃)安来鋼白紙二号
材質(柄部)天然木
仕様左利き用
1本
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
カラフルなパステルカラー5色です。低価格ながら金属フレーム入りで丈夫なボディです。刃を裏返してセットすると左利き用として使えます。
用途事務作業。軽作業。
トラスコ品番853-3876
材質刃:合金工具鋼(SKS81)
全長(mm)137
タイプオートロック式
刃厚(mm)0.38
適合替刃BA-10P・BA-50P
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業に
色ストーングレー
入数小型AD30°刃×1枚
適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
関連資料(1.06MB)
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ