研磨剤が不織布全体まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかり洗えます。
用途ナイロン不織布:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄
種類ナイロンたわし
材質ナイロン不織布(研磨剤入)
長さ(mm)200
幅(mm)120
厚さ(mm)約10
色濃紺
耐熱温度(℃)90
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
軽くて丈夫で弾力性に富み、引張・引裂に強いナイロン素材です。色移りしにくいので、各種分野に巾広く展開できます。カット面がほつれないので、作業上扱いやすい素材です。
用途包装資材として。展示品の敷物に。
厚さ(mm)0.40mm(参考値)
材質ナイロン不織布
形状ロールタイプ
質量(kg)2.2
長さ(m)25
呼び寸法(縦×横)(m)0.92×25
目付(g/m2)70
幅(m)0.92
2018年トラスコ掲載ページ6 1646
こころを添えて優しく包む色調と柄
寸法(縦×横)(mm)約900×900
色ピンク
材質ナイロン不織布100%
質量(kg)0.3
TKG品番9-1582-1301
TKG品番(2017)6-1412-0701
1パック(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
繊維をよく絡ませ、接着樹脂を工夫することにより、繊維のはく離を抑えています。
食べ物にはないカラーを採用し、万がーちぎれても発見しやすくしている、異物混入対策型ナイロン不織布です。
用途サビ落としにも使える。
種類ナイロンたわし
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×170×7
ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。
汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。
種類ナイロンたわし
トラスコ品番454-9414
材質ナイロン・合成研磨粒子付
厚さ(mm)約10
寸法(mm)150×230
質量(g)23
アズワン品番2-7505-01
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンたわし 業務用
モノタロウ
¥129
税込¥142
新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍)
研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。
材質再生ポリエステル(研磨粒子付)
色グリーン
トラスコ品番471-8518
寸法(mm)230×150×10
質量(g)20
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途木製品仕上塗り前の塗面研磨、刃物のサビ落とし、金属部品のクリーニング。
粒度600
寸法(mm)150×230
色青緑
目の粗さ細目
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ハリ・コシ感のある、シャープな風合いの不織布芯地です。形崩れなく、思い通りの形に仕上がります。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途ジャケット、小物、バッグなど
適合薄手~中肉素材
材質ナイロン60%、ポリエステル40%
色ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
翌日出荷
ナイロン不織布に砥粒を塗布してあります。
基材が不織布のため、目づまりしにくいです。
寸法(mm)150×230
砥材酸化アルミニウム
用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用
寸法(mm)69×127
材質ナイロン不織布
危険物の類別非危険物
1パック(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨パッド #320
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り
すり傷ぼかし(万能型)
粒度#320
寸法(mm)150×230
色赤茶
砥材A(酸化アルミニウム)
グレードVF
研磨落ちしない!
折っても割れない!
薄くてコンパクトなので、邪魔にならない!(厚さわずか1ミリ)
熱プレスを加え平滑性をだしているため、シートに比べて面で削れるので深いスクラッチが入らない。
密度の高い不織布繊維が適度なクッション性を生み、平滑な研磨面は深いスクラッチが入らず、より均一な表面研磨が可能です。
用途木部・金属のバリ取りなどに
材質ナイロン不織布(研磨粒子付)
厚さ(mm)1
寸法(mm)75×115
パッドホルダー961にセットできるスポンジです。
傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。
種類スポンジたわし
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
寸法(mm)230×150×10
1パック(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
薄手素材に最適な不織布芯地です。ソフトでやさしい風合いに仕上がります。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途ブラウス、ワンピース、古布、ちりめん小物など
適合薄手素材
材質ナイロン85%、ポリエステル15%
色ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
3日以内出荷
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。
微小バリ取り、面取りに最適です。
曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。
スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし
ステンレス製品のヘアライン加工
さび取り、塗膜はがし
適合材ステンレス
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
砥材アランダム砥粒(A)
質量(g)300
砥粒A
適合工具レジンダー
ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。
ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。
用途プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。
木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。
ネームプレートのヘアーライン仕上げに。
長さ(mm)230
幅(mm)150
発色性に優れた、ナイロン不織布の風呂敷。
柔らかく、滑らかな手触りが特徴的です。伝統的な紋様柄から、洋を感じさせるモダンな柄まで、幅広いラインナップを揃えました。重箱、お弁当、和菓子、洋菓子など、用途に合わせてお選びいただけます。
材質ナイロン不織布
発色性に優れたナイロン不織布の風呂敷です。柔らかく、滑らかな手触りで贈答用のラッピングに最適です。繰り返し使えるので環境にも優しい商品です。
材質ナイロン不織布
衛生的で使いやすい、水切りできるトイレブラシ。向きを気にせずフチ裏を洗える丸型ヘッド。トイレに置いてもすっきり収まるシンプルな形状。
用途ブラシは丸型の形状でフチ裏にフィット。ラバー加工不織布で便器にキズを付けにくく、汚れをこすりとる!水切れしやすい中空形状でケースに戻す際の水垂れを軽減。掃除の後は便器のフチに置いて水切り出来て衛生的!(便器の形状によっては、フチに置けない場合もあります。)ケース付き(品番B00534)はブラシの柄を持てばそのままケースごと持ち運べて便利です。ブラシの替え(単品)は品番B00535をお求め下さい。
不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。
弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。
合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去
粒度36
適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。大きく手に持ちやすいので、長持ちします。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離
適合材金属、スチール、コンクリート
寸法(mm)150×250
砥粒AA
こころを添えて優しく包む色調と柄
色グリーン
材質ナイロン不織布100%
ソフトで自然なハリ感のある不織布芯地です。接着力が出やすく、さまざまな素材に対応します。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途シャツブラウス、スカート(ベルト)、ジャケット、パジャマなど
適合薄手~中肉素材
材質ナイロン50%ポリエステル50%
色ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
翌日出荷
こころを添えて優しく包む色調と柄
材質ナイロン不織布100%
ナイロンフィルムタイプと違い結露しにくい高級タイプの保冷剤です。
材質不織布/NY/PE
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。
外径(Φmm)125
砥材A(アルミナ)
材質ナイロン不織布
質量(g)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)
使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
適合材金属、木工製品など
ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。不織布研磨材「輝き万年」を1/3にカットしたタイプです。ハンドサイズ(78mm×150mm)なので手に持ちやすいサイズです。帯(パッケージ)付きなので、一つずつ取扱いやすいです。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離
寸法(mm)83×150
砥粒AA
適合材金属、スチール、コンクリート
不織布に研磨粒子を塗布したキッチン用たわし。調理器具のガンコな汚れも素早くスッキリ。不織布部分を新改良し、コゲ落ちスピード約1.3倍!
材質100%再生ポリエステル不織布
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×115×10
質量(g)12
トラスコ品番470-8351
1個(1枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適!
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
適合材金属、ステンレス、木材
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
水切れがよく、泡切れのよい不織布に泡立ちのよいスポンジを貼り合わせていますので、浴槽の汚れをきれいに落とします。
種類スポンジたわし
材質ナイロン・ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム
高さ(mm)50
縦(mm)195
横(mm)85
使用場所浴室
寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×85×50
適合用途風呂掃除
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)15
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
クリーニング用ホイル
平面と異形面の両方の作業に適しています。
一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
木材のケバ取り
適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
研磨材入りの不織布をつかっていますので、汚れをきれいに落とせます。
使用場所トイレ
材質ブラシ/ナイロン、ポリエステル不織布(研磨材入)、ポリエステル不織布、柄/ポリプロピレン
寸法(mm)約345×58×55
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ