20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)フロートレスリレーユニット
用途(補修用)標準形警報用リレーユニット 種類ソリッドステート・リレー 規格21F-USW
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 周波数(Hz)50/60 出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル1km以下 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷)50万回以上 機械的寿命500万回以上 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)- タイプ- 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100 奥行(mm)60 周波数(Hz)50/60 出力AC200V 3A(抵抗負荷) 定格電圧(V)AC100/200 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット 特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。 関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 消費電力(VA)約6.4 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下 ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合) 出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度45~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上 種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
1本ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c 材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン] ひも長(m)3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A)5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉 DINレール取りつけで作業性を向上 ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 タイプスクラブ RoHS指令対応証明書(0.2MB) 配合成分アロエエキス 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)