押して掛けるタイプのナスカンです。
全長(mm)135
質量(g)226
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
アイの部分が回転するので、連結した時に絡みません
ナットを緩めると、アイを開閉できます
アイが大きく開きます
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番113-4539
アズワン品番64-8413-16
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
押して掛けるタイプのナスカンです。
全長(mm)110
質量(g)92
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スイベルスナップ ステンレス
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
材質ダイキャスト
色シルバー
高さ(mm)32
内径(mm)(ひも取付部分)6
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
材質亜鉛合金
色シルバー
高さ(mm)33
サイズ(mm)9
内径(mm)(ひも取付部分)9
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質SUS316
種類スイベルスナップ
1組(10個)
¥179
税込¥197
当日出荷
引っ張って掛けるタイプのナスカンです。
全長(mm)105
質量(g)148
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
自由度の高い色と形が魅力の、天井用吸音パネル ビビットでカラフルな色と正方形・円形のカタチで、遊び心のある楽しい空間に仕上がります。
用途防音建材・音響製品~吸音パネル(施設向け)~KIN TONE(キントーン)
セット内容スクリュー(30×Φ30mm)12個、ナスカン12個、ワイヤー(Φ1.5×300mm)12本、調整機能付きフック(20×50mm)、L金具(0.8t/20×24mm)12個
基材スクリュー:鉄、ナスカン:鉄、ワイヤー:ステンレス、調整機能付きフック:鉄、L金具:鉄
1箱(12個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
押して掛けるタイプのナスカンです。
全長(mm)105
質量(g)82
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
材質ナスカン:亜鉛合金 リング部分:鉄
寸法(mm)ナスカン:約35×21
全長(mm)65
寸法(Φmm)二重リング:大30/小10
大・小あるので、用途によって使い分けしていただけます。
材質亜鉛合金
用途は無限大、追加用ベルトフック。
ベルトに通してフックを追加可能! ナスカンのバネ部分が錆びにくいステンレス仕様に強化されました。
色ブラック
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
熊が怖がる大きな「音響」が熊よけに威力を発揮。山歩き・山菜採り・アウトドアに。ベルトやリュックに簡単に取付けできるナスカンき。錆や衝撃に強い真鍮製。
用途熊よけに。
材質真鍮、鉄(クロームメッキ)、他
寸法(mm)38×40
1個
¥2,919
税込¥3,211
欠品中
材質SCS13(SUS304相当)、バネ・ピン・ラッチ:SUS304
質量(g)180
寸法L(mm)120
寸法d(mm)8
使用荷重(kg)100
寸法S(mm)18
寸法D(mm)29
寸法B(mm)62
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。収納サイズ約44×22×105mm
可変式ダイヤル。ダイヤルは自分で設定可。
収納内部に、鍵紛失防止フック付。(※ヒモ・ナスカン等は、付いておりません。)
収納部分が全開せず途中で止まるので、収納物の落下防止につながります。
ロックダイヤル式
仕様LEDなし
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(シャックル)スチール
寸法(mm)約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34
色シルバー
質量(g)603
日本緑十字社品番302104
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ブラつかず、舟をガッチリ固定「友舟ストッパーSP-II」。どっしりとしたボディーと大きく開くウイングが、川底への掛かりをさらにアップ。逆さ吊りリング付きで、リングをベルトのナスカンに付けると、ブラつかず、重さも余り感じない。ウイングの開閉は、片手で可能。いざという時にも瞬時に拡げられる。サビに強いステンレス製。
標準自重(g)150
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
獣医さん×畜産農家さんと共同開発した仔牛用ジャケットです。マジックテープ部分にゴミ等の付着が少なくなる様『フタ』が付いています。下腹部の被覆部分を大きくしており、横臥(おうがい)位の体温低下を防ぎます。首部分以外のベルトは取り外し可能で、破損しても取替えるだけでそのままご使用頂けます。『腹部用』・『後肢用』2種類ございます。洗濯時にパーツを取り外す事で、ベルトや生地の劣化を防ぎます。大腿部が大きくカットされており、横臥(おうがい)時でのジャケットの汚れを少なくする事が可能です。腹部のベルト位置や間隔が計算されており、排尿による汚れが軽減可能です。表地に撥水加工を施し『3層構造』で軽量化を実現しています。
用途1.首のベルトを外し、肢・腹部のベルトのナスカンをDカンに装着しす。2.ジャケットを仔牛にかぶせます。3.首のベルト部分のマジックテープを留めます。4.腹部のベルト部分のマジックテープを留めます。5.肢のベルトを肢の内側から通しベルトのマジックテープを留めます。
素材【表地】ポリエステル100%[オックス]※撥水加工生地【中綿】ウレタン【裏地】ポリエステル100%[トリコット]
材質ステンレス
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。
PC/タブレット収納ルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
抗菌・消臭加工を施した内装生地を使用しています。
リュックとして背負ったときにバッグ上部の型崩れを防ぐためのストッパーベルト付きです。
リュックベルトには自転車の鍵などが収納できるファスナーポケット付きです。
ショルダーベルトには丈夫なデュラフレックス社のナスカンを使用しています。
底面には耐水生地を使用しており汚れや水濡れを防ぎます。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
セット内容ショルダーベルト
色ブラック
鍵ダイヤル式ファスナーロック
気室数2気室
撥水加工あり
シンプルデザインの手のり用ケージ。大きく開く正面扉に小鳥のステップ&憩いの場になる「キャップ付き手のりパーチ」が付いた手のりのための飼育ケージです。フックなどで着脱不要、お手入れしやすい「トレイin本体」のシンプル設計。汚れが気になる「トレイ」と「フン切り網」を別々に、さらに、簡単に出し入れ可能!好きな場所に取り付け可能な「キャップ付き止まり木」、飛び散りにくい「フタ付きクリア食器」など便利な飼育セット付き。
原材料本体:鉄、トレイ:PS、キャップ付き止まり木:松、PP、キャップ付き手のりパーチ:松、PP、フタ付きクリア食器:PS、ナスカン:鉄
インナー防水構造の採用で高い防水性と晴天時の使いやすさを両立したサドルバッグ。無骨な外観で細部までこだわった「究極のシンプル イズ ベスト」。ネオクラシックやクルーザーにベストマッチするブラウン。大型アメリカン&クルーザーに相応しい大容量サイズ。一泊程度のツーリングなどに適しています。。【インナー防水】。インナー防水の採用で、見た目を損なわず高い防水効果を発揮。突然の雨でも簡単に防水になり、晴天時でも普通のアメリカンバッグと同じようにストレスなく物の出し入れが可能。【脱着可能なインナーバッグ】。ライダースをイメージした赤い裏地により、中の荷物が見つけやすい。脱着可能なインナーバッグで、晴れた日は外して使用可能。【バッグサポート差し込み構造】。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。差込み部のプレートには穴が設けられている為、付属ベルトでしっかりと固定が可能。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。【2種類の固定ベルトが付属】。合皮固定ベルトは強度と美しさを両立。ナイロンベルトは薄くて、純正シートレールとフェンダーの隙間に通しやすい設計。【ワンタッチ金具で簡単開閉】。スタイル重視のワンタッチ金具の採用。【盗難対策にリング付きファスナー】。ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。【ボトルホルダー標準装備】。内側に保冷保温素材を採用。カラビナによりバッグから外して持ち歩きに便利。【ベルト固定部に角カンの採用】。力の掛かるベルト固定部には角カンと呼ばれる樹脂パーツを採用して強度をアップ。【生地選び】。本革の風合いに近くメンテナンスのしやすい合成皮革と強度の高いポリエステル生地を採用。
材質合成皮革×1680Dポリエステル、防水インナー / 210DナイロンTPU
色ブラック
容量(L)22
寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×430×160
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
<フトコロデザイン>フトコロには、独自デザインのかえし(バーブ)とベンド部に角を設けました。ベンド部の角による重心を一点に集中させ魚が暴れた際の動きを抑制し、強烈なヘッドシシェイクでもバーブによって逃しにくいよう設計。バーブはあえて尖らせていないため、リリースも容易です。 <シャンク>シャンクは強度の高い線径7mmに、キャッチする部分は貫通性を重視した線径5mmのステンレス(SUS304)材を使用したテーパード仕様です。強度・耐食性に優れ、長く使用いただけます。 <刃先>刃先は三面カットを施すことで抜群の貫通性を発揮します。また、掛けやすいように最適な角度を設けてあります。(*機能上、大変鋭利になっております。取扱いには十分にご注意ください) <プレート>インサイドを切削し周囲に縁を設けた新設計カービング加工のプレートを採用。優しく手の平に当たる背の緩やかな曲線と、自然と指先が掛かる握りの機能的なデザインで、快適でしっかりとした握り心地を実現しました。 <ポリッシュデザイン>ブラック・ブルーグレーにはポリッシュデザインを採用。プレートの形状に沿ったカッターマークでデザインされた表面仕上げは、見る角度により変化する艶と光沢で様々な表情を感じとることが出来ます。(*鏡面仕上げではございません) <ショットブラスト>ミニタリーグリーンには滑りを抑えたショットブラスト加工を施しています。指紋などがつきにくいサラっとしたさわり心地に適度な滑り難さも備え、落ち着いた雰囲気を楽しめます。 <オープン構造>刃先を完全に仕舞い込む空間を持たせたプレートの間は、軽量化と高いメンテナンス性を両立したオープン構造。厚さ約12mm。デザイン性と機能性にこだわったグリップに仕上げました。 <携帯性>フィッシングベストのDカンなどに通してクローズすることで、バーブの角部で安全に見た目もかっこよく携帯することができます。(*リリースレバー部でぶら下げると、意図せずオープン状態になり刃先が飛び出し大変危険です。絶対におやめください) <クローズキープ機能>刃先を仕舞い込んだクローズ状態でも魚をキープ可能。安全に、そして確実に魚を持ち運ぶことができます。 <リリースレバー>最小限の動きで扱えるよう計算された専用設計。自然と指先に掛かり、フルグローブでも操作しやすい大型リリースレバーを採用しました。不意な脱落防止に!ワイヤーリール等を取付できる2重リング付です。(*リリースレバー操作時は、刃先が勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください) <軽量化>LG-160の重量はわずか206g。リンゴ1個ほどの重さになります。LG-140と比較し使用時全長が20mm拡大。使いやすさをアップさせつつ、プレートのデザインを工夫することでグリップ力を向上させながら36g(15%)もの軽量化に成功しました。(*重量は実測平均値です、固定により多少の誤差がございます)
用途「操作性」・「強度」・「安全性」・「携帯性」 洗練された機能とデザインが融合した「刺さりやすく、逃しにくい」ランディングギャフ。 「Landing Gaff LG-160」は、「Landing Gaff LG-140」の機能性・安全性を踏襲し、より快適で強力なランディングギャフへと進化!従来のU字型フトコロデザインを一新し、釣り針にある「かえし(バーブ)」をリリースを考慮したTOOL独自の形状に仕上げ、且つベンド部分に角を設ける事で重心を一点に集中させ、捕らえた魚が暴れても逃しにくいデザイン設計にしました。グリップはプレートのサイズ・形状・表面加工を全て見直し、より手に馴染みやすくフルグローブでも扱いやすいクリアランスと握り心地を実現。最小限のアクションで操作可能なリリースレバーとの相性も向上し、ヒット後は片手で素早くランディング体勢に!荒磯の足場の悪い場所に大きく活きのいいターゲット、波ピッチが短くランディングが極めて困難な場面でも、間髪入れずしっかりとしたランディングが可能となります。「Landing Gaff LG-160」は「所有する喜び」・「使う楽しさ」を両立する唯一無二のランディングギャフです。
仕様●全長(mm):使用時:390●全長(mm):収納時:240
質量(g)206
全幅(mm)90
耐荷重10Kgクラス
カジュアルなフックタイプ。スライドで長さサイズが調節できるイエローストラップ。名札ケース付き。
材質ナイロン系樹脂
色イエロー
タイプナスかん式
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長(mm)490
最小穴径(mm)ナスカンを通すための最小穴:W7×H5mm(これよりも数ミリづつ大きくすることをお勧めします)
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
カジュアルなフックタイプ。スライドで長さサイズが調節できるストラップ。名刺ケース付き。
材質ナイロン系樹脂
色ブラック
タイプナスかん式
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長(mm)490
最小穴径(mm)ナスカンを通すための最小穴:W7×H5mm(これよりも数ミリづつ大きくすることをお勧めします)
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
関連キーワード