1,143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4 材質アルミニウム 寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1 質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷


ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g)55 目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)60
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
材質ステンレス鋼
1個
269 税込296
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチゲージ モノタロウ 動画あり
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム・6DIA/ナット
エコ商品
仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット) ステム径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g)79
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質鋼材 全長(mm)106 表面処理亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷


1個
539 税込593
92日以内出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)TIナット
エコ商品
適合機種テストインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番190322
1個
489 税込538
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:53-0005
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2 ねじの種類UNC
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)締め付けナット
エコ商品
仕様詳細タイプ:締付ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番02ADB682
1個
579 税込637
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)締め付けナット
エコ商品
仕様詳細タイプ:締付ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番02ADB692
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付 取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム・8DIA/ナット
エコ商品
仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット) ステム径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

BIGM(丸山製作所)プレートナット
規格M6-2-P20 部品名称プレートナツト 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 図解NoBSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.36、BSM-1270SLT オプション15 ブームマットガード,ストレーナボックスレンチ,圧力計移設キット部品_No.6、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.36、SSA-F617MAT ステアリング部品_No.14、BSM-1070SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.6、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.47、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.33、BSM-1670SLT(18) オプション15 ブームマッドガード,ストレーナレンチ,圧力計移設キット部品_No.6、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.35、SSA-F617VT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.47、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.35など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム・4DIA/ナット
エコ商品
タイプステム径Φ6用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21CZB131
1セット
969 税込1,066
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム・9.5DIA/ナット
エコ商品
タイプステム径Φ9.52用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21CZB130
1セット
969 税込1,066
4日以内出荷

1個
359 税込395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナイロンナット
規格M52シユ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.27MB) 図解NoMD4010K羽根車部品_No.72、GKD4000ファンケース,レバー,シャッタ部品ナイロンナット_No.29、AD572TS 本体部品 ナイロンナット_No.51、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナイロンナット_No.29、AD570 羽根車部品_No.58、AD470 羽根車部品_No.58、BSM-1070SLT オプション15 (ブームマットガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.11、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ナイロンナット_No.29、MD6010KTS 羽根車部品_No.61、MD4020K羽根車部品_No.72、MD6010 羽根車部品_No.59、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、AD571TS 本体部品 ナイロンナット_No.51、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.11、MD5010T 本体部品_No.46、MD3020K-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15など
1セット(5個)
869 税込956
7日以内出荷

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 精度ゲージ:±5%(F.S) 使用流体空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナット
部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 図解NoSSA-Z600MAT-1 薬剤タンク部品_No.5、SSA-Z600T 薬剤タンク 撹拌部品_No.5、SSA-Z600MA 薬剤タンク・撹拌部品_No.5、SSA-G1020 薬剤タンク部品_No.19、SSA-V1021CL バックモニタ・室内残量ゲージ部品_No.29、SSA-Z600MAT 薬剤タンク・撹拌部品_No.5、SSA-Z600V-1 薬剤タンク部品_No.5、SSA-Z601VT 薬剤タンク部品_No.6、SSA-Z600VT-1 薬剤タンク部品_No.5、SSA-V1010C 薬剤タンク・撹拌部品_No.5、SSA-Z600VT 薬剤タンク、攪拌部品_No.5、SSA-Z600 薬剤タンク・撹拌部品_No.5、SSA-Z601MAT 薬剤タンク部品_No.6、SSA-V1010 薬剤タンク・撹拌部品_No.5、SSA-G1010 薬液タンク・攪拌部品_No.19、SSA-α522 薬剤タンク部品_No.13、SSA-G545 薬剤タンク部品_No.14、SSA-V1021CL 薬液タンク部品_No.6、SSA-G565 薬剤タンク部品_No.13、SSA-Z600V 薬剤タンク 撹拌部品_No.5、SSA-Z600MA-1 薬剤タンク部品_No.5
1個
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格1シユ-7H24X1.5 部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoBSM-1030L 2002ネン 本体部品_No.13、BSM-1300L-2 本体部品_No.13、BSM-1350L-18DU フレーム,スタンド部品_No.17、BSM-1050SLT-20HA3U フレーム スタンド 圧力計部品_No.17、BSM-1030SLT-C2 本体部品_No.15、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.38、BSM-1220L-DC 本体部品_No.14、BSM-1100L 本体部品_No.16、BSM-1040SLT-C2 本体部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 オプション2 (トラクタ装着部品 カニメフォームノズル 自在噴口)部品_No.3、BSM-1020L-D 本体部品_No.14、CBM-520SLT-C2-3 オプション1 (ジェットポンプ 薬液箱 回転計)部品_No.78、AH4-120-1 付属品 オプション部品_No.5、BSM-840SLT-BC2 本体部品_No.15、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.38など
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 図解NoSSA-G1010 マフラ・エアクリーナ部品_No.15、SSA-G1010 ブレーキシステム部品_No.5、SSA-G1010 電装品・ハーネス部品_No.5、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.34、SSA-V1021CL バックモニタ・室内残量ゲージ部品_No.8、SSA-V1021CL オプション(3)(補助散布巻車)部品_No.7、SSA-V1021CL ドア部品_No.25、SSA-G1010 計器パネル部品_No.24、SSA-V1021CL 室外電装品部品_No.16、SSA-V1021CL レバー部品_No.29
1個
20 税込22
7日以内出荷

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル 規格JIS10K ハンドル形状丸形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し 形状オフセット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M20X1.51シユ 部品名称6カクナット 関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.89MB) 図解NoSSA-V1000C ステアリング(2)部品_No.11、AH200A 部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.7、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.48
1個
319 税込351
7日以内出荷