242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです
材質鋼材 高さ(mm)8 山数16 表面処理ユニクロメッキ 二面幅(mm)17 ねじの呼びW3/8 対角(mm)19.6
1袋(100個)
929 税込1,022
当日出荷

小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(13個)
409 税込450
当日出荷

ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます 材質鋼材 表面処理ユニクロメッキ 二面幅(mm)14 ねじの呼びW3/8
1袋(10個)
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィットねじ 並目 規格3種 ねじの種類ナット
1パック(45個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット
用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)8 山数16 二面幅(mm)17 ねじの呼びW3/8 対角(mm)19.6
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
115 税込127
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 種類平ワッシャー 規格旧JIS ねじの種類ワッシャー
1パック(35個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用 ねじの呼び3/8 奥行(mm)(中空部)26以上必要 下穴径(Φmm)14 板厚(mm)10~65 材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
1箱(10本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウイット
1パック(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(100個)
610 税込671
当日出荷

〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(1本)
831 税込914
4日以内出荷

ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます 材質鋼材 山数16 ボルト長さ(mm)25 表面処理ユニクロメッキ 二面幅(mm)17 ねじの呼びW3/8 ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット) 対角(mm)19.6
1組
41 税込45
当日出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷

ユニクロメッキ仕上げのW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます 材質鋼材 厚さ(mm)2.4 種類スプリングワッシャー 内径(Φmm)9.8 呼び寸法W3/8 外径(Φmm)17.8 表面処理ユニクロメッキ
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス(SUS304)製のW3/8用スプリングワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)2.4 種類スプリングワッシャー 内径(Φmm)9.8 呼び寸法W3/8 外径(Φmm)17.8
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます 材質鋼材 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)11 呼び寸法W3/8 外径(Φmm)25 表面処理ユニクロメッキ
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)10.5 呼び寸法W3/8 外径(Φmm)25
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。 サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
1本
3,698 税込4,068
欠品中

1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス六角ナット
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304) ナット1種
1パック(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
1袋(6個)
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ソケットアダプター3分角
ボルト・ナットの敏速な仮締めに!。ボルト・ナットの仮締めに大変便利です。ソケットは市販品をご使用ください。角度をつけて廻せます。
サイズ3分角(3/8インチ・9.52) トラスコ品番402-8350 全長(mm)65 質量(g)32
1個
639 税込703
翌日出荷

〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質鉄めっき 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(1本)
327 税込360
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ六角ナット
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
材質スチール 表面処理ユニクロ ナット1種
1パック(50個)
899 税込989
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状丸形 種類ロックナット 硬度HRC28-32 精度ISO 4H 表面処理なし 材質(ナット)SCM440
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~65
1袋(10本)
5,500 税込6,050
5日以内出荷