ねじの呼び寸法M12
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)7
厚さ(mm)7
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)19
ねじ山種類メートル細目
1パック(10個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム
規格3種
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
主な適合純正品番90201-GCC-000
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70
規格3種
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
・日本特殊螺旋工業製チタンエキゾーストナット。材質には高強度耐腐食性に優れた日本製チタン合金TAB6400。その優れた耐腐食性で従来の製品で起こっていた腐食を解決し、クロームモリブデン鉱に匹敵する高引張強度で高い整備性を実現。一つ一つ全てにYamamotoRacingの刻印を施し意匠に徹底的に拘りました。・陽極酸化処理にてお好みのカラーに仕上げます。お問合せください。処理費:1個\200(税別)(赤や黒など出ないカラーもあります)
適合車種17'~ CBR250RR/CBR1000RR
1個
¥3,598
税込¥3,958
16日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
欠品中
規格M71シユタカB10
部品名称ミゾツキナツト M7
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.2MB)
図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.49、MS551DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.49、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.43、SD55-1 本体部品_No.51、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.52、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.43、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.42、MS651 本体部品_No.51、MK65-1 本体部品_No.51、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.48、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.47、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.52、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.52、MS511 本体部品_No.51、KBM-410 動力噴霧機部品_No.42、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.52、SSA-F615 動力噴霧器(1)部品_No.47など
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様新冷媒2種対応
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
材質ステンレス
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
主な適合純正品番90301-KN7-670
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
仕様●呼び番号:AN32●サイズ:M160●ピッチ:3.0●サイズ(mm):D1/M160×3.0、D3/210、D4/182、Bn/25、S/16、T/7、D6/161.5●材質:SS400
アズワン品番65-9324-84
1個
¥7,690
税込¥8,459
8日以内出荷
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに
材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7
色シルバー
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
ねじピッチ1.25
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの種類ナット
表面処理生地(または標準)
寸法C(mm)(最小)1.8
寸法θ°30
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ