515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。 材質鉄/三価黒メッキ 表面処理三価黒メッキ 穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。 材質鉄/三価ユニクロメッキ 穴径(mm)4.5 表面処理三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット/ロック機能付き (H10フレーム用)
エコ商品
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット ねじサイズM8 適合フレームH10フレーム セット内容NAMS-10-8-L6、NHA-10-L(各1ヶ) 材質ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP] 質量(g)29.1 表面処理ナット:無し ボルト:無し ナットホルダー:(ナチュラル) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
849 税込934
5日以内出荷

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケイテックダンパーナット付きセンター
エコ商品
仕様ダンパーナット、高速回転、レギュラー 寸法I(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
53,900 税込59,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイテックダンパーナット付きセンター
エコ商品
仕様ダンパーナット、高速回転、スリム 寸法I(mm)- 寸法h(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンナット付きカラビナ
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。 材質ステンレス 高さ(mm)99 最大使用荷重220 横幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)14
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ケイテックダンパーナット付きセンター
エコ商品
仕様ダンパーナット、中速回転、スリム 寸法I(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケイテックダンパーナット付きセンター
エコ商品
仕様ダンパーナット、中速回転、レギュラー 寸法I(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケイテックダンパーナット付きセンター
エコ商品
仕様ダンパーナット、中速回転、先端交換式 寸法a(mm)- 寸法e(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,900 税込47,190
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケイテックダンパーナット付きセンター
エコ商品
仕様ダンパーナット、高速回転、先端交換式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付き
エコ商品
材質ナイロン 66 IP等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)55 寸法H(mm)81 呼び径(B)Rc3/8 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
21,980 税込24,178
89日以内出荷

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ三方ナット付き 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

レバーの旋回が非常にスムーズ。グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22 四三酸化鉄被膜 寸法L(mm)61.2 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)10 寸法L1(mm)32 寸法A(mm)2.8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)16 材質(グリップ)S45C 四三酸化鉄被膜 寸法M(mm)M16×2 耐熱温度(℃)180 材質(バネ)コイルバネ:SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ノーズ)SUM22 HV600~650
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統 形状チーズ三方ナット付き 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ三方ナット付き 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状チーズ三方ナット付き 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。
材質SUS304 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途カバー取付け等 ねじサイズM6 材質SUS XM7相当 質量(g)3 表面処理無し ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付きナット/ステンレス (M8)
用途カバー取付け等 ねじサイズM8 材質SUS XM7相当 質量(g)6.8 表面処理無し ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付きナット/ステンレス (M4)
エコ商品
用途カバー取付け等 ねじサイズM4 材質SUS XM7相当 質量(g)1 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷

首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。 形状オフセット シノの有無あり
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ739 フランジナット(球面座金付き)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ サイズM12×P1.25 タイプ袋ナット 質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
サイズM12×P1.5 付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ 質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25 タイプ袋ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)265 寸法A(mm)155 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)9 寸法A(mm)27 寸法D(mm)3 寸法B(mm)12 寸法C(mm)7 ねじの呼びM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)230 寸法A(mm)130 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)360 寸法A(mm)130 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)130 寸法A(mm)130 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷