材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AR-325
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥340
税込¥374
欠品中
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
エスコ品番EA949AR-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状ナベ頭
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
頭部形状ナベ
ねじの呼びM5
材質黒黄銅
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)0.5
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ頭
エスコ品番EA949TE-308
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
材質鉄・内面黒塗り
食物の持つ深い味わいを引き出す。
種別13.5cm
質量(kg)0.76
内径(Φmm)125
深さ(mm)64
外寸法(Φ×Hmm)135×70
EBM品番7251831
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
食物の持つ深い味わいを引き出す。韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。軽くて割れにくい超耐熱陶器製。蓄熱・保温性に優れています。小はハーフサイズでサイドメニューに最適です。
耐熱温度(℃)300
電磁調理器IH200V、オーブンにも使えます。
熱伝導性、保温性の高い鍋です。
鍋内部のザラザラ加工により、油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。
楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。
材質鋳鉄(3層エマイユ加工)
容量(L)2.35
エスコ品番EA913VM-66
色ブラック
直径(Φmm)230×170
質量(g)3250
サイズ(cm)23
深さ(mm)92
1個
¥29,000
税込¥31,900
8日以内出荷
ひとつの鍋で煮る、焼く、蒸すができる、ひとつで三得な三とく鍋です。
陶器の鍋は遠赤外線効果で中までじっくり火が通り、おいしく仕上がります。
鍋と蓋のハンドルの間に余裕があり、持ちやすい形状。
一台三役の活躍を見せるお鍋ですが、収納はもちろん一台分の省スペースです。
1点1点手作りなので、形状、色、質感等に若干のばらつきがあります。また、蓋がガタつくことがありますが使用上には問題ありません。
蒸し器サイズ:直径170×H50mm
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質耐熱陶器
色黒
容量(mL)1500
質量(g)約2300
寸法(Φ×mm)本体:直径195(持ち手込260)×H137、蓋:H40
レンジ可
耐熱温度(℃)250
食器洗浄機可
1個(1個)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
軽さを追求した軽量卓上鍋。内面はふっ素加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単。IH・ガスどちらにも使えます。蓋のつまみは便利な箸置き付。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドルカバー:シリコーンゴム、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
表面処理ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(黒色クロメート)
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理クロメート
1.圧力を保ち続ける絶妙な火加減で、おいしい2.メインからごはんまで、多彩な自動調理20メニュー3.たっぷり調理容量2.6L
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理パーカー(黒染め)
ねじピッチ(mm)0.45
十字穴番号1
寸法K(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
寸法dk(Φmm)4.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(1000本)
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ