237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
839 税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(3個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプA型 仕様黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)黄銅製 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 表面処理ニッケルメッキ 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12 流体温度(℃)-5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6、M8、M10の110個ニップルセット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-41
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

オイルクーラーやケースブリーザー等の取出し口として使用できるニップルです。
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼 エスコ品番EA991CX-43
1個
6,220 税込6,842
当日出荷

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプB型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-202 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズM8X1.25 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2396 形状ニップル 質量(g)6.6 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)15.5 寸法A(mm)21.5 二面幅H(mm)12 接続ねじ種類M
1個
249 税込274
当日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気
1個ほか
46 税込51
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

M6、M8のニップル30個セット。
材質スチール(亜鉛メッキ) エスコ品番EA991CX-30
1個
4,940 税込5,434
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-225 形状90° 質量(g)8.7
1個
850 税込935
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-216 形状67.5°
1個
特価
689 税込758
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-215 形状67.5° 質量(g)8.7
1個
850 税込935
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-226 形状90°
1個
850 税込935
翌日出荷

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(5個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×1.0(雌)Rc1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-102 全長(mm)20
1個
350 税込385
当日出荷

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプA型 表面処理ニッケルメッキ 材質(本体)黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個 材質真鍮(ニッケルメッキ)
1個
9,010 税込9,911
当日出荷

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプA型普及品 仕様黄銅生地
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-206 形状ストレート
1個
360 税込396
当日出荷

機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。 材質 表面処理三価クロメート白色
1パック(3個)
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(3個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。 材質黄銅(C3604) 形状ニップル ねじサイズR3/4 タケノコ外径(Φmm)21
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプB型(67.5°) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(5箱)ほか
500 税込550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプC型(90°) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1箱(5個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプB型 仕様黄銅生地
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)