特殊ノズルの採用により、ソフトな霧で美しく仕上がります。可変ノズル使用(楕円)。
用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。
乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/1.0~1.4、木/0.6~1.0
色・ツヤがよく、乾きが速いスプレー塗料です。
可変ノズル使用(楕円)
用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。
特性速乾
質量(g)290
容量(L)0.3
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)
主な用途木、鉄、マーキング
塗布面積(m2)0.5~1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。
高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く)
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
特性速乾
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)
主成分合成樹脂(アクリル)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。
1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部。
主な用途木部、トタン、鉄部
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上
塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.9
乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間
危険物の性状非水溶性
金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。
速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
用途鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに
主な用途鉄部
使用場所屋外用
特性速乾、さび止め
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
キリが細かく、タレにくくなっています。
可燃ノズル使用(楕円)。
ガス抜きキャップ付き。
用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチック・発泡スチロール・かべ・浴室・日曜大工・マーキングなど
乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8
エアゾール式なので、塗りにくいところも手軽に塗れます。
可変ノズル使用(楕円)。
用途自転車・シャッターなどの鉄部・木部に。(床は除く)
建築工事、土木工になどのマーキングに。
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)
高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。
乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。
水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。
使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。
ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。
400MLのお特用サイズです。
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。
主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0
塗回数2回
シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れた強靭な塗膜を形成するプロ仕様の塗料です。
高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。
乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。
水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。
使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。
ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。
400MLのお特用サイズです。
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発砲スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。
主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性耐久、耐候
種別水性
乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0
塗回数2回
カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。
密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。
逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に
主な用途アルミ
特性耐久
乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。
タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。
少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチックに
(ポリエチレン・ポリプロピレンは不可)
主な用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック
使用場所屋内外兼用
乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.025L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6
危険物の性状非水溶性
逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。
乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。
1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。
防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません)
耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に
主な用途鉄部
使用場所屋外用
特性速乾、耐候、さび止め
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
高品質・高機能の特殊スペック塗料
プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。
防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。
こだわりの厳選カラー
単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。
つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。
壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。
初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計
ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。
下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。
作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。
用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など
鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど
コンクリート・ブロック:外壁、塀など
内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど
プラスチック、発泡スチロールなど
乾燥時間(分)夏(30℃):約20、冬(10℃):約40(天候や素材によって差があります)
主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量114mL
油性 or 水性水性
特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし
塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.5、木部:0.5~1.1
危険物の性状水溶性
かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。
無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。
除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に
生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に
特性速乾
主な用途天井、浴室
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途鉄部、木部や建築工事、土木工事などのマーキングに。
材質アクリル樹脂
容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)
乾燥時間約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)
危険物の性状非水溶性
シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。
優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。
速乾性で、塗装後約1時間で使用できます。
用途ストーブ・焼却炉・煙突・自動車・バイクのマフラー部に
仕様常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約1.5(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
危険物の性状非水溶性
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。
塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。
物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。
浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。"
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐候
色無色透明
主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高光沢で乾燥が速く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。
可変ノズル使用(楕円)。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。
用途日曜大工、工作品、シャッター、自転車、ガーデニング用品などの鉄部・木部やマーキングに。(床は除く)
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに
主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品
使用場所屋内用
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.03L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
危険物の性状非水溶性
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。
上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。
プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。
トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。
色透明
主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。
塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分)
危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部、木部、コンクリートに塗れます。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部・コンクリートに塗れます。
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
容量(L)0.4
塗布面積(m2)約0.6~1.2
標準重ね塗り回数(回)2回
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
乾燥時間夏:約30分冬:約50分
危険物の性状非水溶性
マーキングや文字書きに適した細口の丸吹きノズルを使用、ガス抜きキャップ付き。
円形パターン。
用途林業・建築工事・土木工事・配管工事・電気工事・造船・鉄鋼業などのマーキングに。
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8
危険物の性状非水溶性
低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料。乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は強い塗膜になります。霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)。日曜大工、ホビー工作、クラフト、マーキング。
成分合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤、顔料
トラスコ品番818-0001
色シルバーメタリック
容量(L)0.4
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
塗布面積(m2)鉄部:0.9~1.4(2回塗り)、木部:0.5~1.0(2回塗り)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量400mL
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
構造物簡易補修スプレー
コンクリート構造物の点検調査時に簡易補修できるスプレーです。
簡易剥落防止機能と鉄筋腐食抑制効果により、躯体の再劣化・剥落を予防できます。
経年での紫外線劣化が少なく、耐候性試験後の白亜化や変色が少ないことから躯体状況が視認することができます。
本品は首都高速道路株式会社、一般財団法人首都高速道路技術センター、首都高技術株式会社、日本ペイント株式会社の共同開発品です。
用途コンクリート構造物の点検調査時や一時的な対策として、コンクリート剥離部や鉄筋露出部等へ塗布することで簡易的な剥落防止機能や防食効果が期待できます。
色クリア
内容量(mL)370
荷姿エアゾールスプレー
塗り面積(m2)(目安)0.3
危険等級Ⅱ
溶剤強溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量157mL
特性腐食抑制・耐候性
関連資料製品カタログ(1.03MB)
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ合成樹脂クリヤー塗料
1本(370mL)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
高光沢で乾燥が早く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
用途工作品・シャッター・自転車に。
材質アクリル樹脂
容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)
乾燥時間約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)
危険物の性状非水溶性
密着の悪い非鉄金属に下塗りしますと、上塗りの密着が向上します。
用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅など各種非鉄金属やメッキ板の下塗りに。ガラス、鏡にも。
色透明
主な用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅、ガラス、鏡
乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~1.8
油性 or 水性油性
特性密着性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。鉄部、木部、コンクリートに塗れます。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部・コンクリートに塗れます。
容量(L)0.4
主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
主な用途鉄部・木部・コンクリート
塗布面積(m2)約0.6~1.2
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性速乾
乾燥時間【夏】約30分【冬】約50分
エアゾール式なので、塗りにくい所も手軽に塗れます。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。
用途自転車・シャッターなどの木部・鉄部に(床を除く)。建築工事、土木工事などのマーキングに。
容量(L)0.4
主な用途木部・鉄部(床を除く)
塗布面積(m2)0.6~1.2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。
光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
成分アクリル系樹脂
質量(g)90
乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.032L
危険物の性状非水溶性
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発光する夜光性の塗料です。光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチックに。
材質合成樹脂(アクリル)
容量(L)0.08
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)
乾燥時間約20分(夏30℃)、40分(冬10℃)
危険物の性状非水溶性
上向きの特殊ノズルを採用し、天井、コーナーなどが楽に塗れます。
防かび剤入りで、かびの発生を抑えます。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべの補修、しっくい・モルタル・コンクリートなど
主な用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべ、しっくい・モルタル・コンクリート
使用場所屋内用
容量(mL)400
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.6
油性 or 水性水性
特性防カビ
美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)
容量(L)0.18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。
マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。
色つや消しクリヤー
特性つや消し、速乾
乾燥時間(分)約10(20℃)
主な用途木、紙粘土
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)
危険物の性状水溶性
1缶(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。
木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。
色クリヤー
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐水、耐摩耗、耐久
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約3(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
木素材と上塗りの付着力を強化。乾きが速く、スプレーなので作業が簡単です。
用途ベニヤ板、ラワン材など吸込みが多い木部の下塗りに。
屋内外の木製品、木工品の下塗りに。
主な用途屋内外木製品
使用場所屋内外兼用
特性速乾
色透明
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8(タタミ約1枚分)
油性 or 水性油性
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
老化して、モロくなっている砂かべや繊維壁にしみ込んで、表面を補強し、はがれ落ちを防ぎます。防かび剤入り。
用途和かべのはがれ落ち防止と砂落ちを押さえます。
塗り直しの下地処理に(上塗りには水性塗料が適します。)
特性防カビ
主な用途砂かべ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.176L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)2~4
油性 or 水性油性
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ