20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。 刃の種別鋼付
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプーン型の刃がかぼちゃの太い軸をえぐるように一発で切り落とす。堅い軸も楽々切れる!!。にんにく、玉ねぎの根切りにも
仕様かぼちゃん 材質本体:刃物鋼/ハンドル部:ビニールコーテイング 全長(mm)210 質量(g)220 TKG品番9-0587-1401
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質炭素鋼 切断対象果樹 替えバネA-102
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。 刃長(mm)70
1丁
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。 柿、梨の収穫や芯切に最適です。 安全ストッパー付。
エスコ品番EA540AA-10 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:板金+ビニールコーティング 質量(g)90 全長×刃長(mm)155×25
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)162 質量(g)100 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195 刃長(mm)45 質量(g)110
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1パック(100枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根切り刃 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ついつい転がしちゃう楽しさ。簡単ににんにくの皮がむけます。 食器洗い乾燥機対応。お手入れが簡単です。
全長(mm)140 材質シリコンゴム 質量(g)20 直径(mm)35
1個
459 税込505
当日出荷

Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240 刃長(mm)40 トラスコ品番309-6220 質量(g)330 最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
429 税込472
翌々日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

龍宝丸青果鋏
1:長い刃で、たまねぎ等の収穫や、布・ホース等の切断に大変便利!。2:長い刃+ヤニ取り用溝付!
用途果実・野菜(たまねぎ等)の収穫に最適。 全長(mm)210 刃渡り(mm)75 使用目的収穫 切断対象たまねぎ、果実、野菜 アズワン品番64-3244-63
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
全長(mm)240 材質クロムモリブデン鋼 質量(kg)0.38 寸法a(mm)240
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ生まれ日本育ちの実用性。2枚の刃にアール刃を採用することにより、刃先部でも軽い力で切れます。焼入硬度HRC60以上で電気コードやアタン板がスムーズに切れます。かしめ部はスプリングワッシャー入りでがたつきません。
材質刃部:炭素鋼(黒色酸化被膜処理)/柄部:ポリエチレン樹脂 幅(mm)49 厚さ(mm)18 全長(mm)205 ハンドル:黄 質量(g)145 アズワン品番64-9286-67 TKG品番9-0585-2601
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

曲刃仕様。刃が大きく丈夫なため、大型柑橘の軸切に最適。
全長(mm)180 刃長(mm)30 質量(g)125
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

にんにくの根切り鎌(右)です。にんにくの根切り(ひげ)をカットする【右】タイプのナイフです。右利き用、左利き用という訳ではございません。刃が右向き、左向きの2種類ございます。 お使いになられやすい方を、お選びください。作業をしやすくする為の湾曲刃。にんにく等の収穫向き。
用途にんにくの収穫後の根切り作業に。 全長(mm)約180 質量(g)約70 刃渡り(mm)約70
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100 オレンジ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)