材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65
仕様M2.5~M5ねじ対応
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)6.35
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字ね
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色朱(インキ)
頭文字ね
シリーズネーム6
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
はさむ力が強い。
マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
2つの強力なばねが、オフィスでの書類や家庭でのさまざまな資料などをガッチリと挟んで、しっかり固定します。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
B4コピー用紙1~150枚まで留められます。
特性強力
色青
仕様はさむ力:1kg(コピー用紙B4約150枚)
トラスコ品番004-9743
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
質量(g)62
耐荷重(kg)1.5(ホワイトボード面:0.3)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×23
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)45×70×23
保持枚数150
ネジやクギを使いわない貼るだけで 簡単耐震補強、粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具をしっかり固定。
壁面との隙間35mm以内、目安重量60kg以下取付可能。
種別転倒防止ストッパー
石材を彷彿とさせる柄と抑揚は大胆ながら洗練された空間を演出します。
寸法(mm)250×1000
質量(kg)16.1/ケース
品種タイルカーペット
密度1/12ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.56MB)
全厚(mm)8 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)
一般的に広く使用される安価な吊り具です。
用途コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
表面処理ユニクロメッキ
SLJ(スーパーライトジギング)&ショアライトジギング専用モデル。SLJ(スーパーライトジギング)に特化した専用モデル。巻き抵抗のあるルアーも扱いやすい大型アルミラウンドノブ搭載。軽量アルミスプールは、3000SLJはPE1号200m、4000SLJはPE2号200mを巻ける糸巻量。ボディもさらに耐久性を向上させたスーパーライトジギング&ショアライトジギングモデル。
ギア比6.2:1
ルアーフィッシング全般に対応するスピニングリール。マットブラックボディのフロントドラグスピニングリール。エギング、シーバス、ライトショアジギングなどルアーフィッシング全般に扱えます。・3ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ
ギア比6.2:1
軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。ワイドサイズでは収納性にも優れています。
付属品見出しカード:引出し1段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません)
トラスコ品番301-1577
材質スチール
質量(kg)25.6
高さ(mm)420
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)412
間口(mm)500
均等荷重(kg)30
最大積載量(kg)180
荷姿完成品
引出し組合せH120 3個
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×412×420
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
矩出しが1人で 簡単に出来る巻尺
コンパクトで持ち運びも便利
錆びにくいステンレス巻尺テープ
巻尺テープ引き出し防止のストッパー付
用途基礎工事作業に!!矩出しが一人で簡単に!!
寸法(mm)144×322×24
質量(kg)1.5
長さ(m)18(10間)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
クロス(不織布)を芯材に使用したギプススプリントです。X線透過性に優れているため、装着したままレントゲン撮影が可能です。スプリント切断面にチクチク感が無く、肌触りがソフトなため、面倒な棘処理などの加工が不要です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」のサイドテーブルです。
太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。
フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。
棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。
リアルな木目を再現したPVCシートは、水に強く傷付きにくいため、お手入れが簡単です。
コの字型に設計されたサイドテーブルは、場所を取らずソファ脇にフィットします。
サイドテーブルとしてリビングでグラスやリモコンを置いたり、ナイトテーブルとしてベッド脇でスマホ充電用の台として活用するなど、使い方は様々です。
脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。
六角レンチ付属。
付属品六角レンチ
材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装)
長さ(mm)340
質量(kg)2.6
色ブラウン
高さ(mm)550
奥行(mm)340
耐荷重(kg)5
最大伸長(mm)約5迄
組立方法お客様組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×55
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×550
寸法(幅W×高さH)(cm)天板下/幅30.4×51.9
1台
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
ラ・ロシェールはフランス東部の町ラ・ロシェールで、1475年に設立されたフランス最古のガラスメーカーです。長い歴史の間、愛されてきた伝統的なデザインを昔ながらの方法で作り上げた味わい深い製品です。
容量(mL)230
品名・タイプショットグラス
直径×高さ(mm)85×160
TKG品番9-1902-0201
TKG品番(2017)6-1700-0301
1箱(6個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ラ・ロシェールはフランス東部の町ラ・ロシェールで、1475年に設立されたフランス最古のガラスメーカーです。長い歴史の間、愛されてきた伝統的なデザインを昔ながらの方法で作り上げた味わい深い製品です。
容量(mL)200
品名・タイプショットグラス
直径×高さ(mm)80×113
TKG品番9-1902-0101
TKG品番(2017)6-1700-0101
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
コットン100%の表面シートを採用した、お肌に優しい生理用ナプキンです。
まるで布ナプキンのような優しさで、敏感肌の方にも安心してご使用頂けます。
エアースルーフィルムがムレを防ぎ、肌ストレスを軽減。
キルティングプレスでどんなに動いてもヨレやモレを防止し、装着時の形状を保ちます。
ペン先のように斜めにカットした形のペンネ。筋が入っているためソースが絡みやすく使いやすいパスタです。ピリッと辛いパスタソースアラビアータとの相性は抜群です。イタリア産の有機デュラム小麦100%使用。有機JAS認証EUオーガニック認証取得。オーガニックとは?化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。
用途開封後は吸湿虫害等を防ぐため袋を閉じた後密閉容器に入れて保管してください。 細かい斑点は原料の小麦の特徴です。品質には問題ありません。
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ