伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途陶器関係の結束、植木の誘引等。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
用途陶器関係の結束、植木の誘引等。
トラスコ品番367-5866
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
幅広く使える結束ひもです。
用途一般荷造り。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。バラけず滑らない
シワシワなフイルムが滑りをおさえ 柔らかく確り縛れます。焼却処分をしても有毒なガスは発生いたしません。
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく、手ざわりの良いソフトタイプ結束紐。
手結束を主な用途とし、柔らかく手触りの良い結束紐です。
目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。
こんなお得な商品も!
PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
柔軟性があって結びやすいPPひも
材質ポリプロピレン
長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
外径(Φmm)200
メーカー商品コード1000700
1巻(260g)
¥739
税込¥813
当日出荷
真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
材質(容器・フタ)ポリスチレン、(ポンプ部)ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム
容量(L)1.2
質量(kg)0.43
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×17.5
内寸(cm)約12×16(直径×高さ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
L型プラグ付ネオプレーンコード
主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)2
質量(g)124
電流(A)12
定格125V 12A
太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
エスコ品番EA940AE-32
コード長さ(m)2
ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)
定格容量(A)12(125V)
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
軽量トルネオコードレス。お掃除ラクラク!新ヘッド搭載!
「からみレス軽量ヘッド」は特殊編み込加工をした「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根元に髪の毛などが入り込まず絡みにくい構造です。
強力な気流でゴミを約1/3に圧縮するからゴミ捨ても簡単。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシはまるごと水洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。また、デュアルトルネードシステムで吸引力が99%持続。
本体は1.2kgと軽量で高い所のお掃除もラクラク。握りやすく操作しやすい「らくわざグリップ」を採用、てもとの動きにヘッドの向きが連動する「スイング運動」で方向転換もラクラク。小回りの効いたお掃除が可能です。
付属品丸ブラシ、すきまノズル、お手入れブラシ、ACアダプター
質量(kg)本体:0.8、標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー):1.2
色シャイニーシルバー
外形寸法(mm)230×140×1020
シリーズトルネオ
消費電力(W)本体充電時:8、充電完了後:0.9
集塵容量(L)0.15
連続使用時間標準:約32、おすすめ:約20、強:約8
機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる、床ピタ設計:家具の隙間までヘッドが入り込める、らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク、フィルター・ダストカップ丸洗い可
バッテリーリチウムイオンバッテリー
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)4.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。W型スミ肉電極にCROWNモップ-SB(クロス)を取付けることが出来ます。
適合板状電極
寸法(mm)20×80
1袋(15枚)
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。W型スミ肉電極にCROWNモップ-SW(クロス)を取付けることが出来ます。
適合W型スミ肉電極
寸法(mm)45×50
1袋(18枚)
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。U型スミ肉電極とU型一般電極にCROWNモップ-SU(クロス)を取付けることが出来ます。
適合UW型スミ肉電極/U型スミ肉電極/U型一般電極
寸法(mm)100×65
1袋(8枚)
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
ステンレス溶接焼け取り用の中性電解液(NEOシリーズ、EX101N、EX-102)用モップで、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップです。電源機とグリップコード、電極にモップを取付け電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。耐久性の良い中性電解液を用いた電解溶接焼け取りに最適です。交流/特殊出力の両用型です。耐久性に優れ全面使用可能です。処理速度にも仕上がりにも自信あり!。二重でソフトな質感、ビード際にも当て易いです。フィット感、保水性も抜群です。隅まで届く優れものです。
寸法(mm)45×45
電極S型スミ肉電極:28mm
1袋(20枚)
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
ジョッパーズ×乗馬パンツを掛け合わせた独自のシルエット『ジョバーズ』。「楽さの極み」を実感できるヨコ伸び55%以上の超ストレッチ。XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。ウエストは調節が楽な総ゴム仕様。ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。ネオミリタリー形状の大型カーゴポケット。腰回りにゆとりが生まれるワンタック仕様。利便性を高める前ファスナー付き
用途現場作業全般/DIY/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3
素材アメイジングストレッチソフトツイル
天体望遠鏡”AP”シリーズのマウント(「APマウント」「AP-SMマウント」「APZマウント」など)を収納できるキャリングケースです。
”AP”シリーズの大きな特徴である「軽量・コンパクト」を生かすため、「APマウントケース」はEVA樹脂成形を用いた軽量のハードケース仕様。縦横はそれぞれ約27cm、厚み約13cmで、縦の長さはA4ファイルよりも小さく、機内持ち込みのスーツケースにも収納できるサイズです。
また、各マウントを簡易的に組み立てた状態ですっぽり収納でき、片手で持ち歩けます。ケースの内部は、取外したパーツやアクセサリーを収納できるよう、面ファスナーや仕切りで固定できるようになっています。内面は起毛素材を採用、着脱可能なクッションもあり、大切な機材を安全に持ち運ぶための工夫を凝らしています。
ケースの持ち手の付け根にはDリングを装備し、市販のショルダーベルトを装着可能です。また底面には底鋲が付いており、安定して置くことができます。外装には反射ベルトが付いているので、暗い場所でもひと目で存在がわかります。
付属品コントローラーメッシュケース、コード結束帯、ウェイト軸バンド、メッシュポケット付き仕切り板、ネオプレーンポーチ×2、帯状クッション
寸法(mm)275×260×130
質量(g)700
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ワカサギ釣りには欠かせない魚探を収納したまま使える魚探バッグがリニューアルして新登場です!。5インチサイズの魚探を収納でき、魚探を収納したまま使えます。素材はネオプレーン素材でできているため雨や雪等から魚探を守ることができ、釣りの現場でも安心して使用できます。ポケット内には振動子とコードを収納しておくことができます。使用する際は振動子のコードを本体から取り外すことなく、そのままポケットから取り出すことで使用することができます。今回新たにブラックの他にグレーと入れ替えでカモフラージュカラーが新登場!!
仕様推奨魚探モデル:HONDEX PS シリーズ 5インチモデル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×140
ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:3mm●色:黒●スリーブ長さ:20mm●材質:ネオプレーン●コード番号:399-603
アズワン品番65-7418-23
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Van Damme UP-LCOFC HI-FI スピーカーケーブルは、5 種類のサイズのショットガンスピーカーケーブルで構成されています。これらのケーブルは、多くの業務環境で使用されています。特に 4.00 mm2 及び 6.00 mm2 スピーカーケーブルは、多くのワールドクラスのレコーディング / マスタリングスタジオでの重要な近距離監視に使用されます。また、複数のハイエンド Hi-Fi 機器メーカーに最適なスピーカーケーブルでもあります。ショットガン構造により、導体を簡単に分離 / 識別可能 スピーカーケーブルには、非常に細い 0.10 mm の導体と 7 個の導体が付いています 皮の効果を最小にする方法 プラit の構造 超純リニア結晶無酸素銅により、優れたソニックインテグリティを発揮します
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:1.5 mm2●絶縁体:PVC●外径:3.5mm●長さ:100m●外被色:透明●シース材質:PVC / ネオプレーン●コード番号:219-8505
アズワン品番65-7449-39
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:240×240×H600mm●重量:3.7kg●カラー:ネオホワイト●材質:胴、蓋枠、回転蓋・亜鉛メッキ鋼板、アクリル塗装●中箱付●コード番号:AL2565
アズワン品番67-8165-42
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
トルネオコードレス史上軽さNo.1!圧倒的な使いやすさ。デュアルトルネードシステム。床見極めセンサー。からみレス自走ヘッド。ゴミ捨て簡単。洗えて清潔。連続運転時間:標準約30分、約35分(ヘッドを使用しない場合)。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト。軽量 標準質量1.0kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。吸引力が99%以上持続。「デュアルトルネードシステム」で、吸引力が99%以上持続します。強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工※4 でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。からみレス自走ヘッド。「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。自走でお掃除ラクラク。フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。おすすめモード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる。(約5秒間)。暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」。「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利。ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。さまざまな場所をラクにしっかりお掃除。握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。付属品 ふとん用ブラシ:ふとんにはふとん用ブラシで軽くふとんの上を前後に滑らせるだけでキレイにします。付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。ライフスタイルに合った収納と充電。簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。本体にバッテリーを取り付けたまま充電。取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。
その他【センシング】床見極めセンサー
付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/ふとん用ブラシ/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター
質量(kg)標準質量1.0(本体質量0.67※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。
色シフォンベージュ
タイプコードレスクリーナー/サイクロン式
消費電力(W)【本体充電時】22/【充電完了後】0.3
集塵容量(L)0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×913
機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)/床見極めセンサー:床面に合わせてブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能
バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー
連続起動時間(分)標準:約30分(約35分)/おすすめ:約15分/強:約8分
充電時間(時間)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様からみレス自走ヘッド、モーター式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、抗菌ブラシ、床ピタ設計
1台
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
間口が大きくゴミが捨てやすい大容量のゴミ箱です。蓋が跳ね上げ式なので、回収者は屈かがまずにゴミを取り出すことができます。投入口がステンレスのため日々のお手入れにも耐える耐久性を持ち、清潔に長くお使いいただけます。取り外し式の袋抑えが、ゴミ袋のずれを防ぎます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード