45,893件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g)55 目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4 材質アルミニウム 寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1 質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷


ピッチゲージ モノタロウ 動画あり
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20) サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)60
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M10)
RoHS
用途接続全般用 ねじサイズM10 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM10 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g)79
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4234 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)12.5 穴数160個 ねじ寸法(mm)3.0~4.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)60
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様長さ = 20mmねじサイズ = 3.5mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
779 税込857
当日出荷

仕様長さ = 12mmねじサイズ = 3mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = 鋼仕上げ = 黄色不動態化、亜鉛めっき十字穴. 削片板、MDF、及び木材用に特別に設計された皿頭合板ねじです。. 二条木ねじと同等の挿入速度 木口部分で使用可能 ほとんどの木材でパイロット穴は不要 光沢亜鉛めっき及び黄色不動態化硬鋼
1箱(100個)
特価
699 税込769
当日出荷

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300 二面幅(mm)外部六角:27
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4233 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)2.0~2.6 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。 トラスコ品番392-4232 幅(mm)94 高さ(mm)25 奥行(mm)142 深さ(mm)13.5 穴数273個 ねじ寸法(mm)1.7~2.0 穴ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

1パック(60個)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

仕様長さ = 50mmねじサイズ = 10mm材料 = 鋼スチールタイプ = 硬化鋼仕上げ = 亜鉛めっき、クリアな不動態化BZPスチール、六角形ヘッド. DIN571準拠 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.10 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)160 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~1800rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~22.9 最大風量(CFM)8.01~51.68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.15 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)165 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~2400rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~29.3 最大風量(CFM)7.68~77.23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 質量(g)320 (付属ファン含む) 最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O 接続PWM 4ピン 風量4.96~36.45CFM 回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%) 本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む) 保証期間ご購入日より1年間 騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBA パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み) 適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185X サイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし 付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ 寸法(mm)120×120×厚さ27 定格電圧DC12V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 本体質量(g)約135 定格電流(A)0.13 最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05 接続4ピン接続 風量16.6 ~ 51.17 CFM 回転数300 ~ 1200 ±10% rpm 寿命MTTF 12万 ケーブル長(cm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.75 ~ 10.3 標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
1個
1,098 税込1,208
欠品中

2×4材専用のねじです。ねじは重ねた2×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。 頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
材質鉄(黒亜鉛メッキ) 付属品専用ケース、取扱説明書
1セット(35本)
722 税込794
当日出荷


チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) 形状ストレート 開放リング:ホワイト タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)