986件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369 税込406
当日出荷


GA-QA004 ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-50
1セット
639 税込703
当日出荷

【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
取付ねじG1/2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ31×40 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
499 税込549
3日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-QA002 ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-48
1個
419 税込461
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561 材質ABS樹脂 高さ(mm)39 質量(g)10 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

1個
299 税込329
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(4個)
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業 ホース口金取付ねじRc1/4 使用ホース(mm)6.5 騒音レベル(dB(A))77 差込サイズ(Φmm)9.5sq 全長(mm)145(ソケット無) 質量(kg)0.95(ソケット無) 空気消費量(m3/min)0.30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800] 圧縮機2.2(kW) 能力ボルト径8(mm) 実用トルク範囲(N・m)20~100 付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1 トラスコ品番295-4508
1台
37,980 税込41,778
当日出荷


水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

カクダイネジ口金 13
取付ねじG1/2 付属品パッキン 材質ポリプロピレン アズワン品番64-6512-03 流路内径(Φmm)9 蛇口取付形状ネジ付
1個
359 税込395
当日出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP 呼び径(mm)20 取付ねじG3/4 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
欠品中


高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)70 寸法E(mm)26 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/250 概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷

内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイリスオーヤマネジ蛇口口金 台紙
【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格 マリンブルー 質量(g)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×40 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状ネジ付
1個
549 税込604
3日以内出荷

アイリスオーヤマネジ蛇口口金大 台紙
【パーツ対応表あり】太いネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)呼び径20、G 3/4規格、蛇口ネジ外径26 マリンブルー 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状ネジ付
1個
708 税込779
3日以内出荷

アイリスオーヤマ蛇口口金
【パーツ対応表あり】丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×56 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM 取付ねじW22山20 流路内径(Φmm)9
1個
429 税込472
欠品中

1個
870 税込957
当日出荷

【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ネジ式蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格 ホワイト/マリンブルー 質量(g)62 寸法(Φ×高さH)(mm)口金:32.0×39.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状ネジ付
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 カップリング付水栓に取付けできます。 大口径のホーセンドとワンタッチで接続できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじ呼25(G1) 流路内径(Φmm)15
1個
649 税込714
当日出荷


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
830 税込913
翌日出荷


カクダイゴム口金
用途先端にネジのない水栓呼13のパイプ吐水口に差込みバンドで固定 トラスコ品番451-6371 材質PP、EPDM、ステンレス 質量(g)41.1 流路内径(Φmm)9 蛇口取付形状バンド付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アイリスオーヤマ蛇口口金大 台紙
【パーツ対応表あり】太い丸蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口外径22~24 ホワイト/マリンブルー 質量(g)81 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×61 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

【パーツ対応表あり】 角・丸蛇口に取り付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクタが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。 適合適合蛇口外径・丸蛇口外径14~18mm、角蛇口外径対角20mmまで トラスコ品番363-0498 材質ポリアセタール 高さ(mm)56 質量(g)57 奥行(mm)45 間口(mm)45 適合コネクタ912-O-N 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
699 税込769
当日出荷

GA-QA007 ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン ブラウン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5154-73
1個
299 税込329
当日出荷

カクダイネジ口金
パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。流路内径9ミリ
取付ねじG1/2
1個
519 税込571
3日以内出荷

アイリスオーヤマ泡沫蛇口口金セット
【パーツ対応表あり】キッチン等の泡沫蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)泡沫蛇口21mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×34×123 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
899 税込989
欠品中


GA-QA029 ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-07 流路内径(Φmm)9
1個
809 税込890
当日出荷

キャップがついているので、 口金が簡単に付けられます。 ネジ式で口金と絞り袋が固定されますから大変使いやすく、美しく飾り付けできます。 一つの絞り袋で、いろんな種類の口金が利用できますから、ケーキのデコレーションが楽しめます。 その他、クッキー記事を絞りだしたり、使い方はいろいろです。
寸法(幅W×長さL)(mm)18×33
1セット(6個)
499 税込549
当日出荷