材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番392-4234
幅(mm)94
高さ(mm)25
奥行(mm)142
深さ(mm)12.5
穴数160個
ねじ寸法(mm)3.0~4.0
穴ピッチ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1パック(20個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
仕様●最大使用荷重(t):3.0●最小使用荷重(t):0.6●使用有効板厚(mm):6~49●原産国:日本●コード番号:338-4141
アズワン品番67-9184-18
1台
¥35,980
税込¥39,578
27日以内出荷
材質ステンレス鋼
サイズW3/8×1000
呼びW3/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質銅
取付ねじW3/16
入数10/箱
太さ(mm)4
材質刃部:超硬チップ
刃数3
全長(mm)116
有効長(mm)50
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ねじの呼びM4
頭部形状バインド
材質ステンレス
穴の形状十字穴
頭部形状バインド
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
ねじの呼びM4
頭部形状バインド
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。
使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:3/4インチ。
。
接続(インチ): 3/4″。
梱包質量 (kg) : 0.1。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B
接続3/4″
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
適合ボールタップ:6602、6609-13、9643、9644、9646、9649、964-003、964-304
材質PE
球径(Φmm)125×95
最高使用温度(℃)50
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
MCP-3810用W3/8全ネジカッター
仕様W3/8(軟鋼用)
適合機種MCP-3810
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
材質刃部:超硬チップ
刃数3
全長(mm)116
有効長(mm)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ