ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ
ミゾのつぶれ予防
サビついたネジのはずし
成分水性ネジはずし材
アズワン品番6-8195-01
1本(15g)
¥499
税込¥549
当日出荷
スピード固定!
固定したネジは必要時にはずせるので安心。
成分アクリル樹脂系
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)55
硬度HRC62
材質(刃)高炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ネジ頭部がツブれてしまって回せなくなったネジの溝に特殊粒子が働いて、ネジを回す事が出来ます。ツブれの防止にも役立ちます。※頭が完全にツブれているネジは回せません。
質量(g)15
危険物の類別非危険物
1本(15g)
¥469
税込¥516
当日出荷
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。
とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。
ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。
ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。
硬い材質のねじ締め作業にも有効です。
+、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。
中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水
トラスコ品番469-7651
使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK
液性中性
アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
¥329
税込¥362
当日出荷
下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。
タップ立て:付属のタップで溝を作ります。
コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。
タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
適合温度(℃)-150×430
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。
材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
こんなお得な商品も!

ねじ山修復ヤスリ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471
幅(mm)約11
全長(mm)214
質量(g)186
ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。
締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。
ねじ部のさびや腐食を防止します。
溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。
乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に
家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に
建材、建具などの付属金具のねじ部に
カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、
家具などのねじ部に
ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
色緑
タイプ取りはずし可能
主成分酢酸ビニル樹脂系
比重0.88
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量227.3mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1缶(200g)
¥819
税込¥901
当日出荷
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65
仕様M2.5~M5ねじ対応
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)6.35
つぶれたねじ山を修正する工具です。
プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm
セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。
アズワン品番64-2234-88
1組
¥90,000
税込¥99,000
8日以内出荷
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
1本で8種類のピッチに使用できます。
つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。
寸法A(mm)20
全長(mm)230
シャンク径(mm)10mm角
材質炭素鋼(SK材)
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。
用途つぶれたネジ山の復元に。
幅(mm)11
全長(mm)215
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。
ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に
二面幅(mm)32
厚さ(mm)13.5
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”
全長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様下穴ドリル付
セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
材質ブラシ:鋼線
差込角(mm)1/2”SQ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)20
寸法L(mm)116
寸法W(mm)117
セット数6個
材質焼入合金鋼
セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75
トラスコ品番250-5664
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)17
寸法L(mm)181
寸法W(mm)254
セット数15個
材質焼入合金鋼
セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケース
トラスコ品番250-5667
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様修正能力:6~19mm
寸法(mm)61×23×62(H)
刃先角度(°)55
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)13
寸法L(mm)121
寸法W(mm)114
セット数5個
材質焼入合金鋼
セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75
トラスコ品番250-5668
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
M4-19までのボルトに使用できます。
爪が動くので様々なピッチに対応します。
Whitworth G Rohrgewinde規格のネジ修正ヤスリです。
質量(kg)0.13
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。
3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)51
寸法L(mm)241
寸法W(mm)343
セット数50個
材質焼入合金鋼
セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース
トラスコ品番250-5666
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm
セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正
セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き
適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
1セット
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
用途つぶれた内径ねじ山の修正
セット内容NS2100,NS2200,NS2300,2400 各1ヶ ・NS0074,NS0073,NS0072,NS0071 替刃各1ヶ(60°刃) ・キャリーケース付き
適合範囲(mm)8-32
1セット
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ