996件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2 トラスコ品番298-1653 質量(kg)32.5 電源(V)AC100 消費電力(W)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(39点)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 トラスコ品番298-1670 質量(kg)32.5 ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)3.96875 切刃数3
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。 トラスコ品番122-7599 型式2R3 能力ねじ切(B):1/4~1 1/4 適合パイプ水道・ガス管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

No.28 6角軸タップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他W1/2の受けコマは別売です。 トラスコ品番455-8766 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別全ネジカッター 質量(kg)0.23
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。 材質タングステン鋼(SKS2) 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)25
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


レッキス工業ネジ転造機 NZTー65A
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
用途転造ねじの加工 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])38/21/11(60hz) トラスコ品番852-0539 セット内容65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚 全長(mm)873 質量(kg)120 全幅(mm)635 全高(mm)455 最大加工能力【ねじ】15A~65A
1台
1,198,000 税込1,317,800
30日以内出荷

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2 トラスコ品番298-1661 型式S40A3 電源(V)100 消費電力(W)500 能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B) コード長さ(m)電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。 トラスコ品番122-7602 型式2RC 能力ねじ切(B):19~39 適合パイプ薄鋼電線管用
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

1箱(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

スポークネジ切り器 ホーザン 動画あり
プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質(適応スポーク)ステンレス、鉄 長さ(mm)(適応スポーク) 90以上 質量(g)400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に 回転速度(min-1[r.p.m])52 付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本) 適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053 トラスコ品番297-3855 質量(kg)19 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320 モーター100V 350W ねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。 材質切削工具鋼 外径(Φmm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1箱(10個)
52,980 税込58,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。 コーティングTIALN 母材超硬 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


突切りブレード用アダプタです。内部給油が可能です。
用途突切り・溝入れ加工に。 材種1620
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。
用途工具回転でのねじ切り加工。 材種1620
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

外径用60°ねじ切り加工用インサートです。
用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番712-4058 材質本体:超硬合金 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ねじ切り・V溝入れ加工用。 トラスコ品番570-6450 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

勝手左勝手 ピッチ(山数/inch)32-12 チップサイズ(inch)1/4
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)