なめたしまったネジを叩いて取り外します。
鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに
全長(mm)123
種類セット品
差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35
材質(軸)クローム
材質(グリップ)鉄+TPE
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。
ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE
形状ネジに喰い込む特殊刃先
先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット
全長(mm)85
トラスコ品番469-8703
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE
質量(g)25
適合ねじM3~M6
差込角対辺(mm)6.35
1セット
¥529
税込¥582
当日出荷
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品
商品構成セット品
衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバです。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。
破損したリセスに溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と組み合わせることで、破損したねじを取りはずします。
ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
寸法B(mm)6.35
商品構成単品
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)
種類セット品
差込角(mm)12.7
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。
専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。
溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。
ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。
[[SKEIB]]--------六角穴用
[[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用
[[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに
差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品
セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)
トラスコ品番449-9824
質量(g)530
1セット(5点組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65
仕様M2.5~M5ねじ対応
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)6.35
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)1.4
機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28
蓄電池形名BSL1820M
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4~M8
六角軸二面幅(mm)6.35
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適
ダブル・ボールベアリング採用
長いビット使用時の振れを低減
小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに
付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
色青
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000
締付能力(普通ボルト)M5~14
締付能力(高力ボルト)M5~12
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大締付トルク(N・m)140
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
締付能力(小ねじ)M4~8
関連資料(1.8MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
1台
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738
セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ラバー)エラストマー
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
商品構成セット品
通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。
大容量バッテリー 18V 3.0Ah。
固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。
トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。
保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス
付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース
寸法(mm)(アルビン部)12.7
質量(kg)約1.7
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah
電動機DCブラシレスモーター
LED色白色
締付トルク(N・m)最大約320
トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320
モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。
ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
仕様左右回転切替式
付属品ケース
セット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)
種類セット品
ハンドル径(Φmm)37.5
商品構成セット品
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質スチール
表面処理ジオメット
適合材コンクリート
全ネジ(吊りボルト)のナット取付け作業に革命!
お持ちのインパクトドライバーに取り付けて手軽に作業!
コンパクトな仕様により取り回しが楽!
ナットの前後に障害物があっても使用可!
全ネジ施工前のナット取付作業も全ネジ施工後でのナット取付作業も楽々!
2段階のスピード調整が可能
ナットを当てる位置を変えスピード調整が可能
全長(mm)75
トラスコ品番384-4480
幅(mm)(シャフト)6.35
質量(g)100
外径(Φmm)58
適合ナットW3/8、W1/2、M10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)。ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!。ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!。ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!。ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!。ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
1セット(9本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】。インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!。六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!。素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!
用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
安全・スピーディに作業ができる。
ガイド板により足場からの取付が容易。
調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。
ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプH形鋼用
許容荷重(kN)4.41
仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色
フランジ厚(mm)最大30
適合つかみ幅(mm)125~310
ナット平径(mm)21
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ビット&ドリル+面取り10点セット。
用途ジ締め、穴あけ、バリ取り、皿ねじ用面取りに対応したドリルパーツのセットです。充電・インパクトドライバーで使用可能。
セット内容【mm】面取りカッター8.0、ドリル2.0、3.0、4.0、5.0、+2/+2(65)、+3/-6(65)、+2/+2(110)、スリムビット(+1・82、+2・100)
材質ビット/クロームバナジュウム。鉄工ドリル/ハイス&チタンコーティング。面取りカッター/ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)
軸径(Φmm)6.35/六角軸
表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
型枠部材。ネジ式なので、壊れにくくコストパフォーマンスに優れています。インパクトドライバーで確実に締めつけができ、穴詰まりが確認できるので、セパ取付不可を事前に防止できます。ネジのゴミ、軽い錆もタップ機能で綺麗に通ります。
全長(mm)115
施工後の取り外しが可能です。コンクリートにねじを切り、確実に定着します。取付物の上から施工が可能です。インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が可能です。六価クロムを含まないジオメット処理です。
用途コンクリート用に。仮設構造物取付け/椅子設置/室外機(エアコン)取付け等に。
トラスコ品番362-1228
材質スチール、表面処理:ジオメット処理
厚さ(mm)1~10
下穴径(Φmm)12
ねじ長さ(mm)70
ドリル径(Φmm)12
外径(Φmm)(アンカー)14
二面幅(mm)19
首下長(mm)75
埋め込み深さ(mm)65
締付トルク(N・m)65
最大取付物厚さ(mm)10
最大引張荷重(kN)16.5
剪断最大荷重(kN)36.1
外径(mm)14
穿孔径(mm)12
穿孔深さ(mm)85-(取付物厚)
1箱(15本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
錆びた・ねじた・つぶれたねじ山のねじを簡単に取り外すスクリューエキストラクター。高価なねじ切りツールなしで、ねじ山がなめたねじを取り外すことができます。ねじ山にハンマーで押し込み、ねじを取り外します。ハンマーの衝撃にも耐えるよう、インパクトキャップが備わっています。
ねじ山対応:M2.5-M6
寸法l1(mm)45
寸法l(mm)160
質量(g)116
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
電動でイージーに糸巻き可能!インパクトドライバー対応。電動ドリルを用いて電動で糸巻きが可能なラインリーラービット。高速でイージーにラインの巻き取りが可能。テンション調節ネジだけでスプールのセット可能。巻き取りまでの準備がスムーズなイージーセッティング。インパクトドライバーにも対応した六角ビット。シャフト部にローレット加工を施してスプールの滑りを防ぎ空回りを軽減。ビット単体と塩抜きスプールが付いた塩抜きセットの2ラインナップ。塩抜きスプールを使って巻き取れば、そのまま洗面器などに張った水に付けておくだけで塩抜きが可能。・インパクトドライバー対応。・自重:(ビット)約70g (塩抜きスプール)約35g
材質アルミ・真鍮/ステンレス(本体/バネ)
全長(cm)21
素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。
切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。
プレキャストコンクリート(PC板)に最適。
重いハンマーでの打ち込みは不要。
下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。
取付時、高さ調整可能。
ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。
優れた強度。
表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。
取り外しも可能。
用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに
材質/仕上鉄/三価クロメート
仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
材質特殊鋼
全長(mm)65
サイズ(+)NO.2
タイプ両頭ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
入数(本)5
1個(5本)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
材質特殊鋼
サイズ(+)NO.2
タイプ段付きビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
入数(本)2
ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー
材質スチール
表面処理ジオメット処理
首下長(mm)75
穿孔深さ(mm)85-取付物厚さ
ねじ部長さ(mm)70
20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
13mmのオスねじ NPT
散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質黄銅
タイプ全円
口径(Φmm)13
型番20JH
角度調整範囲散水:360°
流量(L/min)7.8~21.0
散水範囲(m)半径:11.6~13.4
取付口NPT オスねじ
取扱説明書(0.16MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:23
動作圧(bar)2.4~4.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
材質特殊鋼
全長(mm)65
サイズ(+)NO.2
タイプ段付きビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
入数(本)5
1個(5本)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ