423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 種類アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)皿ねじ用ボルト受け
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24775
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)11.6~12 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)15 寸法d3(mm)12 寸法h(mm)2.5 寸法d4(mm)23 寸法d5(mm)3.5
1パック(3個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)19 材質 表面処理クロメート 寸法l(mm)15 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)8 寸法h(mm)2.1 適合ドライバー±
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷

ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整 材質/処理鋼/クロメート 適合本体AMアジャスターボルト
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)4.8~5.2 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)7 寸法d3(mm)5.2
1パック(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N タキゲンコード24694
1個
35 税込39
当日出荷

タイガークラウンPCスクィーズ器具
セット内容:花6切・花8切・丸型・貝型・ばら型・葉型・ りぼん型・ネジ受け
セット内容花6切、花8切、丸型、貝型、ばら型、葉型、りぼん型、ネジ受け 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.022 直径×高さ(mm)口金/22×30 TKG品番9-1049-2301 TKG品番(2017)6-0925-2301
1個
499 税込549
当日出荷

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
641 税込705
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

泉精器製作所全ネジ受けコマ
受刃用ホルダ
用途150AT-13W用 トラスコ品番225-1593
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL 形状L受
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)なべねじ用ボルト受け
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24776
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状直受
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
用途壁面に棚を取り付ける際に使用します。 材質 棚受け金具棚受けアクセサリー
1セット(4個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質黄銅 形状チーズ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質ABS ブラック 質量(g)約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm)4 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)20.5 材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。 シャフト(1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)設置の時はプラスドライバーをご準備ください。コンクリートなど硬質壁の時は別途ドリルが必要です。石膏壁の時はネジ受け(アンカー)が必要になります。 出入りや立ちかがみのとき、体が容易に触れる恐れのある場所は避けて取り付けてください。
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 収納数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
1個
979 税込1,077
当日出荷

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂 厚さ(mm)9.3 吸着力(N)78.4 外径(Φmm)45 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質アルミ合金 付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm)105×65×60 質量(g)約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm)40×25×70 取扱説明書(7.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚)165 2穴・穴径(mm)6 穴間隔(mm)80 トラスコ品番855-3221 質量(kg)2.7 穴数2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175 穿孔厚(mm)15 穿孔奥行(mm)9 繰り返し・詰め替え対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。バネがベルトのたるみも防止します。 オープン棚への取り付けは、取付金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して行います。 棚板固定のために設けられた穴(50mm間隔)を利用するので、L型支柱はもちろん、横方向に連結されるC型支柱にも取り付け可能です。 穴あき支柱のオープン棚に対応。 支柱形状を問わずネジで簡単固定。
用途オープン棚(穴あり)に収納された書籍等の落下防止 過負荷耐量100kg/1本 仕様耐震度/6強相当 セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、ベルト、アルコールパッド 材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約200
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
仕様ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm) トラスコ品番855-3225 質量(kg)2.5 サイズコンパクトサイズ 本体寸法(mm)164×241×140 適合サイズA4S型/A3E型、4穴 穿孔能力(枚)110 穿孔能力(mm)10 繰り返し・詰め替え対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304 仕上ヘアライン仕上げ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)