7,226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

異なるネジ規格へ変換します。ニッケルメッキ真鍮製です。
材質ニッケルメッキ真鍮
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g)55 目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

GL14メスネジとGL18メスネジ付きです。キャップはPPS(ポリフェニレンサルファイド)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。
仕様●両端ネジ規格:GL14メス-GL18メス●耐熱:+200℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PPS+PTFE+バイトン アズワン品番65-9641-62
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4 材質アルミニウム 寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1 質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22L アズワン品番65-9402-85
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/8-27NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFE●サイズ(mm):14×18L アズワン品番65-9402-84
1個
7,598 税込8,358
63日以内出荷

異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17L アズワン品番65-9402-86
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

耐圧を求める実験にはお勧めできません。
仕様●両端ネジ規格:GL14オス-1/8-27NPTオス●耐熱:+250℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):オールPTFE(キャップ、Oリングは無し) アズワン品番65-9641-32
1個
8,298 税込9,128
63日以内出荷

耐圧を求める実験にはお勧めできません。
仕様●両端ネジ規格:GL18オス-1/8-27NPTオス●耐熱:+250℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):オールPTFE(キャップ、Oリングは無し) アズワン品番65-9641-33
1個
8,598 税込9,458
63日以内出荷

GLS80メスネジとGL18オスネジ×4個付きです。キャップはPP(ポリプロピレン)製、ボディはPTFE製でバイトン製Oリング付き。分解不可で、耐圧を求める実験にはお勧めできません。縦向き使用を推奨します。
仕様●両端ネジ規格:GLS80メス - GL18オス×4●耐熱:+110℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):PP+PTFE+バイトン アズワン品番65-9641-57
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。目盛付きなので簡単な測定も可能。
全長(mm)140 トラスコ品番774-4030 質量(g)39 先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタ目盛ビット 両頭機能両頭
1本
379 税込417
当日出荷

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別半ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)25 表面処理生地(または標準) 頭部形状四角 ねじの呼びM8
1パック(12個)ほか
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)20 表面処理生地(または標準) 頭部形状四角 ねじの呼びM12
1パック(1個)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) 頭部形状四角
1パック(3個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理クロメート 種別全ねじ 長さ(mm)20 ねじピッチ1.25 頭部形状四角 ねじの呼びM8
1パック(10個)ほか
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)20 ねじピッチ1.25 寸法S(mm)13 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)約18.4 頭部形状四角 寸法K(mm)5.5 ねじの呼びM8 ねじ山種類メートル並目
1箱(250本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(35個)ほか
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)50 ねじピッチ1.75 種別半ねじ 寸法S(mm)19 表面処理生地 寸法e(mm)約26.9 頭部形状四角 寸法K(mm)8 寸法ds(mm)12 ねじ長さb(mm)50 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)
4,298 税込4,728
翌日出荷

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:3 ピッチ:0.35 種類:通り止り アズワン品番65-3644-55
1本
31,980 税込35,178
8日以内出荷

材質 種別半ねじ 表面処理クロメート 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E 精度2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E-PM 精度3B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)