材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
ねじ径M5
長さ(mm)40
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-540
関連資料仕様(0.14MB)
1パック(10本)
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
サイズによって例外もありますが、多くは1級・2級・3級の3種類に分かれています。そのなかで2級が最も使われています。
仕様●ネジ径(mm):5●ピッチ(mm):0.9●種類:工作用止り
アズワン品番65-4233-21
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。
十字穴リセス:ポジドライブ
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
¥279
税込¥307
当日出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
1本
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
サイズ:約Φ3.1×25mm
入数:20本入
サイズ(mm)約Φ3.1×25
1パック(20本)
¥132
税込¥145
当日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)6
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス小頭
寸法k(mm)2.2
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
1パック(34個)
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)200
テーブル幅(mm)200
耐荷重(N)490
送り方式送りねじ
移動ガイドボールウェイ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
送りねじリード(mm)5
ロストモーション(mm)0.005
材質(テーブル)アルミ合金
エスコ品番EA300-105
ねじサイズM16×1.5(右)
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
1袋(6個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1パック(30本)
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
材質スチール
エスコ品番EA949LF-510
1袋(6個)
¥250
税込¥275
当日出荷
トラスコ品番849-0953
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
錆を防ぐニッケルめっき加工
M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り
角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット
付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
寸法(mm)縦12×横5
色シルバー
質量(g)180.1
1箱(20セット)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スチール製オールブラック。安心して使用できる全使用期間保証。TAA準拠でGSAスケジュールに対応。M5ネジ100個入りパック
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット
スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8”
寸法(mm)3×5
全長(mm)32
外径(mm)17
1個
¥2,840
税込¥3,124
欠品中
エスコ品番EA638J-12
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)11
種類リングキャッチ
寸法H(mm)21
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)50
表面処理鏡面研磨仕上
内高(mm)27
内幅(mm)7
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ5mm下穴あけ用ドリル。
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル
材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
寸法(mm)5
全長(mm)ねじ:115
タイプ6.35mm六角軸
ねじ寸法(mm)60
適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
1本
¥789
税込¥868
翌々日出荷
スチール製オールブラック。M5ネジ50個入りパック。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AM
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
スチール製オールブラック 。取り付け穴タイプ角穴のラック/キャビネット用スクエアケージナット 。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置
色ブラック
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949NB-405
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1袋(13本)
¥260
税込¥286
当日出荷
タカショー竹垣専用ドリルネジ。メーカーでは錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
材質ステンレス
寸法(mm)5×70
色イエロー
ねじ径M5
長さ(mm)20
材質スチール
エスコ品番EA949LF-520
1袋(6個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1袋(2個)
¥385
税込¥424
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ