目の細かいスープ物に最適
材質綿100%
寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×5
TKG品番9-0445-0901
TKG品番(2017)6-0403-0801
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。ソフトでしなやかな肌ざわりです。
用途手磨き用研磨剤に。油脂研磨剤の拭き取りに。
トラスコ品番828-6872
材質ネル生地
長さ(mm)155
幅(mm)105
色白
質量(g)11
2018年トラスコ掲載ページ5 1301
1セット(3枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
織目が細かく起毛してあるので肌触りが優しく、暖かいのが特徴。
16号は厚手です。
用途パジャマ・ベビー用品・靴磨きなどの研磨布として
幅(cm)72
織目が細かく起毛してあるので肌触りが優しく、暖かいのが特徴。
12号は定番の中間の厚みです。
用途パジャマ・ベビー用品・靴磨きなどの研磨布として
幅(cm)72
材質綿100%
目の細かいスープ物に最適
材質綿100%
質量(g)270
寸法(幅W×長さL)(cm×m)100×1
TKG品番9-0445-0801
TKG品番(2017)6-0403-0701
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
織目が細かく起毛してあるので肌触りが優しく、暖かいのが特徴。
用途パジャマ・ベビー用品・靴磨きなどの研磨布として
幅(cm)72
だし・スープを細かくこせます。
材質綿100%
目の粗さ極細目
寸法(幅W×長さL)(cm×m)90×0.9
TKG品番9-0446-0401
TKG品番(2017)6-0404-0401
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高吸収性ネル生地新登場!!
超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!!
水滴や汚れをすばやく吸収します!!
用途清掃・お手入れ
サイズ(mm)約400×400
危険物の類別非危険物
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
多種多様に使えます。
材質綿100%
質量(g)390
寸法(幅W×長さL)(cm×m)34×10
TKG品番9-0445-1001
TKG品番(2017)6-0403-0901
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ソフトな肌ざわりで塗装面にやさしく、拭き残しが少ない!。サイズと厚みUP 使いやすくなって新登場!。仕上がりに差がつく最高級ネル素材を使用。デリケートな塗装面にやさしい、ソフトな肌ざわり。拭き残しが少なく、素早い作業性でボディ表面を整える。クロスのふちを縫い合わせていないので、磨きキズがつきづらい。
用途ワックスふき取り用クロス
材質ネル
寸法・サイズ(mm)約350×570
危険物の類別非危険物
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイル吸着チューブ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。
複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。
フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。
形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。
タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに
機械の油漏れや浮上油の回収に
フランジの漏油箇所に
工作機械の油漏れに
オイルセパレーター内の浮上油に
種別高性能油吸着剤
タイプオイル専用
比重0.9
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
薬の塗布や湿布などの基布に使用できるリント布です。
厚手の綾織生地に片面起毛したネル地です。
用途に合わせてカットすることができます。
幅(cm)38
光沢仕上げに最適な毛足の長い超極細繊維を使用し、ボディを鏡のように仕上げる。
ソフトなタッチで塗装面にやさしく、塗装本来の艶・光沢を引き出す。
ダッシュボードやガラスのホコリ取りにも最適。
吸収性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能
用途ワックス仕上げ用クロス
材質ポリエステル80%ナイロン20%
寸法(mm)約450×340
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
材質ネル生地
質量(g)約37
寸法(幅W×高さH)(mm)150×330
1個
¥2,298
税込¥2,528
13日以内出荷
頭部形状ナベ
材質A-600(インコネル600相当材
表面処理生地(または標準)
材質A-600(インコネル600相当材
表面処理生地(または標準)
牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革手袋。甲ハンプにより通気性がよく、手のひら部分は内側にネル生地がついてしっかりとした厚みの手袋です。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
アズワン品番65-0307-90
1双
¥499
税込¥549
当日出荷
耐久性に優れた牛床革を手のひら側に使用しました。熱、炎、摩擦に強く機械、土木、建築、プレス、その他重作業に適しています。
手の平の裏生地にネル生地を使用し、はめ心地抜群です。
サイズフリー
全長(cm)23.5
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)25
色グレー
材質(甲)帆布(掌側)牛床革
入数(双)1
機能耐摩擦・通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無無
1双
¥649
税込¥714
当日出荷
ソフトなネルと丈夫なデニムで作った
擦り傷防止用エプロン
車輌塗膜に接触しても擦り傷がつきにくいネル生地のエプロンです。
柔らかいネル生地だけでは耐久性が弱いので、頑丈なデニム生地のエプロンに綿100%の高級ネル生地を合わせて耐久性のある丈夫なネルエプロンに仕上げました。
高級車・濃色車等の磨き作業・コーティング作業・ガラス交換時に役立つと共に、ユーザー様への信頼度向上にも繋がります。
肩部分にはポリッシャのコードホルダー付きなので断線も防止出来、磨き作業に集中出来ます。勿論、汚れたら洗濯をして繰り返し使用して頂けます。
用途磨き作業・ガラス交換作業・コーティング作業時等
使用方法作業服の接触による車輌塗膜の擦り傷防止
色ブルー・クリーム
サイズフリー
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
牛床革を使用し手の平の裏生地にネルを使用し、はめ心地が抜群です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
軽くてフィット感が良く、整備作業兼ライディング用としても使用可能なデザイン。
タッチパネル操作ができ、急な電話対応でも手袋をしたままでOK。
親指甲側にパイル生地を使用しており汗ふきもできる。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル操作
材質(甲)ポリエステル他
袖口仕様マジックタイプ
ひざをついても痛くない、汚れない。
フック式ゴムバンドで脱着が簡単。樹脂パネルでしっかりガード。
EVAとポリエステル生地で優しくフィット。
用途ひざの保護、汚れの防止
種別ニーパッド
仕様樹脂パネル、フック式、幅広ゴムバンド
寸法(mm)170×70×200(片方、バンド除く)
質量(g)300(1セット)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
シングルサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)13.7
サイズシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×15
セミシングルショートサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)10.5
サイズセミシングルショート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×15
ダブルサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)18.65
サイズダブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×195×15
セミシングルサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)11.3
サイズセミシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×195×15
セミダブルサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)16.2
サイズセミダブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×195×15
カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室
材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39
組立時間約10-20分
取扱説明書(1.06MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
本体質量(kg)20
型番ヒーター:NCH-300
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38.5
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)2.7、(弱)1.1
こたつテーブル本体のみか、こたつテーブル本体+こたつ布団の2点セットからお選びいただけます
【こたつ本体】
年中使えるこたつテーブル
信頼の日本メーカー製ヒーターで体をじんわり暖めます
無段階温度調節
継脚付き
雰囲気のある木目柄を採用
ラウンド加工を施しているため、お子様のいるご家庭でも安心
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
リバーシブルで使用可能
用途こたつ、デスク、テーブルとして。正方形 長方形 布団セット 高さ調節
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
床板が低く、お部屋に開放感を生み出すフロアベッドです。くつろぎ空間を演出します。ボンネルコイルマットレス付きです。
【フロアベッド】フロアベッドはマットレスのズレを防ぐ落とし込みタイプです。フレーム内にマットレスが収まります。床までの距離が近く、ベッドから転落しても衝撃が緩和できます。小さなお子さまがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。ヘッドボードの奥行きは約12.4cmと広く設計したため、ティッシュもしっかり入ります。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。お客様組み立てとなります。
【マットレス】セットのマットレスは厚さ16cmのボンネルコイルマットレスです。コイルが連結されているので、面で身体を支えます。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
材質【フロアベッド】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、単板積層材(LVL)、【マットレス】コイルスプリング、[詰めもの]ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)、[側生地]表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%
寸法(mm)ヘッドボード:約1010×160×410
サイズシングル
質量(g)21300、マットレス:16000
種類すのこベッド
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)ヘッドボード:約5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×2110×410
フレーム高さ(mm)95
ベッド寸法(mm)約974×1950
最大使用者体重(kg)約120
マット寸法(mm)約970×1950×160
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途こたつとして、テーブルとしても。コタツ 炬燵 テーブル 長方形 暖房 こたつ こたつテーブル こたつ布団セット
電源(V)100(50Hz/61Hz)
消費電力(W)500
本体質量(kg)23.2
型番ヒーター:NCHF-500
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)7.44円、(弱)3.41円
関連キーワード
1
2
3
4
次へ