助手席サイドミラー下にサイドカメラ取付ける為の車種専用取付けキットです。助手席側の死角を映像で確認できます。
付属品ミラーカバー、ブラケット、カメラ取付ねじ×4、トラストルクスねじ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット、バックプライマー、型紙、ボルトキャップ
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付パネル(A・B)、グロメット、なべ小ネジ(M3×5)、型紙、スペーサー、なべ小ネジ(M3×8)×2、取扱説明書
色ブラック
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
防水ウエットスーツ素材使用。
車種別設計だからスッキり!ピッタリ装着!
防水素材でアウトドアにも最適。裏面はノンスリップ加工です。
仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工
材質(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>
色ブラック
メーカートヨタ
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質(表)PVC100%、樹脂、ABS、メッキ、レール、鉄、(中)ポリウレタン100%、木、(裏)ポリエステル100%
色BK
サイズ運転席と助手席のシート間19cm以上必要
質量(g)4680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×520×350
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。
耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。
「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!
なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
70系ノア/ヴォクシーの車両リアカメラ用プリハーネスを使いアルパインナビとリアカメラを接続する場合に使用します。
付属品カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1
適合機種HCE-C107D、HCE-C105/C105MV、HCE-C90
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ちょい小窓&ワンプッシュオープン!ドリンクホルダー付きゴミ箱。
スパイク付きですべらない。
おもり付きで倒れない。
500mL紙パック・500mLペットボトル・350mL缶が入るドリンクホルダー付き。
フタはワンプッシュボタンで簡単に開く。
小さなゴミ(タバコサイズ)は小窓から捨てることが可能。
コンビニ袋のセットが可能。
ペットボトルが4本入る大きさ。
スパイク&おもり付き
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×255×170
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダウンフォースが高速道路でワンランク上のどっしりとした走りを実現する操安性向上パーツ!。装着することで車体下の空気の流れを整流し、ダウンフォースを発生。高速走行時の操安性を向上させ、ワンランク上の快適なドライブを可能にします。目には見えないダウンフォースを安心して体感していただけるよう、グランドエフェクター(GE1)には体感保証が付いています。グランドエフェクター(GE1)を装着されても操縦安定性の効果が体感できない場合には、ご購入後30日以内であれば返品を受け付けております。
材質(ベース部)ステンレス、(スポイラー部)樹脂
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 90系 ノア/ヴォクシー用 インストールキット、OGPFT-90NVです。・本製品は「6 スピーカー車」または「12 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。
ねじ●ダッシュスピーカーパネル取り付けネジ:4本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本
取付ねじバッフル取り付けネジ:6本、フロントドアスピーカー取り付けネジ:8本
機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本
適合車種●ヴォクシー(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット●ノア(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット
関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本
テープスポンジテープ:1枚
パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示
材質ABS樹脂
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事
電源CR2032×1(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70
温度測定範囲(℃)-9.9~60
精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)
精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)
湿度測定範囲(%)20~95
設置方法マグネット/スタンド
取扱説明書(3.44MB)
時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
用途カーアクセサリー用シートカバー
レーヨンをベースにポリエステルを複合させた大判サイズのワイパーです。汚れが落ちやすく乾燥も早いため衛生的です。洗濯・漂白ができ、繰り返し使えます。
種別レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70
寸法(mm)325×800
サイズ平判
アズワン品番61-0085-36
1袋(300枚)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
保証期間購入より1年間
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
保証期間購入より1年間
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。
用途家庭用温度湿度計
材質プラスチック
質量(g)80
種類温度湿度計
精度温度(1~30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH~70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH)
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(10~95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き
使用電池単4乾電池×2(別売)
電池寿命約1年
寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22
透明液晶を使用し、ライトボタンを押すとレンズ部全体が光ります。手のひらサイズのシンプルな目覚まし時計はわずかなスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。
用途目覚まし時計
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)62×77×44
質量(g)70
表示方式デジタル
機能電子音アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切替
電池単4アルカリ乾電池×2本
湿度計対応
アズワン品番65-0560-04
バックライト〇
アラーム対応
温度計対応
スヌーズ対応
ライト機能対応
12/24表示切替対応
1台
¥979
税込¥1,077
当日出荷
アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C80NV/KWX-Y004VO)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1
色ブラック
質量(g)27(コード含む)
電源(V)DC5~7
消費電力(W)0.57(6V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP68
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C80NV/KWX-Y004VO)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1
色パールホワイト
質量(g)27(コード含む)
電源(V)DC5~7
消費電力(W)0.57(6V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP68
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
滑らかに秒針の動く連続秒針。カチカチ音のする秒針が苦手な方にもおススメの小さな手のひらサイズの目覚まし時計です。アラームはスヌーズ機能付きで2度寝にも安心です。暗がりで光るライト、置き場に困らず旅行先へも持っていけるコンパクトなサイズ。インテリ
仕様●サイズ:70×65×40mm●質量:70g●電池:単3マンガン乾電池×1●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト●※電池別売り
アズワン品番65-8891-89
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
手のひらサイズ、サイズいっぱいいっぱいの文字盤、明暗センサー搭載で暗くなると自動点灯するライトと、くっきり読みやすいフォントを使用した文字盤。視認性抜群で使いやすい目覚まし時計です。連続秒針だから、秒針が動くカチカチ音がなく、入眠を妨げません。スヌーズ機能付きで、何度でも電子音アラームが鳴り朝の苦手な方も安心です。
仕様●サイズ:121×118×70●質量:230g●電池:単3マンガン電池×1(時計用)、単3アルカリ乾電池×2(ライト用)●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、ライト自動点灯機能(光センサー)●※電池別売り
アズワン品番65-8891-92
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ジリリリ…と鳴るベル音でしっかり響いてちゃんと起きれるベル音目覚まし時計。操作性の良い前面ON/OFFスイッチでパッとスイッチを切る事ができます。夜間に文字盤が見やすいライト付き。秒針は滑らかに進む連続秒針を採用し、枕元に置いてもカチコチ音を気にせずゆっくりお休みいただけます。
材質プラスチック
色シルバー
質量(g)245
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×140×70
表示方式デジタル
電池単2マンガン乾電池×1(別売り)
アラームベル音
連続秒針○
スヌーズ○
ライト機能○
時刻合わせ:手動
1台
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
滑らかに秒針の動く連続秒針。カチカチ音のする秒針が苦手な方にもおススメの小さな手のひらサイズの目覚まし時計です。アラームはスヌーズ機能付きで2度寝にも安心です。暗がりで光るライト、置き場に困らず旅行先へも持っていけるコンパクトなサイズ。インテリアに合わせやすい木目調塗装です。
仕様●サイズ:70×65×40mm●質量:70g●電池:単3マンガン乾電池×1●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト●※電池別売り
アズワン品番65-8891-88
1個
¥969
税込¥1,066
10日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。70系ノア/ヴォクシーおよびエスティマ専用です。特にエスティマはメーカーHP掲載の注書きを必ずご確認ください。
付属品固定用ブラケット、ワッシャー付ボルト×4、ボルト(薄型)×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、バインド小ねじ×5、LED延長コード、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、クッション、型紙(A3・A2)×各1、六角レンチ×1
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
コチコチ音の静かな連続秒針
見やすい文字板
表示方式アナログ
機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、集光文字板関連製品
材質プラスチック
寸法(mm)120×137×72
質量(g)170
種類置時計
電池単3形マンガン乾電池1本
アズワン品番65-0559-70
アラーム付き
1台
¥969
税込¥1,066
当日出荷
とにかく見やすい目覚まし時計。集光文字盤とライトで暗闇でも時刻が読みやすい。またコチコチ音の気にならない滑らかに進む連続秒針だから枕元でも安心してご使用いただけます。スヌーズ付きで朝が苦手な方にもおすすめします。
材質プラスチック
質量(g)170
タイプ連続秒針
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×120×70
表示方式アナログ
機能電子音アラーム、スヌーズ、ライト
電池単3マンガン電池×1本(別売り)
時刻合わせ:手動
1台
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
インテリアにオススメの見やすい目覚まし時計。秒針は滑らかに動きます。目覚まし時計として利用可能な電子音アラーム・スヌーズ付き。インテリアに合わせやすい木目調塗装
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック
色木目調
質量(g)220
本体寸法(mm)137×140×70
表示方式アナログ
使用電池単三マンガン乾電池1本
アラーム○
連続秒針○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アラームスイッチをONにすると、ライトが常時点灯し続けます
スムーズに動く秒針
時刻がわかりやすい文字板の数字フォント
機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト自動点灯機能(アラームON時)
表示方式アナログ
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック
寸法(mm)102×102×70
質量(g)130
電池単3形マンガン乾電池3本
アズワン品番65-0559-29
アラーム付き
1台
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
材質紙(植物繊維)
品名・タイプシフォンケーキ型
ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。
用途自動車用サスペンション
材質18-8ステンレス鋼
寸法(mm)外経70×55
質量(g)55
品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
富山県南砺市に本拠地を置く石崎家具株式会社。
本書はその70年の歴史を追っている。
判型46
ページ数208
著者名大崎まこと
1冊
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ