耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP
寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7
容量(mL)1200
質量(g)240
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
材質PP(ポリプロピレン)
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
容量(L)2
仕様片口、目盛付、パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2000
寸法H(mm)210
1目盛(mL)200
幅B(mm)145
目盛あり
高さH(mm)210
寸法D(mm)90
口内径(Φmm)30
寸法W(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210
ノズルあり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210
内径A(Φmm)30
本体高さC(mm)186(首下まで)
奥行E(mm)90
口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。
ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250
口数両口
ノズルあり
コックなし
取手あり
目盛あり
仕様BS型
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)16.5
材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ノズル(135mm)
寸法(mm)径66×218
成分DME、炭酸ガス
仕様逆さ噴射OK!
タイププッシュ式
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5
付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357
ノズル長(mm)200
メモリーあり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書
適合本体FA430-01
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。
ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。
超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01
仕様ロングノズル付エアガンセット
セット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個
材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140
材質(本体)ABS樹脂
ろ過精度(μm)0.01
吐出口径(Φmm)2×1穴
接続M14 P=1.0メスネジ
1式
¥18,380
税込¥20,218
当日出荷
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。
洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE
内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に
容量(mL)750
色調アイボリー
外寸(Φ×長さ)(mm)71×285
密度(kg/m3)20~30
圧縮強度(N/cm2)10~20
熱伝導率(W/mk)0.032
表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15
内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60
完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間
耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80
使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)
燃焼性自己消火性
倍率(倍)(発泡)1.5~2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)
ノズル付き
仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に。ノズル部は約340~580mm伸縮可能。360°自由位置で固定。対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa
アズワン品番65-9831-93
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
14日以内出荷
空気注入排出両方対応
本体寸法(cm)15×20×18
材質PE、ケイ素鋼
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。
蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。
藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。
トラスコ品番368-4053
セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット
材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂
色クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー
使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)10
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7
適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。
中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。
角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)190
色グレー
高さ(mm)235
質量(g)370
奥行(mm)145
容量(L)5
口内径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
14日以内出荷
中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
容量(L)5
材質ポリエチレン(PE)
仕様片口、目盛なし、中栓付
容量(mL)5000
内径(Φmm)33
寸法H(mm)280
1目盛(mL)-
目盛なし
寸法D(mm)140
寸法W(mm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280
ノズルあり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)33
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ラインストーンやスパンコールなどのパーツや、装飾リボンやテープなどの取り付けに便利です。
浸み出しにくいです。粘着力の強い接着剤です。
細口ノズルで細かい部分の補修も簡単です。
乾燥後の風合いはソフトです。
用途衣類や布製品の補修用、ラインストーンやスパンコール・装飾リボンなどを布に取り付ける時に
仕様アイロン接着/不可、洗濯(水洗い)/可(丁寧に別洗いで手洗い)、ドライクリーニング(石油系)/不可
成分スチレンイソプレンゴム30%、有機溶剤70%(シクロヘキサン)
色【ボンド】透明のジェル、【乾燥後のボンド】透明に近い
接着剤水性形接着剤
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
冷却トラップ装置との組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。SUS304製です。水系のベーパートラップを行なう際は、ノズル付き蓋に冷却トラップ装置が必要です。
適合機種UT-1010型
コード192410
接続口径(Φmm)10
除湿量500g(水)
アズワン品番65-0573-09
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
SEAFLO社製のボートデッキ(コックピット)専用ウォッシュダウンホースキットです。
ホースの全長は6.5mでコイル状になっており場所を取りません。
ホースを重ねてもねじれたり絡まることが少なく、しかもコンパクトに収納できます。
蛇口取り付けには3/4”(19mm)、1/2”(13mm)、1”(25mm)に適合するホースコネクターが付属しています。
ホースは耐UV製で散布用のノズル(スプレーガン)も付属しています。
魚血で汚れたボートデッキやヘドロの付着したアンカーを洗浄したり、お庭の花や野菜の散水や洗車などにも便利なコイルホースです。
付属品ホースコネクター:3/4”(19mm)、 1/2”(13mm)、 1”(25mm)
ホース長さ(m)6.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
ノズルの根元は六角形、ノズル角度も変更可能で便利です!。長さの異なるノズルが3種類+ターボノズルを差し替え可能。
ノズル長(mm)100/160/320
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
冷却トラップ装置との組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。SUS304製です。ノズル付き蓋B2の負荷側ノズル部の材質はテフロン(R)です。水系のベーパートラップを行なう際は、ノズル付き蓋に冷却トラップ装置が必要です。
適合機種UT-2000型
コード193600
接続口径(Φmm)10
除湿量400g(水)
アズワン品番65-0573-10
1個
¥31,980
税込¥35,178
21日以内出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
規格ノズル付きホースカップ
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
水系溶媒の捕集に。UT-3010・4000型シリーズとの組合せで、水系試料のベーパートラップに使用します。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
コード148940
材質(フタ)SUS304
対象UT-3010A・4000A型用
接続口径(Φmm)17.3
除湿量Max.1kg(水)
アズワン品番65-0573-11
1個
¥29,980
税込¥32,978
22日以内出荷
水系溶媒の捕集に。UT-3010L・4000L型用ノズル付き蓋は、蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から落下することがありません。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
仕様【蓋押え金具】付
コード185890
材質(フタ)SUS304
対象UT-3010L・4000L型用
接続口径(Φmm)21.7
除湿量最大4kg(水)
アズワン品番65-0573-85
1個
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ