内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質S45C
硬度HRC38~42
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
質量(kg)1.64
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ピンの取外しに!
ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。
ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
質量(g)1.7
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3991
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)226
質量(g)(スライド)200
接続ねじM10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm)150
材質ばね鋼鋼材SUP10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番366-9076
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)650
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り
セット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)
全長(mm)50
六角(mm)19
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大型車用のタイロットエンドボールジョイントリムーバーです。
大型トラック(日野・UD)のタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
ねじ部に取付けて叩くだけのシンプル構造。
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能です。交換は別売り型番10418。
10417は、マイクロセラミック刃を使用したカッターです。精密で細部へのカットや切り絵・切抜き・ペンシルアートやマスキングテープの切抜きに最適で、手に馴染みやすい形状となっています。プレシジョンカッター 10416と違い、キャップレスkかつノック式で刃先が出る仕様となっています。出荷時は、本体に替刃交換可能なマイクロセラミック刃(10418)が組込まれております。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ
寸法(mm)135×11.7×14.26
質量(g)12
深さ(mm)切り口:1.3
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム
材質(ボディ)ポリアミド
適合替刃10418
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック
質量(kg)(ハンマー)2.3
ねじ寸法5/8×18UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
質実剛健、スライディングハンマー
手を挟まず、思い切り振れます!
ツバ付きなので手を挟みません。
特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現
多彩なサイズ展開
ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
側面固定台座により、軽量間柱に固定できます!
二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。)
ノックがドライバーで開けられます。(側面ノックは抜きやすい新形状!)
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ノック部分をワンプッシュし簡単に鉛筆の抜き差しができます。消しゴム付。滑り止めの加工。光沢感のあるアルミ製。
色ピンク
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
OF-MA-1に断熱材を接着した商品です。
ノック付です。コネクタはノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、簡単に取り付けられます。
仕様3分スタット付、難燃タイプ
呼び中形四角浅型スタット付(W3/8)
側面ノックアウト標準型16・22・(19・25)×4
熱伝導率(W/mk)0.031
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。
ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様難燃タイプ
種類深形
熱伝導率(W/mk)0.031
ノックアウト側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。
仕様標準レバーの長さでのラック圧力
ストローク(mm)115
寸法(mm)レバー:Φ16×320
質量(kg)15
テーブル寸法(mm)128×270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305
テーブル寸法奥行(mm)105
ラック寸法(mm)25×242
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止!
ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。(断熱シートの上からハンマー等で打ち抜けます。)
厚さ(mm)10
熱伝導率(W/mk)0.044
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。
ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18
セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック
質量(g)81
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
毎日のタスクに欠かせないモノクロームブラック仕上のツール。12機能を搭載したスイス製マルチツール。コルクせん抜き、ワイヤーストリッパー、せん抜きなどを搭載。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)91×横26.5×厚み15mm●重量:60g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:ブラック●機能:1.ラージブレード2.スモールブレード3.コルクせん抜き4.カン切り5.マイナスドライバー(小)6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)8.ワイヤーストリッパー9.リーマー、穴あけ/ソーイングアイ(糸穴)10.ピンセット11.ツースピック12.キーリング
アズワン品番65-8765-77
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
栓抜きとペットボトルのキャップ開けのコンビネーション です。
全長(mm)156
Wacom One 用のオプションペンです。長時間使っても疲れにくく描き続けられるドクターグリップがデジタルペンとして登場。おなじみの太いペン軸は握りやすく、長時間の利用でも疲れにくい
デザイン。ノック式でペン先を収納することができ、持ち運びにも便利。
セット内容Dr. Grip Digital for Wacom本体、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、重要な製品情報用紙、製品登録のご案内用紙
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5
適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm
トラスコ品番108-4968
セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
ミディアム・マルチツール(カン切り付き)。缶を開けたり、ワイヤーを切ったり、日々の活動の理想的なツール。12機能を搭載したスイス製マルチツール。コルクせん抜き、マイナスドライバー(小)付きカン切り搭載。マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフを思い浮かべる人は多いでしょう。その伝説は、「スパルタン」というマルチツールにも引き継がれています。原点となったのが、このマルチツールです。世界中で多くの方々にご愛用いただいています。スパルタンは日常のあらゆるシーンで活躍します。12機能:リーマー(穴あけ)・千枚通し、スモールブレード(小刃)、キーリング、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー 3mm、つまようじ、せん抜き、マイナスドライバー 6mm、ワイヤーストリッパー、ラージブレード(大刃)、ピンセット。
仕様●サイズ高さ:14 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:59 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:ブラック
アズワン品番65-8765-42
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ミディアム・マルチツール(カン切り付き)。缶を開けたり、ワイヤーを切ったり、日々の活動の理想的なツール。12機能を搭載したスイス製マルチツール。コルクせん抜き、マイナスドライバー(小)付きカン切り搭載。マルチツールと聞くと、伝説的なオフィサーナイフを思い浮かべる人は多いでしょう。その伝説は、「スパルタン」というマルチツールにも引き継がれています。原点となったのが、このマルチツールです。世界中で多くの方々にご愛用いただいています。スパルタンは日常のあらゆるシーンで活躍します。12機能:カン切り、マイナスドライバー 3mm、つまようじ、せん抜き、マイナスドライバー 6mm、ワイヤーストリッパー、ピンセット、リーマー(穴あけ)・千枚通し、ラージブレード(大刃)、コルクせん抜き、キーリング、スモールブレード(小刃)。
仕様●サイズ高さ:14 mm、長さ:91 mm、幅:26 mm●重さ:59 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:グリーン
アズワン品番65-8765-43
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
ジギング用のブレイドラインの芯抜き&中通し作業を効率化させるニードルツールです。ループアイやソリッドリングを用いたアシストフックの自作に最適。その他、8の字結び等ノットのサポート、さらにタコベイトや中空フロッグにリグを通す作業等にも活躍します。
用途釣り、針
1枚(1本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
ジギング用のブレイドラインの芯抜き&中通し作業を効率化させるニードルツールです。ループアイやソリッドリングを用いたアシストフックの自作に最適。その他、8の字結び等ノットのサポート、さらにタコベイトや中空フロッグにリグを通す作業等にも活躍します。
用途釣り、針
1枚(1本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
ジギング用のブレイドラインの芯抜き&中通し作業を効率化させるニードルツールです。ループアイやソリッドリングを用いたアシストフックの自作に最適。その他、8の字結び等ノットのサポート、さらにタコベイトや中空フロッグにリグを通す作業等にも活躍します。
用途釣り、針
1枚(1本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ