32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダニアーススプレー アース製薬 動画あり
スプレーするだけでダニの駆除+予防!(増殖抑制効果) 駆除だけでなく、ダニの増殖を抑える効果が1ヵ月続く。※使用環境により異なります。 速乾性でベタつかない。 ふんわりソープの香り。 肌刺激テスト済み。※全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。
用途(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。 (2)屋内塵性ダニ類には、タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧する。 (3)イエダニ、マダニ、ノミ及び異常繁殖した屋内塵性ダニ類には、直接噴霧する。 (4)使用後は先端口のキャップをまわして、「止」にして保管する。 【使用場所】カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ぬいぐるみ 【ポイント】スプレー後はお掃除を!ダニの死がいやフンはダニアレルギーを引き起こす原因にも。 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 シリーズダニアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×208×61 有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)0.666w/v% 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(300mL)ほか
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダニの捕獲を目的として開発された特殊誘引剤(食品添加物)が、ダニをシートに引き寄せる! 集めたダニはそのままポイッ! 業界初の貼るタイプで、ベビーカーやチャイルドシートの裏に貼れる。 ●日本アトピー協会推薦品であり、アトピー性皮膚炎の赤ちゃんにも安心して使用できる。 ダニ誘引剤として、ビール酵母を使用、他社品はほとんどがフルーツエキスを使用しているが、その約3倍の誘引効果がある。
有効期間3ヶ月 種別2way(貼る・置く) 使用の目安1~1.5畳
1箱(5枚)
979 税込1,077
当日出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4901080257215 ハエとり棒 アース製薬 動画あり
色とニオイでハエ・コバエ(ショウジョウバエ・ノミバエなど)をどんどん誘引します。 止まり木効果と、超強力粘着剤でびっしり捕れる。 効きめは約3ヵ月。 キンバエ、ニクバエ、蛾も捕れる。
適合害虫ハエ トラスコ品番818-5042 セット内容本品、粘着棒4本、台座1個 種別置き型 容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×232×31 使用場所ベランダ・玄関・ゴミ箱まわり・お店の厨房・台所や流し台・バーベキュー 使用期間3ヶ月 利用場所屋内屋外両用
1個
709 税込780
当日出荷

植物生まれ(天然製油配合)の守るチカラ 植物成分配合でダニよけ効果が約6ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。) 化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ダニよけだけでなく、消臭・防カビ効果も。(製品と接した対象物の防カビ効果を確認しています。) 広い場所にも敷きやすいサイズ(90cm×90cm) 切っても使える!2枚入 お取替え目安シール付:交換時期がわかって便利! 無香性 【ダニよけ・消臭シート】 【品名】消臭シート 【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
有効期間約6ヵ月 シリーズナチュラス 適合害虫ダニ 利用場所屋内
1箱(2枚)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●置くだけ簡単、捕獲したダニごと捨てられる便利なダニ捕りシートです。 ●粘着シートがダニをしっかり捕獲。ダニを逃がさず、ハウスダストとして舞い散らせません。 ●アース独自のダニを魅了する食品成分を配合。 ●化学殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ※粘着シート面における屋内塵性ダニ類の捕獲効果を確認しています。 ※全てのダニを捕獲するわけではありません。 ●ジャマにならない薄型シート
用途ダニ捕りシート 付属品お取替え目安シール3枚 種別シート 容量3枚 シリーズダニがホイホイ 交換目安約3ヵ月(使用環境により異なります) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×213×21 使用の目安目安:シングルベッド(90×200cm)に1枚から2枚 有効期間使用開始から約3ヵ月 使用場所ふとん・ベッド・まくらの下、ベビーベッド、カーペットの下、ソファのすき間、押し入れ、引き出し・衣装ケース(ベビータンスにも)、畳、車の中 使用期間約3ヵ月(使用開始から約3ヵ月) 利用場所屋内
1個(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

効力: ノミ・マダニ・蚊からしっかり守る(約1カ月) 拡散: すばやく広がり、すみずみまで行きわたる 安心: 幼猫にも使える安心処方※(生後3カ月~) 低臭: 低臭処方でニオイが少ない(食品原料使用) 使いやすい: 使いやすいピペット形状で、液だれしにくい
用途猫に寄生するノミ、マダニの駆除及び蚊の忌避 使用方法被毛をかき分け後頭部及び肩甲骨間の2点の皮膚に約1/2量ずつ滴下する。(0.8g入り容器1本全量) 適合生後3カ月未満の幼猫 有効成分フェノトリン、ピリプロキシフェン、その他:中鎖脂肪酸トリグリセライド、他 種類猫用
1個ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺虫&侵入防止効果を発揮する、1回使い切りタイプの全量噴射式殺虫剤です。さまざまな害虫に効きます。 簡単、ペダルを踏むだけで、家の中にいるさまざまな害虫を駆除し、バリア効果で害虫を寄せつけません。 殺虫補助&ハウスダスト除去成分配合。 侵入防止効果は約1ヵ月続きます。(使用環境により異なります。) 1時間から2時間部屋を締め切るだけで、お部屋の害虫を駆除します。 火災報知器に反応しません。 【ハウスダスト除去のメカニズム】 お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。 【薬効名】全量噴射式殺虫剤(1回使い切りタイプ)
適合害虫ムカデ、クモ、アリ、アリガタバチ、チャタテムシ、シバンムシ、シミ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、ハチの駆除・忌避 種別置き型 シリーズ虫コロリアース 使用の目安9畳から12畳(15から20平方メートル)あたりに1缶 有効成分ペルメトリン(ピレスロイド系)、殺虫補助&ハウスダスト除去成分(高分子エステル化合物) 有効期間約1ヶ月 使用場所9畳から12畳(15から20平方メートル)の部屋 利用場所屋内
1個(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-TN80 タタックナイフ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)234 刃長(mm)89 仕様ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番438-6825 質量(g)130 本体質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(キャップ)ポリカーボネート 材質(刃)スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ダニがいなくなるスプレー。月に一度のかんたんダニ退治。ノミにも効く。たっぷり300mL。寝具、畳・カーペット、ソファーに。※使用環境により効果は異なります。【特長】●月に一度スプレーするだけで簡単にダニを退治。●ふとん、まくら、マットレス、布製ソファー、カーペット、たたみ、クッション、ぬいぐるみなど…ダニが気になる布製品に、速乾性でべたつかない!●ほのかなフローラルソープの香り。●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
用途【効能】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 区分防除用医薬部外品 シリーズダニがいなくなるスプレー 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(300mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

21世紀のムシとり器!置くだけ吊るすだけ簡単!薬剤を使わない粘着式ムシとり器(ムシペッタ)!1セット入、昼は黄色.夜は蓄光でいやなムシを捕獲!
材質紙・ポリブテン(粘着剤)
1個
429 税込472
翌日出荷

3種類の薬剤配合 タタミの中やタタミ・カーペットの表面に潜むダニ・ノミを駆除 ツメダニ、コナダニ、ヒョウヒダニ、イエダニ、ネコノミ、イヌノミ 35畳分(表面処理) 【2WAYノズル採用】 (1)藁床タタミの中には特殊ノズルで注入噴射:青いノズルを直角に起こして使用 (2)タタミ・カーペットの表面には直接噴射:青いノズルを起こさずに使用 ダニを駆除し、増殖抑制効果が約2ヵ月続きます。(※使用環境により異なります。)
成分1号灯油、DME、他1成分 区分防除用医薬部外品 シリーズダニアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×197×70 適合害虫ダニ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(300mL)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)
用途車内クリーニング用 機器類 質量(kg)16.5 使用温度(℃)10~50 空気使用量(L/min)0.5MPa時120 接続接続部/カプラーオス 1/4 ホース長さ(m)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

施設内に発生・侵入する不快害虫を駆除。 煙の噴出力が強い。 簡単にご使用になれます。
シリーズ業務用バルサン 有効成分ペルメトリン 適合害虫不快害虫 利用場所屋内
1個(80g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『におわない』天然ハーブ成分がふとんのダニを寄せ付けません。『におわない』ので睡眠中も気になりません。 天然由来の消臭成分、炭配合ビーズと緑茶エキスでふとんのイヤなニオイを消臭します。 入れるだけで、ふとん全体に効果が広がります。
用途枕カバーの中に、シーツの下に。 有効期間約6ヵ月 寸法(mm)89×125 シリーズダニコナーズ 香りリラックスハーブ 有効成分ダニよけ成分(p-メンタン-3,8-ジオール)、消臭成分(炭・緑茶エキス)、香料 適合害虫ダニ 使用量ふとん1枚につき1個 アズワン品番64-1135-92 利用場所屋内
1箱(2個)
499 税込549
当日出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! 火災警報器を煙から守る専用カバー付き。 プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!
用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に シリーズバルサン ワンタッチ煙タイプ 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ 利用場所屋内
1個(20g×1個)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飯塚カンパニーティックカードコーム
ダニやノミを安全に取り除くカード型コームです。ダニの大きさに合わせてカードの3つの切込部を選んで除去します。
材質プラスチック 寸法(mm)100×73 松吉医科器械コード24-6823-00
1個
899 税込989
7日以内出荷

フマキラーダニフマキラー
退治&予防のダブル効果。ムラなくたっぷり噴霧できるトリガーを採用。スプレー回数が約半分で済みます。メーカー従来品比較。マダニにも効く。フルーティーシトラス。
有効期間約2ヶ月 利用場所屋内
1本(300mL)
899 税込989
当日出荷

洗浄成分ヤシノミ100%で手や環境にやさしいガラス専用クリーナー。ガラス、鏡などの汚れや油膜取りに効果的です。
使用場所ガラス、鏡 商品タイプ業務用 トラスコ品番381-2162 質量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1324-0401 TKG品番(2017)6-1184-0401
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)
用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適! 刃先径(Φmm)32 有効長(mm)90 全長(mm)190 仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード) トラスコ品番355-9459 質量(g)665 シャンク10mm・SDSシャンク
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。 三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。 打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。
用途木材の締結に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(20個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-TN60 タタックナイフショート タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフショート
電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付 トラスコ品番761-7879 ブレードハードクロームメッキ処理
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アールジェイノンクラック
木材の干割れ・カビ・日焼け防止剤(浸透性)。 ノンクラックは木材表面に被膜を張らない新しいタイプの浸透性の割れ止めです。 木材の呼吸を妨げずに、急激な乾燥を防ぐことで干割れを防止します。 塗布面は日焼けとカビを止める効果も同時にありますので外部の白木造りの化粧材をいつまでも美しく保ちます。 浸透性で塗膜を張らないのでメクレ・ハガレがありません。 生材・乾燥材いずれもOK。干割れ、くるい、反りを防止します。 防カビ剤の配合により、塗布部分はカビの発生を予防します。 屋内外の木材の日焼けを予防し、いつまでも美しさを保ちます。 ノンクラック使用面に木材用塗料の塗布ができ、さらに塗装の耐久性を高めます。 水溶性のため現場の取り扱いが便利で、とても安全な商品です。 ハケやスポンジローラー等で簡単に塗れ、用具等も水洗いで簡単に洗浄できます。 塗布面にカンナやノミを使用しても工具を傷めることはありません。 経済的な商品で、1kgで約20m2処理できます。
用途木材(仕上材・化粧材)の干割れ、カビ、日焼け防止 柱、ケタ、破風、化粧垂木等 成分特殊アクリルエステル・アクリル架橋剤・ベンゾチアゾリン化合物・水 使用方法【干割れを予防したい場合】(1)ノンクラックの原液を、必要な量だけプラスチックの容器に取る。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に2回塗りしてください。 (1回目が乾いていないうちに2回塗りをしても結構です)(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。乾燥時間:約24時間(木材の水分量により著しく乾燥が遅れることがあります)【日焼け・カビを予防したい場合】(1)ノンクラックを水で2倍に薄めたものを必要な量だけプラスチックの容器でつくる。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に塗布する。(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。 使用の目安1m2あたり50g 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性防カビ 乾燥時間約24時間
1本(4kg)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【一度で深く削れる貫通力! 電工チゼルN型! / 一度に幅広く削れる切削力! 電工チゼルS型!】。強靭な6mm厚の刃でラクラク作業!。全長180mmのコンパクトサイズ!。貫通式で、叩いて使えるノミタイプ。刃の部分と柄尻の部分の2か所が打撃可能!。ケーブルの皮むきにも使用可能です。落下防止コード取付穴付。
用途木材の溝掘り、軽天材の切断等、荒作業に最適。また、ダウンライト、ボックス等の開口作業に。 全長(mm)約180
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CERAXシリーズは超仕上砥石から荒中砥石までラインナップ。 プロの職人さんから本格的に研ぎを始めたい一般の方にも幅広くお使いいただけるシリーズです。 各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。 微細な傷を取り刃先を美しく仕上げたい方に、鋭く汚れの付きにくい刃に仕上がります。 ノミ、カンナ、鋼包丁などの仕上に、刃渡りの長い刃物も研ぎやすい1号型ゴム足台付きの#8000の超仕上砥石です。 砥石面汚れ落し修正砥石付
仕様●砥石サイズ:205×73×23mm●小箱サイズ 273×105×53mm●重量:約950g アズワン品番67-7132-69
1丁
12,980 税込14,278
8日以内出荷

引張・圧縮の両方向に使用可能なデジタルフォースゲージです。
最小表示3g/0.10oz/0.03Newton 測定範囲0~5000g/176.4oz/49.03Newton 付属品単3乾電池×6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書 質量(g)約600(電池含む) 電源単3乾電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売) 精度±(0.4%+dgt)※23℃±5℃にて 表示5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×215×45 表示分解能1g/0.05oz/0.01Newton 使用環境0~50℃、80%RH以下
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)フォースゲージ
引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。 測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。 用途に応じた測定用先端アダプタ付属。 ゴムなどの引っぱり強度試験に。 接着剤の接着強度用に。
付属品単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書 質量(g)約550 電源単3電池×6本 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)225×83×39 計測方式(軸)オスネジM5
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。、測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)、用途に応じた測定用先端アダプタ付属、ゴムなどの引っぱり強度試験に、接着剤の接着強度用に
仕様●ピーク値ホールド機能●ローバッテリー表示機能●測定範囲●▼0~196N●▼0~20kg●表示分解能:0.05N(0.01kg)●本体精度:±(0.5%+2dgt.)●表示単位:N、kg、LB切替可●計測軸:オスネジM5●使用環境:0~50℃、80%:RH以下●電源:単3電池×6本●サイズ/質量:227L×83W×39Dmm/約550g●標準付属品:単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書 アズワン品番67-4753-70
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷