ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥689
税込¥758
欠品中
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0851
材質/仕上ステンレス
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません
材質ステンレス
型式PGH-1
質量(g)14
種類ウォールフック
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
荷物固定の便利アイテム。
ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。
強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース 。内容量[数量]:2。備考:ハイエース専用
備考ハイエース専用
入数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
穴あけ加工なしで5分で取付可能!ウェット等をぶら下げるのに便利!
取付穴とフット部分がフラットの車種専用。(ハイエースDXなど)
穴あけ不要、純正ベルトと交換するのみカンタン設置。
ウェットスーツ/スキーウェア/ランタン等なんでも吊下げられる便利なハンガーポール。
色シルバー
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×70×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。
フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。
固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。
クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。
質量(kg)3.2
取付穴(mm)フック:R14×48
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
限られたスペースを有効活用で快適空間向上
ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
色シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック。車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
材質鉄
寸法(mm)10
適合ボルトM10
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エスコ品番EA638BK-27
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法L(mm)21
寸法d(mm)6.8
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)26
参考使用荷重(kg)15
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)2.3
寸法D2(mm)4
寸法W(mm)20
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
【商品の特徴】。
ハイエース スーパーGL / DX(標準幅)専用設計の車中泊用ベッドキットです。
・車体形状に合わせた専用設計で、純正品のような一体感を実現。
・純正タイダウンフック用ねじ穴を活用し、車体への加工なし!標準工具で取付可能。
・高強度フレームで安全性も確保。ベッド下は広い積載スペースに。
・プロの縫製による上質な仕上がり。ほどよい張り感と硬さで快適な寝心地を提供。
・ベッドの高さは4段階に調節可能。用途に応じて柔軟に対応。
・セカンドシートアレンジや折りたたみに干渉しない設計。
。
【適合車種】
トヨタ 200系 ハイエース。
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅。
・DX(2004.8~現行) 1~8型 標準幅(ジャストローは取付不可)。
。
【サイズ】。
・スーパーGL:約 1,800mm × 1,512mm(マット4分割仕様:約 450mm × 4枚)。
・DX:約 1,985mm × 1,532mm(マット3分割仕様:約 661.7mm × 3枚)。
。
【取付方法】。
1.タイダウンフック用のねじ穴にフレームを固定。
荷室にある純正のタイダウンフック用のねじ穴4か所を利用して、専用フレームをしっかりと固定します。
2.天板の設置。
固定したフレームの上面に天板を設置し、位置を調整します。
3.ボルトで固定。
標準的な工具を使用して、ボルトオンで天板をしっかりと固定します。
※車両への加工は不要ですので、取り外せば純正状態に戻すことが可能です。
(取付説明書を同封いたしますのでご確認ください。)
用途防災・車中泊や休憩スペースの確保
運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(左右Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部と結合し商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。マウントのお色は内装色に合わせて、グレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)。スーパーGL
付属品3分割専用マウント・マウント用ボルト・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書
適合2~7型(H19/8~)/ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)/スーパーGL
材質マウント:ABS樹脂/カーテンレール:ステンレンス
適合車種ハイエース200系
運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部は商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。
付属品専用マウント・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書
適合2~7型(H19/8~)ナロー(標準)※ワイド不可/S-GL/DXリアクーラー付車(標準ルーフ)
材質マウント:ABS樹脂/カーテンレール:ステンレンス
適合車種ハイエース200系
運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(左右Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部と結合し商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。マウントのお色は内装色に合わせて、グレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)。スーパーGL
付属品3分割専用マウント・マウント用ボルト・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書
適合2~7型(H19/8~)/ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)/スーパーGL
材質マウント:ABS樹脂/カーテンレール:ステンレンス
適合車種ハイエース200系
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)2000
最大積載量(kg)(1本あたり)10
適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
・ロッキープラスのハイエース用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12です。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・バーの前後の間隔は最長1670mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)
高さ(mm)(天井までの高さ)120
最大積載量(kg)20(1本あたり10)
ポール高さ(mm)1180
適合車種ハイエースバン/レジアスエースバン 型式:200系 タイプ:DX/5ドア/ロングバン/標準ボディ/標準ルーフ
材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
長さ外寸(mm)1740
種類ベーシックキャリア
・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-32です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1720mmです。
最大積載量(kg)80
長さ外寸(mm)1720
幅外寸(mm)414
適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-33です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1580mmです。
最大積載量(kg)80
長さ外寸(mm)1580
幅外寸(mm)414
適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場!
雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。
アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。
色ブラック
関連キーワード