11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速効性文字消し。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500cc)
5,998 税込6,598
当日出荷

1袋(2個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペイント除去剤
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3L)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。
仕様6Φアダプター付き 適合機種MPT38660 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!! 低速ドリル等で使用出来ます。
仕様6Φアダプター付き 適合機種MPT38660 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイエステックペイントクリン
エコ商品
プロも絶賛の塗装必須アイテム ペイントミストをきれいに簡単に除去できる専用のクリーナーです。
用途屋外塗装の際、塗料が飛散して付近の車輌や建物などに付着したペイントミストを綺麗に簡単に除去する事が出来ます。刷毛やスプレーによる塗装の際にできた塗料ダレやはみ出し等、不必要な場所に付着した塗料を除去する事ができます。ラッカースプレーなどによる落書きも除去する事ができます。養生テープを剥がした跡ののり残りも綺麗に落とせます。 成分ケトン系 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイビーフレッシュペントル
エコ商品
洗い上がりが爽やかなレモンの香り
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3L)
5,998 税込6,598
当日出荷

ラベルはがしスプレー モノタロウ 動画あり
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。 成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン ガスの種類高圧ガス(LPG) RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

アイビーソフトペントル
エコ商品
溶剤のいやな臭いがなく、環境対応型。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

BDGM01 インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし 寸法(mm)50×6.35 アズワン品番64-9621-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷