安全・衛生面に配慮した長靴。
H種相当先芯搭載&滑りにくい底意匠で安全面に。
汚れが付きにくく、取れやすい底意匠クリーンウエーブソール(特許取得)と抗菌配合で衛生面に配慮しています。
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)38(26cmの場合)
機能耐油配合、鋼製先芯入り、メッシュインソール付
靴タイプ長靴
靴底にゴミが詰まりにくい衛生的なPVC製長靴です。
水・油の上で滑りにくいので、衛生的且つ安全な環境を保てます。
フィット感が良く、長靴特有の「パカパカ感」が少ないので足が疲れにくい仕様。
インソール入り。
色白
機能耐油、抗菌、防カビ
足幅3E
靴タイプ長靴
滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。抗菌性の高いPVC製です。格子状のインソール入りでクッション性に優れます。フィット感に優れた長靴です。厨房、食品工場用。
仕様●寸法(cm):30.0●色:白●足幅サイズ:EEE●靴丈(cm):38●ふくらはぎ周り(mm):493●耐滑底●目詰まり防止底●耐油●抗菌●防カビ●材質/仕上:本体/PVC、裏布/ナイロン、インソール/EVA●原産国:日本●コード番号:390-0649
アズワン品番67-2343-95
1足
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。
タンク容量(L)2
適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。
トラスコ品番821-7788
セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース)
質量(kg)8.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
ホース外径(Φmm)8
危険物の類別非危険物
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。抗菌性の高いPVC製です。格子状のインソール入りでクッション性に優れます。フィット感に優れた長靴です。厨房、食品工場用。
ABSも恐くない圧送式。配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。ブレーキエアー抜き、フルード交換ツール。ブレーキを主に対象とした、エアー抜き(フルード交換)作業用、フルード圧送器。電動トロコイドポンプ内蔵。1人で素早く作業完了。配管の液漏れ確認も行うことができます。フルードの無駄が少なく、経済的です。ステンレス製の筐体で頑丈な仕様。アタッチメントを多数用意!様々な車種に対応できます。
本体寸法(mm)320×305×245
質量(kg)10.7/14(アタッチメント含む)
危険物の類別非危険物
1個
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
リザーバーに残ったフルードの、吸引機能が追加されました。
セット内容電動機一体型トロコイド式ポンプ(2台内蔵)、圧力計、パイロットランプ(2灯)、圧力調整バルブ(ニードル)、フィルター(圧送1個、吸引2個)、吸引ホース(1m)、圧送ホース(3m)、廃液吸引ホース(3m)、廃油排出ホース(1m)、ACコード(3m)
質量(kg)13(アタッチメント含む)
本体寸法(mm)320×305×245
危険物の類別非危険物
吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
1個
¥659,800
税込¥725,780
5日以内出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
長さや太さを変えられる履き口高さ調整・太さ調整。脚部の履き口高さは3段階(サイズ26.0の場合41/36/32cm)に調整でき、またふくら脛の太い方や座り作業ですれる場合などは、履き口後部をカットできます。甲部と踵部には二層ガードを採用。足の保護とヒールホールド性をアップさせました。耐滑性に優れたアウトソールと衝撃を吸収するミッドソールの二層構造。表面にはハードな衝撃かを和らげるリップル形状パッドを採用。ブーツ内部は耐衝撃用リブ構造で足首を内と外からガードします。
用途食品加工、厨房作業、水産業
色白
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)41.5(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)845(26cm)
機能耐油・耐薬品配合、抗菌・防カビ
靴タイプ長靴
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)1.8
付属品エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)260×250
接続口径(inch)PT1/4
ホース内径(Φmm)4
使用空気圧力(MPa)0.5~1.2
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。抗菌性の高いPVC製です。格子状のインソール入りでクッション性に優れます。フィット感に優れた長靴です。厨房、食品工場用。
仕様●寸法(cm):29.0●色:白●足幅サイズ:EEE●靴丈(cm):38●ふくらはぎ周り(mm):480●耐滑底●目詰まり防止底●耐油●抗菌●防カビ●材質/仕上:本体/PVC、裏布/ナイロン、インソール/EVA●原産国:日本●コード番号:390-0654
アズワン品番67-2343-94
1足
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。
タンク容量(L)2
トラスコ品番112-9056
セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケース
適合サイズ(Φmm)32~45
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM
危険物の類別非危険物
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
。滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。抗菌性の高いPVC製です。格子状のインソール入りでクッション性に優れます。フィット感に優れた長靴です。厨房、食品工場用。
滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。抗菌性の高いPVC製です。格子状のインソール入りでクッション性に優れます。フィット感に優れた長靴です。厨房、食品工場用。
滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。抗菌性の高いPVC製です。格子状のインソール入りでクッション性に優れます。フィット感に優れた長靴です。厨房、食品工場用。
仕様●寸法(cm):22.5●色:黒●足幅サイズ:EEE●靴丈(cm):38●ふくらはぎ周り(mm):403●耐滑底●目詰まり防止底●耐油●抗菌●防カビ●材質/仕上:本体/PVC、裏布/ナイロン、インソール/EVA●原産国:日本●コード番号:390-0664
アズワン品番67-2343-96
1足
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。抗菌性の高いPVC製です。格子状のインソール入りでクッション性に優れます。フィット感に優れた長靴です。厨房、食品工場用。
仕様●寸法(cm):25.0●色:黒●足幅サイズ:EEE●靴丈(cm):38●ふくらはぎ周り(mm):431●耐滑底●目詰まり防止底●耐油●抗菌●防カビ●材質/仕上:本体/PVC、裏布/ナイロン、インソール/EVA●原産国:日本●コード番号:390-0653
アズワン品番67-2344-02
1足
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
リザーバーからの圧送により一人で素早く作業できます。
配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。
ステンレスケースに一式収納。アタッチメント各メーカー専用型ネジ込みタイプ。
接続キャップ取付口360度回転可能。
用途4t車~大型車の、ブレーキフルード交換及びエアー抜き作業用。
セット内容本体内蔵(ポンプ、圧力計、電源灯、フィルター、残圧解除バルブ他)、圧送ホース、ACコード(3m)、吸引ホース(1m)、フルード缶キャップ吸引、残圧解除パイプ付き、アタッチメント(いすゞ・日野・ふそう・UD用各1個)
質量(kg)9.7(アタッチメント含む)
本体寸法(mm)320×305×245
危険物の類別非危険物
吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
1個
¥569,800
税込¥626,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードブリーダー
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
ひとりで手軽にエアー抜きが出来る、真空引き方式のエアーブリーダー!。オートバイから小型トラック程度のブレーキ及びクラッチエアー抜きに活躍します。
タンク容量(L)1
トラスコ品番464-5529
使用温度範囲(℃)0~60
エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.7[7]以下
危険物の類別非危険物
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)4
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
JTC6989X用 オプション
用途専用アダプター
適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
タンク容量(L)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
危険物の類別非危険物
安定した圧力の保持 計量法対応
ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。
ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7
電源(V)AC100
タンク容量(L)2
圧力(kPa)最大圧送:350
危険物の類別非危険物
取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。
クラッチトラブルの出張整備に最適です。
ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。
タンク容量(L)3
ホース長さ(m)3
危険物の類別非危険物
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
純正品のトップキャップと交換することでフロントサスペンションのプリロード調整を可能にする。
プリロード調整可能範囲を-5mmから+10mmに設定し、体重にあわせたセッティングやオフロード走行する場合など様々なシチュエーションに対応。
スプリングにイニシャルをかけることで、急制動による沈み込み(ノーズダイブ)を軽減。
高速走行や激しいライディングによってサスペンション内部に溜まったハイプレッシャーエアを、工具を使うことなく逃がすことができるエアブリーダーを装備。
色ゴールド
適合車種SEROW250 '05~18、XT250X '06~17
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
超強力・高耐久 フロロカーボンとナイロンをブレンドした超強力複合素材 「カーボナイロン(R)」 を採用。ハイブリッドショックリーダー。ナイロンの操作性、強力な直線・結節強度と耐久性。遠くのアタリもしっかり感知し、フッキングさせるフロロカーボンの低伸度性と高感度を兼ね備えたハイブリッドショックリーダー。扱いやすく、巻きぐせもつきにくく、ノットシステムも組みやすいしなやかな特性
色クリアー
スピーダーワン(J3)
色分けで、距離が測れるメジャータイプ
直進性に優れ、Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプもよく通る
電線管、VE管に最適
先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)
リーダーケース・繰り出し・収納がしやすく、コンパクト「メーカー比約3割小径化」
用途コンパクトなリーダーケースとハイブリッド呼線のセット
材質ロッド:PET、金具:SS材、ケース:PVC
本体寸法(mm)414×44×412
関連資料(0.77MB)
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
ロッド3本撚り線タイプ
仕様最大定格電流:20A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
低比重合金製ヘッド(ヘッド重量:2g)・30度ラインアイ・ダイレクトジョイントアイ・オリジナル形状タングステン製シンカー(比重:約18)・特注シリコンラバースカートxランダムカット・フック(がまかつLDマスター)・FECOエコタックル認定商品
用途リーダーレスダウンショットxラバージグのハイブリッド種。21世紀のカバー&ボトム攻略スタンダードとなる新種リグが発生。 <開発コンセプト>リーダーレスダウンショットとラバージグの長所を融合させることで、さらに釣れるルアーに仕上げる。 <スタビル基本性能>*垂直にフォールさせやすい。*ボトムでワームの姿勢が安定する。*根掛かりしにくい。*浮き上がりにくい。*感度が良い。*すり抜けが良い。*適度なスタック感がある。*ワームがズレにくい。*ラバーのモザイク効果がある。*バスがどの方向からも吸い込みやすい。*フッキングが良い。
自重(g)シンカー3.5/ヘッド2.0
フックサイズLDマスター#1/0
低比重合金製ヘッド(ヘッド重量:2g)・30度ラインアイ・ダイレクトジョイントアイ・オリジナル形状タングステン製シンカー(比重:約18)・特注シリコンラバースカートxランダムカット・フック(がまかつLDマスター)・FECOエコタックル認定商品
用途リーダーレスダウンショットxラバージグのハイブリッド種。21世紀のカバー&ボトム攻略スタンダードとなる新種リグが発生。 <開発コンセプト>リーダーレスダウンショットとラバージグの長所を融合させることで、さらに釣れるルアーに仕上げる。 <スタビル基本性能>*垂直にフォールさせやすい。*ボトムでワームの姿勢が安定する。*根掛かりしにくい。*浮き上がりにくい。*感度が良い。*すり抜けが良い。*適度なスタック感がある。*ワームがズレにくい。*ラバーのモザイク効果がある。*バスがどの方向からも吸い込みやすい。*フッキングが良い。
自重(g)シンカー5.0/ヘッド2.0
フックサイズLDマスター#3/0
仕様最大定格電流:15A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード