31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハクゾウメディカルハクゾウハイポワイパー
8cm×8cmサイズの個包装で滅菌済の清拭綿です。汚れ(ヨウ素など)を落としにご使用いただけます。個包装なので、衛生的で持ち運びに便利です。滅菌済です。チオ硫酸ナトリウムにより小さいサイズでも広い範囲の拭き取りが可能です。アルコールが含まれていない為、アルコール禁忌の患者様にもご使用いただけます。
用途汚れ(ヨウ素など)を落とすことにより、皮膚を清浄にする。 仕様医療脱脂綿(8cm×8cm 4折):3.5mL(1包中)、使用シーン:透析、眼科手術、病棟での処置時、血液培養、関節注射、カテーテル挿入部分など 成分水、チオ硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム アズワン品番64-5227-37
1箱(100包)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ヨウ素などの汚れを拭き取る「ハイポ」が入った清拭用タオル。 1枚ずつアルミ個包装されており、成分の蒸発を防ぎます。 ノンアルコールタイプ。
1式(30枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オオサキメディカル滅菌清拭ワイプHP
汚れ(ヨウ素など)を拭き取るノンアルコールタイプの滅菌済清拭用ワイプです。 8%ハイポ(チオ硫酸Na)含浸により、汚れ(ヨウ素など)を素早くキレイに落とせます。 1枚ずつ包装されているため、必要な時にすぐ、清潔に使用できます。 アルコールを含んでいないため、肌が敏感な方にも使用できます。 不織布に薬液を浸す必要がないため、無駄な薬液の使用を削減できます。 厚手でやわらかく強度のある不織布に、十分な薬液を含浸しているため、しっかりと拭き取ることができます。 アルミ個包装のため、気密性が高く、成分の蒸発を防ぎます。電子保温ボックス(別売)などで温めて使用することができます。60℃まで包材等に影響はありません。
折数2ツ折 寸法(cm)7.5×8
1箱(1枚×100包)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 目盛あり 中栓なし
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
用途カルキ抜き(淡水・海水用) 使用の目安水10Lあたり本剤2mL
1本(250mL)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚や水草にとって有害なカルキ(塩素)を中和し、金魚やメダカ、水生生物などの飼育水を最適な水質にする中和剤です。
容量(mL)約500
1個
700 税込770
当日出荷

名称よう素溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式I 化学組成I 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3128-04 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 濃度(mol/L)0.05 CAS登録番号7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒 成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別指定医薬部外品 保存方法室温 用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(500mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハクゾウメディカルハクゾウハイポクロス
ヨウ素など汚れを落とすことができる個包装のディスポタオルです。 個包装なので、衛生的で持ち運びに便利です。 1枚で広範囲の拭き取りができます。 ホットウォーマーなどで温めることができます。 アルコールが含まれていない為、アルコール禁忌の患者様にもご使用いただけます。
用途汚れ(ヨウ素など)を落とすことにより、皮膚を清浄にする。 成分水、チオ硫酸Na、プロパンジオール、フェノキシエタノール、カプリリルグリコール、炭酸Na、セチルピリジニウムクロリド 材質レーヨン不織布 寸法(cm)30×30
1袋(30本)
889 税込978
6日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途手指・皮膚の洗浄・消毒。使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。 成分日局エタノール 83mL、日局イソプロパノール 3.7mL、日局精製水 適量 関連資料パンフレット(0.52MB) 取扱説明書(0.14MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(64枚)ほか
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称よう化カリウム 化学式KI 濃度(%)≧99.5 化学組成KI 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 平均分子量166.00 CAS登録番号7681-11-0
1本(25g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。 各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。 飛び散りにくい泡タイプ。 きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ本体
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 薄手 粉付 モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.09 ブルー タイプ薄手 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)24 粉有無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L)1 希釈倍率80~100倍 吐出量(mL)約1/回 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
欠品中

水道水に含まれるカルキ(塩素)を中和し、魚が過ごしやすい環境を作ります。
仕様●原材料:チオ硫酸ナトリウム、5水和物●内容量:1箱(20g) アズワン品番68-1413-53
1箱
159 税込175
当日出荷

インナーリブ付キャップ。パッキン無し。本体材質:PE、キャップ材質:PP。ハイポ:チオ硫酸ナトリウム。電子線滅菌済。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×111
1セット(200個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)滅菌採水瓶
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。 水道水中の塩素を中和するためのハイポ(チオ硫酸ナトリウム55±5mg)が入っています。
仕様ハイポ:○ 材質本体/HDPE、蓋/PP 目盛(mL)50 滅菌γ滅菌済 口内径(Φmm)33.5
1組(100個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンセイ医療器材滅菌採水瓶
広口の密閉容器なので持ち運びや検体の採取に便利です。ハイポ入はチオ硫酸ナトリウム (0.02~0.05g/100mL)が入っています。
1ケース(200個)ほか
21,980 税込24,178
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広口スクリューキャップですので採取しやすく、密閉して運搬する際に便利です。チオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン) 容量(mL)100(ハイポ入) 寸法(Φ×mm)54×84 アズワン品番1-9475-02
1箱(100袋×1個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。 広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。 水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP 口内径(Φmm)33.5
1箱(100袋×1本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子レンジやタオルウォーマーで温めて使えるウェットタイプ。 衛生的な個包装。 1枚でしっかりふける超大判サイズ。 素肌と同じ弱酸性。ノンアルコール・無香料・アロエエキス配合。
シートサイズ(mm)600×300
1箱(20枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(30g)
499 税込549
当日出荷

反応速度と濃度の関係を学習するための「チオ硫酸ナトリウムと希塩酸との反応」を、少量の試薬を用いて短時間で定量的に実験できるようにしたセットです。
セット内容1×8セルスリット 30個、プチボトルケース、プチボトル(赤・青)各6本、収納ケース、+印つきシート 12枚、スポイト6本 種別反応速度 容量(mL)プチボトル:10、スポイト:1 内容6グループ分
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
タイプハイポ有 材質本体/HDPE、キャップ/PP 目盛(mL)50ごと 滅菌γ線滅菌済
1箱(100袋×1本)
13,400 税込14,740
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指・皮膚の消毒に便利で衛生的な、脱脂綿タイプの単包エタノール80%含浸綿です。 アルミ個包装のため、気密性が高く濃度低下がほとんどありません。 自己注射時や血糖値測定時、手指・皮膚の消毒時に常に最適な消毒効果が得られ、持ち運びにも便利です。 アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌)の省力化が図れます。 脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量 材質綿100% サイズ37×80mm(2折) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(1枚×100包)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称可溶性デンプン 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式(C6H10O5)n 化学組成(C6H10O5)n アズワン品番2-3647-68 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9005-84-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき アズワン品番68-1403-63
1セット
929 税込1,022
当日出荷

1個
5,690 税込6,259
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分子ポリマーで粘膜を保護するカルキぬき! 粘膜にダメージを受けた魚に使用した場合、斃死率が低下する結果がメーカー研究所の調べで明らかになりました。 魚の粘膜に近い成分の高分子ポリマーが傷ついた魚の体表を保護します。 水道中の塩素を中和します。(29ml、500mlの性能となります。) 有害な重金属を無害化します。 新しく魚を購入した際や、採取した魚など粘膜に傷がついた魚に効果的です。
仕様●材質:高分子ポリマー、チオ硫酸ナトリウム●対象水質:淡水・海水両用 アズワン品番68-1403-06
1本(500mL)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様実験例:塩酸とチオ硫酸ナトリウムの反応における透過率の変化、ブドウ糖液の濃度決定 測定範囲透過率0~110%T、吸光度0.0500~1.0500Abs 分解能透過率0.1%T 波長(nm)フィルター波長:赤630、緑560、青470、橙600
1個
38,000 税込41,800
6日以内出荷